絞り込み
ブランド
  • SMC(422)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(16)
  • エスコ(1)
形状
形状
45°エルボ(24)
形状
エルボ(35)
形状
ストレート(35)
形状
ダブルブランチエイ(19)
形状
ダブルユニバーサルエルボ(25)
形状
ティー(6)
形状
トリプルブランチエイ(19)
形状
トリプルユニバーサルエルボ(21)
形状
ブランチエルボ(20)
形状
ブランチティー(28)
形状
ブランチワイ(26)
形状
メスエルボ(13)
形状
メスストレート(16)
形状
メスユニバーサルエルボ(21)
形状
メス隔壁ストレート(15)
形状
ユニオンティー(26)
形状
ユニバーサルエルボ(24)
形状
ロングエルボ(25)
形状
六角穴付ストレート(21)
形状
六角穴付ユニバーサルエルボ(20)
適合チューブ外径
  • 1/8(128)
  • 5/32(126)
  • 3/16(115)
  • 1/4(125)
  • 5/16(112)
  • 3/8(125)
  • 1/2(121)
  • 3/4(8)
  • 1"(8)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 25(2)
  • その他(9)
管接続口径
  • 1/16(76)
  • 1/8(325)
  • 1/4(311)
  • 3/8(239)
  • 1/2(155)
  • 3/4(8)
  • 1(8)
  • その他(2)
使用流体
  • 使用流体(46)
  • 使用流体(8)
  • 使用流体空気(38)
  • 使用流体薬品(8)
ねじの種類
  • NPT
  • G(75)
  • M(437)
  • R(887)
  • Rc(301)
  • UNF(124)
  • Uni(224)
  • その他(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(16)
  • 1(38)
0.7・1
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
439件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
45°エルボ
45°エルボ(24)
エルボ
エルボ(35)
ストレート
ストレート(35)
ダブルブランチエイ
ダブルブランチエイ(19)
ダブルユニバーサルエルボ
ダブルユニバーサルエルボ(25)
ティー
ティー(6)
トリプルブランチエイ
トリプルブランチエイ(19)
トリプルユニバーサルエルボ
トリプルユニバーサルエルボ(21)
ブランチエルボ
ブランチエルボ(20)
ブランチティー
ブランチティー(28)
ブランチワイ
ブランチワイ(26)
メスエルボ
メスエルボ(13)
メスストレート
メスストレート(16)
メスユニバーサルエルボ
メスユニバーサルエルボ(21)
メス隔壁ストレート
メス隔壁ストレート(15)
ユニオンティー
ユニオンティー(26)
ユニバーサルエルボ
ユニバーサルエルボ(24)
ロングエルボ
ロングエルボ(25)
六角穴付ストレート
六角穴付ストレート(21)
六角穴付ユニバーサルエルボ
六角穴付ユニバーサルエルボ(20)
形状をもっと見る
エルボユニオン KQB2L SMCエルボユニオン KQB2LSMC(1件のレビュー)
679税込747特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状エルボユニオン
ハーフユニオン KQB2H SMCハーフユニオン KQB2HSMC
329税込362
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状ハーフユニオン
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズSMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷から18日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズSMC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
メイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から60日以内出荷
形状メイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
10 Series(10-KQ2H) SMC10 Series(10-KQ2H)SMC
3,598税込3,958
1袋(10個)
当日出荷から22日以内出荷
10 Series(10-KQ2L) SMC10 Series(10-KQ2L)SMC
4,198税込4,618
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズSMC
2,198税込2,418
1袋(10個)
3日以内出荷から15日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
10 Series(10-KQ2T) SMC10 Series(10-KQ2T)SMC
5,798税込6,378
1袋(10個)
3日以内出荷から22日以内出荷
メスユニオン KQ2F インチサイズ SMCメスユニオン KQ2F インチサイズSMC
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。形状メスユニオン使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPaリリースブッシュ:オレンジねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
10 Series(10-KQ2S) SMC10 Series(10-KQ2S)SMC
8,198税込9,018
1袋(10個)
3日以内出荷から22日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
フィメイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
形状フィメイルコネクタ材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200最高使用圧力(MPa)0.7
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズSMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
翌々日出荷から18日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
メスエルボ KQ2LF インチサイズ SMCメスエルボ KQ2LF インチサイズSMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用。形状メスエルボ使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
メイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
10 Series(10-KQ2V) SMC10 Series(10-KQ2V)SMC
6,398税込7,038
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
メイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
形状メイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) インチサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) インチサイズSMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。形状六角穴付ハーフユニオン使用流体空気、水ねじの種類NPTリリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
隔壁エルボ KQ2LE インチサイズ SMC隔壁エルボ KQ2LE インチサイズSMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。形状隔壁エルボ使用流体空気、水ねじの種類NPT管接続口径同径チューブボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン (NPT-Flare) エスコハーフユニオン (NPT-Flare)エスコ
380税込418
1個(1個)
翌日出荷
真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。機械加工されており、漏れ防止を保証するために、操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。
材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)約19対辺(mm)14.2ねじの種類NPTめねじサイズ((N)PT)1/8”おねじサイズ(フレアー)1/4”
フィメイルブランチティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルブランチティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷から47日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
メイルブランチティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルブランチティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA使用温度範囲(℃)~200寸法A(mm)45.5寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L01) SMCKQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L01)SMC
2,598税込2,858
1袋(10個)
3日以内出荷から10日以内出荷
KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H03) SMCKQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H03)SMC
2,198税込2,418
1袋(10個)
3日以内出荷から18日以内出荷
10 Series(10-KQ2U) SMC10 Series(10-KQ2U)SMC
11,980税込13,178
1袋(10個)
3日以内出荷から15日以内出荷
メイルランティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルランティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷から60日以内出荷
形状メイルランティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
隔壁用ユニオン KQ2E (KJ互換タイプ) インチサイズ SMC隔壁用ユニオン KQ2E (KJ互換タイプ) インチサイズSMC
5,498税込6,048
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。形状隔壁用ユニオン
隔壁用メスユニオン KQ2E インチサイズ SMC隔壁用メスユニオン KQ2E インチサイズSMC
6,398税込7,038
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。形状隔壁用メスユニオン
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズSMC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10個)
3日以内出荷から18日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) インチサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) インチサイズSMC
3,198税込3,518
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
フィメイルランティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルランティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルランティ使用流体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200ねじ規格インチサイズ
フィメイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
フィメイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
メイルランティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルランティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルランティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
メイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Z13 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Z13SMC
13,980税込15,378
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/2ねじの種類NPT
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Z11 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Z11SMC
10,980税込12,078
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ3/8ねじの種類NPT
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Z09 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Z09SMC
8,998税込9,898
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/16ねじの種類NPT
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Z07 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Z07SMC
7,998税込8,798
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Z05 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Z05SMC
7,998税込8,798
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ3/16ねじの種類NPT接続ねじ1/8

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

配管用ワンタッチ管継手