2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
延長継手ブッシュ
延長継手ブッシュ(1)
隔壁ユニオン
隔壁ユニオン(1)
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口 形状隔壁レデューサ 使用流体空気 接続ねじ種類MXM 材質金属本体・ガイドリング/炭素鋼+三価クロメート樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ 寸法A(mm)8.5
1個
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口 形状ブッシュA 使用流体空気 接続ねじ種類MXR 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります