「形状」から絞り込む
エルボ(スポット溶接機器配管)潤工社¥4,198~税込¥4,618~
1箱(10個)ほか
37日以内出荷
燃えない。樹脂部は全てUL 94 V-0適合の難燃性です。抜群のボディー強度。R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。抜群の耐衝撃性。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップは回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します。シール材は全て耐水性NBR。O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています。シールテープ不要。R(PT)ネジ部はシール加工され、シールテープは必要有りません。R(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転。エルボ・テーなどのR(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転し、セット後のチューブ配管方向が自由にとれ、又、樹脂部分を固定したまま、ネジの締め付けが可能です。
用途・自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管・耐衝撃性が求められる配管・難燃性配管材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】特殊銅合金、【リリースリング】難燃性PBT UL94V-O、【押えリング】黄銅、【本体/樹脂部】難燃性PBT UL94V-O、【本体/金属部】黄銅、【端部ネジ】黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.29
ユニオンエルボ(スポット溶接機器配管)潤工社¥4,398~税込¥4,838~
1箱(10個)ほか
37日以内出荷
燃えない。樹脂部は全てUL 94 V-0適合の難燃性です。抜群のボディー強度。R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。抜群の耐衝撃性。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップは回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します。シール材は全て耐水性NBR。O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています。シールテープ不要。R(PT)ネジ部はシール加工され、シールテープは必要有りません。R(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転。エルボ・テーなどのR(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転し、セット後のチューブ配管方向が自由にとれ、又、樹脂部分を固定したまま、ネジの締め付けが可能です。
用途・自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管・耐衝撃性が求められる配管・難燃性配管材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】特殊銅合金、【リリースリング】難燃性PBT UL94V-O、【押えリング】黄銅、【本体/樹脂部】難燃性PBT UL94V-O、【本体/金属部】黄銅、【端部ネジ】黄銅形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.29
配管用ワンタッチ管継手 の新着商品
ページ: 1/ 3