絞り込み
形状
形状
ストレート(1)
形状
ティー(1)
形状
ブランチティー(1)
形状
ユニオンティー(1)
形状
ユニオンワイ(1)
適合チューブ外径
  • 14
  • 1/4(7)
  • 3/8(8)
  • 1/2(2)
  • 2(12)
  • 3(5)
  • 4(109)
  • 6(114)
  • 8(107)
  • 10(110)
  • 11(2)
  • 12(99)
  • 12.7(5)
  • 13.5(2)
  • 15(2)
  • 16(31)
  • 18(2)
  • 22(2)
  • 26(2)
  • 33(2)
管接続口径
  • 1/8(1)
  • 1/4(3)
  • 3/8(2)
  • 1/2(2)
ねじの種類
  • R(3)
使用流体
  • 使用流体(5)
  • 使用流体(5)
  • 使用流体空気(5)
  • 使用流体薬品(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(4)
  • 5(1)
1・5
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • ニッタ(1)
PISCO(ピスコ)・ニッタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ストレート
ストレート(1)
ティー
ティー(1)
ブランチティー
ブランチティー(1)
ユニオンティー
ユニオンティー(1)
ユニオンワイ
ユニオンワイ(1)
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ) ニッタクイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ)ニッタ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状コネクタ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294寸法S(mm)4.6
チューブフィッティングブラス ユニオンワイ(カバー付き) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ユニオンワイ(カバー付き)PISCO(ピスコ)
21,900税込24,090
1袋(10個)
4日以内出荷から8日以内出荷
開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付
チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー付き) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー付き)PISCO(ピスコ)
16,980税込18,678
1袋(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
チューブフィッティングブラス ブランチティー(カバー付き) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ブランチティー(カバー付き)PISCO(ピスコ)
15,900税込17,490
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ブランチティー使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付
チューブフィッティングブラス ティー(カバー付き) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ティー(カバー付き)PISCO(ピスコ)
15,900税込17,490
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ティー使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

SUSワンタッチ管継手