絞り込み
形状
形状
エルボ(6)
形状
ストレート(10)
形状
ティー(7)
形状
トリポッドエルボ(1)
形状
ブランチエルボ(1)
形状
ブランチティー(5)
形状
ブランチトリプル(2)
形状
ブランチワイ(3)
形状
ブランチ二重ワイ(1)
形状
メス隔壁ストレート(1)
形状
ユニオンストレート(2)
形状
ユニオンティー(1)
形状
レデューサー(1)
形状
違径ユニオンストレート(1)
形状
違径ユニオンティー(1)
形状
違径ユニオンワイ(1)
適合チューブ外径
  • 1/4(3)
  • 3/8(3)
  • 1/2(1)
  • 2(3)
  • 3.2(6)
  • 4(89)
  • 6(95)
  • 8(89)
  • 10(90)
  • 11(1)
  • 12(84)
  • 12.7(2)
  • 13.5(1)
  • 14(3)
  • 15(1)
  • 16(37)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
管接続口径
  • 1/8(140)
  • 1/4(155)
  • 3/8(139)
  • 1/2(104)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/2(2)
使用流体
  • 使用流体その他(5)
  • 使用流体水(35)
  • 使用流体油(5)
  • 使用流体空気(34)
  • 使用流体蒸気(2)
  • 使用流体薬品(10)
ねじの種類
  • R
  • G(1)
  • M(81)
  • NPT(43)
  • Rc(32)
  • UNF(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(5)
  • 1(33)
  • 5(2)
  • その他(5)
0.3・1・5・その他
ブランド
  • SMC(149)
  • PISCO(ピスコ)(22)
  • CKD(11)
  • エスコ(5)
  • 千代田通商(5)
  • TRUSCO(5)
  • ニッタ(2)
  • リガルジョイント(2)
SMC・PISCO(ピスコ)・CKD・エスコ・千代田通商・TRUSCO・ニッタ・リガルジョイント
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
201件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
エルボ
エルボ(6)
ストレート
ストレート(10)
ティー
ティー(7)
ブランチティー
ブランチティー(5)
ブランチトリプル
ブランチトリプル(2)
ブランチワイ
ブランチワイ(3)
ユニオンストレート
ユニオンストレート(2)
違径ユニオンストレート
違径ユニオンストレート(1)
違径ユニオンティー
違径ユニオンティー(1)
違径ユニオンワイ
違径ユニオンワイ(1)
  • SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • カンタッチ TH型 SUS リガルジョイント

    カンタッチ TH型 SUS

    リガルジョイント(3件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
  • エルボユニオン KQG2L SMC

    エルボユニオン KQG2L

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質SUS316
  • ストレート KQG2H SMC

    ストレート KQG2H

    SMC
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
  • クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ)

    ニッタ(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
    形状コネクタ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • チューブフィッティング PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。
    形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
  • クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ)

    ニッタ
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷
    ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
    形状コネクタ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5寸法S(mm)4.6使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • 六角穴付ハーフユニオン KQG2S SMC

    六角穴付ハーフユニオン KQG2S

    SMC
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • チーズ KQG2T SMC

    チーズ KQG2T

    SMC
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • ステンレスメイルコネクタ TRUSCO

    ステンレスメイルコネクタ

    TRUSCO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)材質(ゴム)FKM使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応樹脂PBT脚部伸縮ピッチ(mm)強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。金属本体はSUS304を採用。シール材質はFKMを採用。
  • KQG2H - ハーフユニオン SMC

    KQG2H - ハーフユニオン

    SMC
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ハーフユニオン使用流体空気、N2、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa
  • エルボユニオン (KGL~) SMC

    エルボユニオン (KGL~)

    SMC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。脚部伸縮ピッチ(mm)●耐食環境使用可能●金属部:SUS303
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H06 SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H06

    SMC
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)6
  • ストレート (KGH~) SMC

    ストレート (KGH~)

    SMC
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。
  • SUS316締付継手 ブランチティー PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 ブランチティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続形状ブランチティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • SUS316締付継手 ティー PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 ティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続形状ティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H10 SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H10

    SMC
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
  • ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ CKD

    ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ

    CKD
    ¥1,290~税込¥1,419~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用
    用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
  • SUS316締付継手 隔壁ストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 隔壁ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状隔壁ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • ステンレスメイルエルボ TRUSCO

    ステンレスメイルエルボ

    TRUSCO
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H16 SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H16

    SMC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)16ねじの種類R
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H12 SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H12

    SMC
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H08 SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H08

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R
  • ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKD

    ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ

    CKD
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1袋(10個)
    7日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
  • SUS316メイルコネクタ 千代田通商

    SUS316メイルコネクタ

    千代田通商
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状ブランチエルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングブラス ティー(カバー付き) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ティー(カバー付き)

    PISCO(ピスコ)
    ¥6,890~税込¥7,579~
    1袋(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ティーカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ユニオンワイ (KGU~) SMC

    ユニオンワイ (KGU~)

    SMC
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に 使用。
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2Y10 SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2Y10

    SMC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(2個)
    9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2W06 SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2W06

    SMC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(2個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)6
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2V12 SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2V12

    SMC
    ¥5,898税込¥6,488
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T10 SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T10

    SMC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(2個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
  • スーパーカンタッチ TH型 SUS リガルジョイント

    スーパーカンタッチ TH型 SUS

    リガルジョイント
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。大口径配管の圧力に耐える、二重のリング構造。バックリングに加え、フロントリングがしっかりとホースを締め込み、抜けを防止するため更なる安全を約束します。カンタッチの信頼性をそのままに、大口径用の太いホースの施工時に性能を発揮するスラストリングを採用。ホースの共廻りを防ぎ、安全に配管が行えます。
    用途大口径ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/フッ素ゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
  • ニュージョイントステンレスタイプ(両口Y形チーズ) CKD

    ニュージョイントステンレスタイプ(両口Y形チーズ)

    CKD
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
    用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
  • ニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ) CKD

    ニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ)

    CKD
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
    使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

SUSワンタッチ管継手