21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.68MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1560種類の商品があります)

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2308種類の商品があります)

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2061種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD30 SMC CADデータあり
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

ミストセパレータ AFMシリーズ AFM20 SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD40 SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (478種類の商品があります)

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF125A SMC CADデータあり
1個
219,800 税込241,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF150A SMC CADデータあり
1個
239,800 税込263,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF75A SMC CADデータあり
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF220A SMC CADデータあり
1個
269,800 税込296,780
8日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エアブローモジュール LLB1シリーズ SMC CADデータあり
・配管工数削減/省スペース ・各機器をコンパクトに一体化 ・短ピッチ取付可能 圧力の集中管理がコンパクトに実現 ・接流体部:ノングリース
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

LLB1 - エアブローモジュール(LLB1) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(-)0.05~0.6仕様(標準)
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアモジュール SMC CADデータあり
・配管工数削減/省スペース ・各機器をコンパクトに一体化 ・短ピッチ取付可能 圧力の集中管理がコンパクトに実現 ・接流体部:ノングリース
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途マイクロミストセパレータ 仕様単位表記:MPa、℃ 最高使用圧力(MPa)1 フィルターAMD 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 ろ過度(μm)0.01 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2136種類の商品があります)

・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ラインフィルタ 仕様単位表記:MPa、℃ 最高使用圧力(MPa)1 フィルターAFF 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 水分除去率(%)99 ろ過度(μm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2136種類の商品があります)

・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ミストセパレータ 仕様単位表記:MPa、℃ 最高使用圧力(MPa)1 フィルターAM 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 ろ過度(μm)0.1 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2136種類の商品があります)

『圧縮空気清浄化機器』には他にこんなカテゴリがあります