FA現場のお役立ち情報
2,780件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッドスライダ 複動形 ARSZシリーズ コガネイロッドスライダ 複動形 ARSZシリーズコガネイ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.03使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式平行度(mm)(走り)0.1直角度(mm)0.1(先端プレート)
Zスライダ 複動形 ZSBBGシリーズ コガネイZスライダ 複動形 ZSBBGシリーズコガネイ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01寸法F(mm)6シリンダー径(Φmm)10機能対称形シリンダ、バッファ付シリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)許容積載荷重(kg)16.6(最大)仕様●ストローク調節機構:ラバーストッパ付●ストローク調節位置:両側端(2個付)●使用速度範囲(mm/s):50~500
Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ コガネイZスライダ 複動形 ZSBBシリーズコガネイ
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
ロータリアクチュエータ フラットロータリ コガネイロータリアクチュエータ フラットロータリコガネイ
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
揺動角度(°)180
ロータリアクチュエータ RAGシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RAGシリーズコガネイ
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ベアリングにより、振動や振れを抑え高精度、高剛性を実現。ショックアブソーバも装着可能でシステムがコンパクトに設計できます。
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-ZシリーズSMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)90
MSZ - 3ポジションロータリテーブル(MSZB50A) SMCMSZ - 3ポジションロータリテーブル(MSZB50A)SMC
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
角度調整範囲0~190°
MSZ - 3ポジションロータリテーブル(MSZB30A) SMCMSZ - 3ポジションロータリテーブル(MSZB30A)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
角度調整範囲0~190°
MSZ - 3ポジションロータリテーブル(MSZB20A) SMCMSZ - 3ポジションロータリテーブル(MSZB20A)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
角度調整範囲0~190°
MSZ - 3ポジションロータリテーブル(MSZB10A) SMCMSZ - 3ポジションロータリテーブル(MSZB10A)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
角度調整範囲0~190°
MSZ - 3ポジションロータリテーブル(MSZA50A) SMCMSZ - 3ポジションロータリテーブル(MSZA50A)SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
角度調整範囲0~190°
MSZ - 3ポジションロータリテーブル(MSZA30A) SMCMSZ - 3ポジションロータリテーブル(MSZA30A)SMC
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
角度調整範囲0~190°
MSZ - 3ポジションロータリテーブル(MSZA20A) SMCMSZ - 3ポジションロータリテーブル(MSZA20A)SMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
角度調整範囲0~190°
MSZ - 3ポジションロータリテーブル(MSZA10A) SMCMSZ - 3ポジションロータリテーブル(MSZA10A)SMC
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷
角度調整範囲0~190°
MSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB50TNA) SMCMSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB50TNA)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
角度調整範囲0~190°リード線(m)3サイズ(mm)50ポートねじの種類(TN) NPT 1/8オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB50TFAX) SMCMSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB50TFAX)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)90サイズ(mm)50ポートねじの種類(TF) G 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB50TFA) SMCMSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB50TFA)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
角度調整範囲0~190°リード線(m)0.5サイズ(mm)50ポートねじの種類(TF) G 1/8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB50AX) SMCMSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB50AX)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
サイズ(mm)50ポートねじの種類(-) Rc 1/8
MSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB50A) SMCMSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB50A)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
角度調整範囲0~190°
MSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB30TNA) SMCMSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB30TNA)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
角度調整範囲0~190°リード線(m)5サイズ(mm)30ポートねじの種類(TN) NPT 1/8オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB30TFAX) SMCMSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB30TFAX)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
サイズ(mm)30ポートねじの種類(TF) G 1/8
MSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB30TFA) SMCMSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB30TFA)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
角度調整範囲0~190°リード線(m)3サイズ(mm)30ポートねじの種類(TF) G 1/8オートスイッチ種類M9PVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB30AX) SMCMSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB30AX)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
サイズ(mm)30ポートねじの種類(-) Rc 1/8
MSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB30A) SMCMSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB30A)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
角度調整範囲0~190°
MSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB20A) SMCMSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB20A)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
角度調整範囲0~190°
MSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB10AX) SMCMSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB10AX)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
サイズ(mm)10ポートねじの種類(-) M5
MSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB10A) SMCMSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB10A)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
角度調整範囲0~190°サイズ(mm)10ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MSQシリーズ/小型 - サイズ:1, 2, 3, 7(MSQB7AE) SMCMSQシリーズ/小型 - サイズ:1, 2, 3, 7(MSQB7AE)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
角度調整範囲0~190°
MSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200(MSQB70R) SMCMSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200(MSQB70R)SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
角度調整範囲0~190°
MSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200(MSQB70A) SMCMSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200(MSQB70A)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
角度調整範囲0~190°
MSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200(MSQB50R) SMCMSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200(MSQB50R)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
角度調整範囲0~190°
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB50L5X) SMCMSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB50L5X)SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)90サイズ(mm)50接続ポート位置(5) 対称型、90°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB50L5) SMCMSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB50L5)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)90
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB50L4X) SMCMSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB50L4X)SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)180
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB50L4) SMCMSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB50L4)SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)180

ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

ロータリアクチュエータ