絞り込み
ブランド
  • SMC(448)
  • コガネイ(4)
  • AirTAC(1)
揺動角度(°)
  • 190
  • 0~190(151)
  • 10(5)
  • 45(31)
  • 60(7)
  • 70~95(7)
  • 80~100(456)
  • 90(1,327)
  • 100(625)
  • 110(6)
  • 120(5)
  • 135(23)
  • 160~185(7)
  • 170~190(407)
  • 180(1,262)
  • 225(7)
  • 270(311)
  • 280(57)
  • 350~370(100)
  • その他(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
453件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリアクチュエータ RANシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RANシリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~)SMC
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
ロータリテーブル HRQシリーズ AirTACロータリテーブル HRQシリーズAirTAC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から20日以内出荷
ラック&ピニオンの構造、運動が安定 ダブルシリンダの構造で、二倍の実効トルクがあります。 テーブルの加工精度が向上したことにより、ワークが取り付け易く、高い位置決め精度を実現。 テーブルの中央が中空加工されており、配線と配管が便利 本体の両面に固定ピン穴があり、取付と使用が便利。 ネジの調整固定クッションとショックアブソーバの二種類が選択可能。 ショックアブソーバの最大クッションエネルギ-はネジ調節固定クッションの3~5倍で、効果が高い。
種類ロータリーシリンダ作動方式ダブルピストンラック&ピニオン式複動式使用流体空気本体形状テーブル形保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RAPシリーズコガネイ
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW63-~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW63-~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMCロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB1L~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB1L~)SMC
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
CD Series(CDRB1BW63) SMCCD Series(CDRB1BW63)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CD Series(CDRB1BW100) SMCCD Series(CDRB1BW100)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW~)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
その他(CDRB1LW80-~) SMCその他(CDRB1LW80-~)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
その他(CDRB1B~) SMCその他(CDRB1B~)SMC
47,980税込52,778
1個
11日以内出荷
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB~)SMC
9,298税込10,228
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型、軽量。 ・優れた設置性。上面、下面、側面取付可能。 ・正面ポート、側面ポートの選択可能。
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW80-~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW80-~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
ロータリアクチュエータ (CRA1BW~) SMCロータリアクチュエータ (CRA1BW~)SMC
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
CRJ - ミニロータリアクチュエータ SMCCRJ - ミニロータリアクチュエータSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CRB1_S/CDRB1_S - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ/要部ステンレス仕様 SMCCRB1_S/CDRB1_S - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ/要部ステンレス仕様SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
軸形式(W) 両軸(長軸キー&四面取り)
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMCCRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1FW50 SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1FW50SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)190
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1BZ80 SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1BZ80SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)(190) 190寸法(mm)80鉛直軸形式(Z) 両軸四面取りポートねじの種類(-) Rc 1/4
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1BX80 SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1BX80SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)(190) 190寸法(mm)80鉛直軸形式(X) 片軸四面取りポートねじの種類(-) Rc 1/4
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1BX50TF SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1BX50TFSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)(190) 190寸法(mm)50鉛直軸形式(X) 片軸四面取りポートねじの種類(TF) G 1/8
...

ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

ロータリアクチュエータ