絞り込み
開閉ストローク(mm)
  • 12
  • 4(13)
  • 5(23)
  • 6(16)
  • 8(22)
  • 9(16)
  • 10(20)
  • 11(16)
  • 14(14)
  • 15(20)
  • 16(29)
  • 20(47)
  • 23(10)
  • 25(10)
  • 30(31)
  • 40(33)
  • 50(20)
  • 60(21)
  • 80(16)
  • 100(15)
作動方式
  • 単動(9)
  • 複動(20)
シリンダー径(Φmm)
  • 6(4)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 20(7)
  • 50(6)
  • 100(3)
ブランド
  • New-Era(ニューエラー)(9)
  • 近藤製作所(6)
  • CKD(5)
  • コガネイ(3)
  • 北川鉄工所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開閉ストローク(mm)から絞り込む
5(23)
8(22)
12
15(20)
16(29)
20(47)
30(31)
40(33)
50(20)
60(21)
開閉ストローク(mm)をもっと見る
エアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様 コガネイエアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様コガネイ
27,980税込30,778
1個
当日出荷から22日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
エアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様 コガネイエアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様コガネイ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズNew-Era(ニューエラー)
46,980税込51,678
1個
当日出荷から21日以内出荷
小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>
種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.2配管口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)120(KHL=80)RoHS指令(10物質対応)対応
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様ロング コガネイエアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様ロングコガネイ
40,980税込45,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
CKSシリーズ 薄形チャック CKDCKSシリーズ 薄形チャックCKD
38,163税込41,979
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
平行移動形ハンド HP03Eシリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド HP03EシリーズNew-Era(ニューエラー)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から21日以内出荷
長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。
種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプNew-Era(ニューエラー)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプNew-Era(ニューエラー)
43,980税込48,378
1個
翌日出荷から21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
3爪平行シールドグリッパ ロボットハンド 北川鉄工所3爪平行シールドグリッパ ロボットハンド北川鉄工所
229,800税込252,780
1個
翌日出荷
切削水や粉塵等がかかる、厳しい環境下で使用可能(IP67)。_x000D_高い内径把持力により、重量ワークの搬送が可能。_x000D_エアパージなしで防塵・防水を実現。
定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8繰返し精度(mm)±0.01保護等級IP67周囲温度(℃)5~60
パワフルチャック   CKLシリーズ 近藤製作所パワフルチャック CKLシリーズ近藤製作所
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
薄型、軽量コンパクト、高把持力、低価格を実現。 ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。 ガイドが長くなり、剛性UP。 切削水センサへの対応が可能。 センサ取付溝は2 方向(4 本)
作動方式複動タイプ3方爪繰返し精度(mm)±0.01潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
HLDシリーズ 超薄形ロングストローク平行ハンド CKDHLDシリーズ 超薄形ロングストローク平行ハンドCKD
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
CKL2シリーズ パワフルチャック CKDCKL2シリーズ パワフルチャックCKD
56,513税込62,164
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
平行移動形三爪ハンド HP05シリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形三爪ハンド HP05シリーズNew-Era(ニューエラー)
67,980税込74,778
1個
21日以内出荷
クロスローラガイド使用の三爪平行ハンド。高い繰り返し精度±0.01mm。レバー形状は2種類:ショートタイプとロングタイプがあります。
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形メカハンド HP10シリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形メカハンド HP10シリーズNew-Era(ニューエラー)
23,980税込26,378
1個
21日以内出荷
レバーが常時開及び閉。スプリング力選択可:LMタイプ。外部駆動で把持解除。
仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド使用周囲温度(℃)0~120℃給油要(機械摺動部)繰返し精度±0.01mm最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形ハンド EHPEシリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド EHPEシリーズNew-Era(ニューエラー)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から21日以内出荷
長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。
種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ショートタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ショートタイプNew-Era(ニューエラー)
48,980税込53,878
1個
21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ショートタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ショートタイプNew-Era(ニューエラー)
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
HH 大把持力平行ハンド 近藤製作所HH 大把持力平行ハンド近藤製作所
229,800税込252,780
1個
8日以内出荷から26日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
CKL パワフルチャック 近藤製作所CKL パワフルチャック近藤製作所
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
CKH パワフルチャック 近藤製作所CKH パワフルチャック近藤製作所
95,980税込105,578
1個
16日以内出荷
繰返し精度(mm)±0.01
CKLG パワフルチャック 近藤製作所CKLG パワフルチャック近藤製作所
43,980税込48,378
1個
16日以内出荷
CKLF パワフルチャック 近藤製作所CKLF パワフルチャック近藤製作所
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷
作動方式複動

エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

平行開閉形エアチャック特集
おすすめ人気ランキング
平行開閉形