曜日別特売

AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ - SMC
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
NPT
ブラケット
なし
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
ナイロンケース
フロート式オートドレン
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77465906AFM30-N02C-6R-D
¥9,030
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする