絞り込み
開閉ストローク(mm)
  • 20(1)
  • 60(1)
作動方式
  • 単動(2)
  • 複動(6)
シリンダー径(Φmm)
  • 6(1)
  • 10(4)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(4)
  • 32(1)
ブランド
  • AirTAC
  • SMC(536)
  • 近藤製作所(45)
  • New-Era(ニューエラー)(17)
  • 北川鉄工所(16)
  • CKD(15)
  • コガネイ(8)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • NKE(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「開閉ストローク(mm)」から絞り込む
20(1)
60(1)
  • エアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズ AirTAC

    エアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズ

    AirTAC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70磁石内蔵有無有
  • ワイドタイプの平行グリッパHFT10X20-S AirTAC

    ワイドタイプの平行グリッパHFT10X20-S

    AirTAC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    ストローク(mm)20使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)14
  • ワイドタイプの平行グリッパHFT10X60-S AirTAC

    ワイドタイプの平行グリッパHFT10X60-S

    AirTAC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ストローク(mm)60使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)14
  • エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ AirTAC

    エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ

    AirTAC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    4日以内出荷
    クロスローラーガイドを採用。
    使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • エアハンド(平行開閉形) HFCシリーズ AirTAC

    エアハンド(平行開閉形) HFCシリーズ

    AirTAC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    内部にクサビ機構を採用しているため、コンパクトながら大きな把持力が得られます。 ピストンにラバークッションが設けられているので、ハンドの作動により生じる金属音を有効的に抑えます。 本体底部に位置決め用のピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰り返し取付する際にも心出しが容易です。 把持時の繰り返し精度が高いので、自動化設備への搭載に適しています。 豊富なシリーズ、規格のフィンガーをお客様に選択して頂ける為、多様なワークの把持に対応可能です。
    作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • エアハンド(機械式平行形) HFPシリーズ AirTAC

    エアハンド(機械式平行形) HFPシリーズ

    AirTAC
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    取付方式標準形作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有

『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

平行開閉形