2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り) 取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック:平行 使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要 動作単動閉チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り) 取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行 使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要 動作単動閉チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります