絞り込み
ブランド
  • Festo
  • SMC(62,160)
  • コガネイ(889)
  • CKD(468)
  • ParkerTAIYO(228)
  • NORGREN(142)
  • RS PRO(60)
  • New-Era(ニューエラー)(4)
  • AirTAC(3)
  • アインツ(3)
  • 日本精器(2)
  • エマソン(2)
ストローク(mm)
  • 25(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 125(4)
  • 160(1)
  • 250(1)
  • 400(1)
作動方式
  • 複動(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
594件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:40mm ストローク:125mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:40mm ストローク:125mmFesto
54,980税込60,478
1個
欠品中
Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm で、ストロークサイズは 125 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:125mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9967アズワン品番65-8012-99
エアシリンダ ESNU エストシリーズ Festoエアシリンダ ESNU エストシリーズFesto
12,980税込14,278
1個
欠品中
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置で調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM6でストロークがストロークです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料空圧接続M5
仕様●ストローク:10mm●ボア:16mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1778アズワン品番65-8021-34
エアシリンダ DSNUシリーズ Festoエアシリンダ DSNUシリーズFesto
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 40 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ クッション長: 14 mm
仕様●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1773ストローク(mm)40アズワン品番65-8021-60
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:10mm Festo空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:10mmFesto
28,980税込31,878
1個
欠品中
Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 10 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
仕様●ストローク:10mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9934アズワン品番65-7917-33
空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-PPV-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:40mm Festo空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-PPV-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:40mmFesto
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-40-40- PPV-A は、調整可能なエンドポジションクッション付きの位置検出用です。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:40 mm ピストン径:40 mm ピストンロッドねじ:M12 x 1 25 クッション:PPV :両端で調整可能なエアクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:40mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7878アズワン品番65-8007-44
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:125mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:125mmFesto
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 125 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:125mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9746アズワン品番65-7985-07
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:40mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:40mmFesto
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 40 mm、ピストン径は 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:40mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9738アズワン品番65-8012-08
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:50mm ストローク:400mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:50mm ストローク:400mmFesto
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 50 mm で、ストロークサイズは 400 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:400mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9985アズワン品番65-8002-64
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:40mm ストローク:500mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:40mm ストローク:500mmFesto
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm で、ストロークサイズは 500 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:500mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9976アズワン品番65-8012-35
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:40mm ストローク:40mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:40mm ストローク:40mmFesto
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm で、ストロークサイズは 40 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:40mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9974アズワン品番65-8001-66
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:32mm ストローク:320mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:32mm ストローク:320mmFesto
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 32 mm、ストロークサイズは 320 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:320mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9958アズワン品番65-7999-46
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:500mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:500mmFesto
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:500mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9721アズワン品番65-7998-81
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:25mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:25mmFesto
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 25 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:25mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9712アズワン品番65-7910-26
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:125mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:125mmFesto
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 125 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:125mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9703アズワン品番65-8015-88
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:100mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:100mmFesto
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 100 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:100mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9700アズワン品番65-8015-27
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:320mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:320mmFesto
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 320 mm、ピストン径が 100 mm となっています。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:320mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9689アズワン品番65-8013-31
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:20mm ストローク:50mm Festo空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:20mm ストローク:50mmFesto
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 20 mm で、ストロークサイズは 50 mm です。両側で自己調整式で、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ 高合金鋼製カバー材を使用
仕様●ストローク:50mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9950アズワン品番65-8005-02
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:20mm ストローク:200mm Festo空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:20mm ストローク:200mmFesto
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストン径は 20 mm で、ストロークサイズは 200 mm です。両側で自己調整式で、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ 高合金鋼製カバー材を使用
仕様●ストローク:200mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9947アズワン品番65-8001-69
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:20mm ストローク:160mm Festo空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:20mm ストローク:160mmFesto
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 20 mm で、ストロークサイズは 160 mm です。両側で自己調整式で、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ 高合金鋼製カバー材を使用
仕様●ストローク:160mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9946アズワン品番65-8001-68
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:50mm Festo空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:50mmFesto
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 50 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
仕様●ストローク:50mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9940アズワン品番65-7990-37
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:160mm Festo空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:160mmFesto
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 160 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
仕様●ストローク:160mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9936アズワン品番65-7997-86
空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:125mm オス G 1/8 Festo空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:125mm オス G 1/8Festo
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Festo Pneumatic Roundline Cylinder, 32 mm Bore, 125 mm Stroke, Double-Acting - DSNU Series - DSNU-32-125-PPV-A To produce linear motion in tight spaces, choose this round cylinder from FestoIts designed with a high-alloy steel barrel to ensure long service life and reliable performanceThanks to the adjustable pneumatic cushioning, the cylinder can withstand high loads at high speedsThe barrel is magnetic, so you can use it for position-sensing applicationsUse this double-acting roundline cylinder for a variety of operations, including opening and closing valves and doors. G 1/8 pneumatic connection for ease of use in modular systems Powerful cushioning system reduces impact force when the cylinder rod reaches the end position Compact size makes this cylinder ideal for small-bore applications Application Information Manufacturing industry Materials processing Construction machineryFesto 丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 1 です What type of operating medium is suitable for this cylinder 周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料This cylinder is designed for compressed air and has been manufactured in accordance with the ISO (International Standards Organisation) standard 8573-1:2010 [7:4:4] for air qualityHow do you mount this cylinder This cylinder is suitable for foot, flange and swivel mounting, so you can install it virtually anywhere.
仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●寸法:38 x 276.5mm●長さ:276.5mm●最高使用圧力:10バール●動作温度 Max:+80℃●コード番号:202-1794アズワン品番65-8031-68
空圧Roundlineシリンダ DSNU-63-80-PPV-Aシリーズ ボア:63mm ストローク:80mm Festo空圧Roundlineシリンダ DSNU-63-80-PPV-Aシリーズ ボア:63mm ストローク:80mmFesto
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-63-80-PPV-A は、調整可能なエンドポジションクッション付きの位置検出用です。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:80 mm ピストン径:63 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション:PPV :両端で調整可能なエアクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7887アズワン品番65-7983-73
空圧Roundlineシリンダ DSNU-63-320-PPV-Aシリーズ ボア:63mm ストローク:320mm Festo空圧Roundlineシリンダ DSNU-63-320-PPV-Aシリーズ ボア:63mm ストローク:320mmFesto
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-63-320-PPV-A は、位置検出用で、調整可能なエンドポジションクッションが付いています。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:320 mm ピストン径:63 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション:PPV :両端で調整可能なエアクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:320mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7857アズワン品番65-8010-81
空圧Roundlineシリンダ DSNU-63-25-PPS-Aシリーズ ボア:63mm ストローク:25mm Festo空圧Roundlineシリンダ DSNU-63-25-PPS-Aシリーズ ボア:63mm ストローク:25mmFesto
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-63-25 PPS - A は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:25 mm ピストン径:63 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-8026アズワン品番65-7981-16
空圧Roundlineシリンダ DSNU-63-200-PPS-Aシリーズ ボア:63mm ストローク:200mm Festo空圧Roundlineシリンダ DSNU-63-200-PPS-Aシリーズ ボア:63mm ストローク:200mmFesto
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-63-200 - PPS - A には、自動調整式空圧エンド位置クッションが付いています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:200 mm ピストン径:63 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:200mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7864アズワン品番65-7989-50
空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-40-PPV-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:40mm Festo空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-40-PPV-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:40mmFesto
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-50-40-PPV-A は、位置検出用で、調整可能なエンドポジションクッション付きです。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:40 mm ピストン径:50 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション:PPV :両端で調整可能なエアクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:40mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-8025アズワン品番65-7999-15
空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-40-PPS-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:40mm Festo空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-40-PPS-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:40mmFesto
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-50-40-PPS-A は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:40 mm ピストン径:50 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:40mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-8024アズワン品番65-7986-34
空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-250-PPV-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:250mm Festo空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-250-PPV-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:250mmFesto
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-50-250-PPV-A は、位置検出用で、調整式エンドポジションクッションを備えています。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:250 mm ピストン径:50 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション:PPV :両端で調整可能なエアクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:250mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7884アズワン品番65-8008-76
空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-125-PPV-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:125mm Festo空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-125-PPV-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:125mmFesto
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-50-125 PPV-A は、調整式エンドポジションクッション付きの位置検出追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:125 mm ピストン径:50 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション:PPV :両端で調整可能なエアクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:125mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7879アズワン品番65-7988-63
空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-100-PPV-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:100mm Festo空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-100-PPV-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:100mmFesto
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-50-100 PPV-A は、調整式エンドポジションクッション付きの位置検出追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:100 mm ピストン径:50 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション:PPV :両端で調整可能なエアクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:100mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7835アズワン品番65-7999-31
空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-320-APS-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:320mm Festo空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-320-APS-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:320mmFesto
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-40-320-PPS-A は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:320 mm ピストン径:40 mm ピストンロッドねじ:M12 x 1 25 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:320mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-8023アズワン品番65-7986-76
空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-200-PPS-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:200mm Festo空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-200-PPS-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:200mmFesto
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-40-200 - PPS - A には、自動調整式空圧エンド位置クッションが付いています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:200 mm ピストン径:40 mm ピストンロッドねじ:M12 x 1 25 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:200mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7849アズワン品番65-7960-80
空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-100-PPS-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:100mm Festo空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-100-PPS-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:100mmFesto
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-40-100 - PPS - A は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:100 mm ピストン径:40 mm ピストンロッドねじ:M12 x 1 25 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7873アズワン品番65-8015-19
空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:80mm オス G 1/8 Festo空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:80mm オス G 1/8Festo
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは80mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●空圧接続:G1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●寸法:42(Dia).X198mm●長さ:198mm●最高使用圧力:10バール●ISO規格:ISO15552●コード番号:202-1716アズワン品番65-8026-73
空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:125mm Festo空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:125mmFesto
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Festo CRDSNU シリーズ複動丸型シリンダは、両端にエアクッションが付いており、近接センサ用の自動調整機能を備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッドシリンダバレル設計構造です。ストローク:125 mm ピストン径 =32 mm 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9660アズワン品番65-8001-38
コンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:6mm ストローク:5mm Festoコンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:6mm ストローク:5mmFesto
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
Festo AEN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた単動アクチュエータを備えており、どのような位置でも移動できます。メスねじの付いた M3 の空圧接続があります。ストローク直径は 5mm で、内径は 6mm です。ポジションセンサなしで任意の位置に組み立てることもできます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用
仕様●ストローク:5mm●ボア:6mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:AEN●コード番号:203-9931アズワン品番65-7994-77
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:50mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:50mmFesto
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 50 mm で、M16x1.5 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:50mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8965アズワン品番65-7984-09
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:40mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:40mmFesto
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:40mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8916アズワン品番65-7990-56
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:20mm Festoコンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:20mmFesto
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは20mmで、M12はピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:20mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8963アズワン品番65-7978-33
...
標準形エアシリンダ