45,902件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (894種類の商品があります)

リード線(m)- オートスイッチ追記号- 作動方式複動・片ロッド
1個
4,298 税込4,728
15日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (1814種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2WL SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
7,198 税込7,918
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2WU SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
13,980 税込15,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
6,698 税込7,368
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2KC SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
18,980 税込20,878
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド
1個
6,698 税込7,368
18日以内出荷

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
6,498 税込7,148
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
7,798 税込8,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2KD SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
19,980 税込21,978
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

作動方式複動・片ロッド リード線(m)- オートスイッチ追記号-
1個
4,598 税込5,058
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1746種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2WB SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
6,698 税込7,368
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2WL SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
6,698 税込7,368
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2WB SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2V SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,298 税込6,928
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
6,598 税込7,258
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
6,398 税込7,038
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
5,198 税込5,718
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-150 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ20) SMC CADデータあり
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB32) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-100 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2WF SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
7,698 税込8,468
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
9,398 税込10,338
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
6,998 税込7,698
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2KE SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-75 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

仕様オートスイッチ付/有接点オートスイッチ/コネクタ/ランプ付/2線式/横取出/【オーダーメイド】標準 その他振動受け金具なし 取付支持形式軸方向フート形 形式空気圧タイプ 電圧(V)【適合】DC24V 使用ピストン速度(mm/s)50~750 作動方式複動片ロッド 最高使用圧力1.0MPa 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)0.27 チューブ内径(Φmm)20 リード線(m)0.5 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと) 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)500 オートスイッチ追記号1ヶ付 ロッド先端金具金具なし シリンダ追記号ラバークッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし 許容差(mm)【ストローク長さ】0~+1.4
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

取付支持形式ロッド側フランジ形 形式空気圧タイプ クッションラバークッション ジャバラなし 使用ピストン速度(mm/s)50~750 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)おねじ: 1.2、めねじ: 0.52 チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差+1.4~0mm RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)400 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ種類有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V、AC100V オートスイッチ追記号3ヶ付 ロッド先端金具なし 揺動受け金具なし
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

取付支持形式軸方向フート形 形式空気圧タイプ クッションエアクッション ジャバラなし 使用ピストン速度(mm/s)エアクッション:50~1000 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)おねじ:0.54(有効クッション長さ11.0)、めねじ:0.11 チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)オートスイッチなし:‐10℃~70℃(凍結なきこと)、オートスイッチ付 :‐10℃~60℃ 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差+1.4~0mm RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類RC シリンダストローク(mm)660 ロッド先端ねじおねじ オートスイッチ種類耐水性2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V(DC10~28V) オートスイッチ追記号1ヶ付 ロッド先端金具なし 揺動受け金具なし オーダーメイド仕様標準
1個
18,980 税込20,878
24日以内出荷

ロッド先端形状めねじを標準化 オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易 1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定 ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
仕様ロッド先端おねじ 取付支持形式軸方向フート側 クッションエアクッション ジャバラなし 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)670 オートスイッチ有無オートスイッチあり
1個
16,980 税込18,678
26日以内出荷

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ) 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) M5 取付ナット(-) 取付ナットなし
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ) 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) M5 取付ナット(-) 取付ナットなし
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB25) SMC CADデータあり
1個
4,898 税込5,388
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ) 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) M5 取付ナット(-) 取付ナットなし
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ20) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(BZ) 基本形 (ロッド側めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5 取付ナット(-) 取付ナットなし
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5 取付ナット(-) 取付ナットなし
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)