46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
15(16)
30(17)
50(25)
60(14)
75(21)
100(26)
125(18)
150(19)
200(22)
300(13)
ストローク(mm)をもっと見る
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5027種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5339種類の商品があります)

形式(-) 空気圧タイプ 作動方式複動・片ロッド
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (427種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-100Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA80 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1109種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6980種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L6 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-15Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CDG1LN25TF-50Z-H7NFL 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN25TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(TF) M5×0.8 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類H7NF 無接点-診断出力付(2色表示)-グロメット-表示灯有-4線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1GA40 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-100Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D25-50Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C25-50Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 作動方式複動・両ロッド
1個
10,980 税込12,078
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA50 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
14,895 税込16,385
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RB20 SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32 SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC CADデータあり
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (976種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC CADデータあり
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (716種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-80AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)80 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
8,798 税込9,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション(-) ラバークッション
1個
7,998 税込8,798
28日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

CDM2E20-80AJZ-NW-H7NFL 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-80AJZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)80 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類H7NF 無接点-診断出力付(2色表示)-グロメット-表示灯有-4線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント 揺動受け金具(N) 取付支持金具同梱
1個
22,980 税込25,278
18日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (603種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KL10-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 取付支持形式片側フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

作動方式複動形片ロッド
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1927種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (699種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (707種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1556種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

作動方式複動両ロッド
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (774種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4473種類の商品があります)

『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります