標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-80AJZ
- ストローク(mm)
- 80
- 形式
- (-) 空気圧タイプ
- クッション
- (A) エアクッション
- ジャバラ
- (J) ナイロンターポリン
- 作動方式
- 複動片ロッド
- ねじの種類
- (-) Rc
- チューブ内径(Φmm)
- 20
- リード線長さ(mm)
- (L) 3
- 磁石内蔵有無
- (D) 磁石内蔵
- ロッド先端ねじ
- (-) おねじ
- オートスイッチ種類
- H7NF 無接点-診断出力付(2色表示)-グロメット-表示灯有-4線(NPN)-横取出し
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- ロッド先端金具
- (W) 2山ナックルジョイント
- 揺動受け金具
- (N) 取付支持金具同梱
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
























