47,029件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
CM Series(CM2D32) SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

CM Series(CM2B20) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (449種類の商品があります)

CJ Series(CJ2YB16) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

CG Series(CG1BA32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-200Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)200
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-200AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)200
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-155Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)155
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)25
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-30Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)15
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

CD Series(CDG1BA25-1) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-12~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-12~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境) チューブ内径(Φmm)20
1本ほか
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (793種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKD CADデータあり
作動方式単動形・押出し形
1個
10,588 税込11,647
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~) CKD CADデータあり
1個
738 税込812
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~) CKD CADデータあり
1個
3,713 税込4,084
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3143種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-D~) CKD CADデータあり
作動方式複動形・両ロッド形
1個
9,213 税込10,134
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)40 種別部品
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1472種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B40-75 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-25 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-6 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2BZ20~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-1~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-1~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-5~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2D~) SMC CADデータあり
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
作動方式複動片ロッド
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA32-15~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

シリンダ内径40 作動方式複動形 取付支持形式基本形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無なし オートスイッチ有無なし
1個
9,504 税込10,454
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2143種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無なし 関連資料カタログ(9.18MB) 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) オートスイッチ有無なし
1個
4,782 税込5,260
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2068種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式基本形(両側ボス付) 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 関連資料カタログ(9.18MB) 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) ロッド先端ねじロッド先端おねじ 揺動受け金具なし
1個
6,756 税込7,432
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5130種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式2山クレビス形 ヘッドカバーのポート位置軸に対し90° 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 給油不要(無給油) 関連資料(1.3MB)
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6794種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 給油不要(無給油) 関連資料(1.3MB) オートスイッチ有無無し
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1362種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-32~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
5,653 税込6,218
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (792種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (703種類の商品があります)

作動方式複動・片ロッド
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (466種類の商品があります)

1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (1009種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (699種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5339種類の商品があります)

『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります