絞り込み
ストローク(mm)
- 25
- 15(1,242)
- 20(1,037)
- 30(1,539)
- 40(1,155)
- 45(858)
- 50(5,044)
- 60(1,249)
- 75(4,467)
- 100(4,694)
- 125(4,016)
- 150(4,405)
- 175(1,069)
- 200(4,094)
- 250(3,481)
- 300(3,506)
- 350(1,174)
- 400(1,255)
- 450(916)
- 500(980)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- CKD(77)
- New-Era(ニューエラー)(2)
- ParkerTAIYO(76)
- SMC(4,395)
- コガネイ(25)
シリンダー径(Φmm)
- 6(50)
- 8(4)
- 10(128)
- 12(5)
- 16(150)
- 20(1,112)
- 25(1,023)
- 32(1,138)
- 40(949)
- 50(210)
- 63(183)
- 80(49)
- 100(46)
作動方式
- 単動(引込)(321)
- 単動(押出)(374)
- 複動(3,636)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,545)
「ストローク(mm)」から絞り込む
25
30(1,539)
50(5,044)
75(4,467)
100(4,694)
125(4,016)
150(4,405)
200(4,094)
250(3,481)
300(3,506)
ストローク(mm)をもっと見る

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~)
SMC(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から18日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~)
SMC(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~)
CKD¥5,054~税込¥5,559~1個ほか当日出荷から10日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ピンシリンダー CJP2シリーズ
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から13日以内出荷小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CM2□25~)
SMC¥4,950~税込¥5,445~1個3日以内出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~)
CKD(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から4日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から11日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CM2□32~)
SMC¥5,148~税込¥5,663~1個当日出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から10日以内出荷小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~)
SMC¥6,984~税込¥7,682~1個当日出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~)
SMC(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
空気圧シリンダ 10Z-3SD25N
ParkerTAIYO¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から24日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~)
SMC¥6,039~税込¥6,643~1個3日以内出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~)
CKD¥4,798~税込¥5,278~1本ほか当日出荷から16日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)20
空気圧シリンダ 10Z-3SD20N
ParkerTAIYO¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から59日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2B32~)
SMC¥5,445~税込¥5,990~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KB20~)
SMC¥6,064~税込¥6,670~1個当日出荷から18日以内出荷ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加取付支持形式基本形(両側ボス付)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
空気圧シリンダ 10Z-3SD40N
ParkerTAIYO¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□20~)
SMC¥4,782~税込¥5,260~1個3日以内出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~)
CKD¥5,608~税込¥6,169~1本ほか当日出荷から17日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)32
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)
CKD¥4,480~税込¥4,928~1本ほか3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KB-Z
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2D~)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)作動方式複動片ロッド
...
『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸形
- 角形カバー