47,037件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
標準形エアシリンダ(丸形) CM2D2 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2C32 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

エアシリンダ ショートタイプ CG3BN SMC CADデータあり
・新構造でコンパクト化を実現! ・機能充実させ新発売 ・全長を短縮し最小化を実現(全長最大51mmDown) ・質量最大(24%Down)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
4,398 税込4,838
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2E32-7 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-200 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B25-75 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-100 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B6 SMC CADデータあり
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-7 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-3 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-7 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-3 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1 SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) エアクッション……50~1000mm/s(オプション) 簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、ピストンロッドのダレを少なくしました。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

耐水性向上シリンダ  CDG1BN63-2 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-40~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
7,040 税込7,744
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (792種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-4~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25-5~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-1~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KB20-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-25~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-250~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-200~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-100~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-6~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16 取付支持形式底面取付形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用流体空気 取付金具底面取付形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-45~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-16~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16 取付支持形式二山クレビス形 使用流体空気 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-30-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-200~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)200 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-150~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)150
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-150~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-7~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA25-5~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA25-25~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

シリンダ内径63 作動方式複動形 取付支持形式クレビス形ピン付き クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径50 作動方式複動形 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状ロッド先端おねじ 形式空気圧タイプ クッションラバークッション ジャバラなし RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc ロッド先端金具ロッド先端金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
4,998 税込5,498
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ロッド先端おねじ 取付支持形式軸方向フート形 形式空気圧タイプ クッションラバークッション ジャバラなし チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石なし ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)340 ロッド先端金具ロッド先端金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
8,898 税込9,788
21日以内出荷

形状ロッド先端おねじ 取付支持形式軸方向フート形 作動方式単動:押出し チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石なし ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)40 ロッド先端金具ロッド先端金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
6,798 税込7,478
21日以内出荷

『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります