コンパクトエアシリンダ :「エアー ネジ」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
493件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
10(2)
16(11)
20(120)
25(127)
32(118)
40(120)
50(38)
63(41)
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 給油不要 ロッド先端ねじ金具なし
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様標準ペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし ヘッドカバー配管軸方向配管
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし ヘッドカバー配管軸方向配管
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動片ロッド 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 ロッド先端ねじ金具なし
1個
299 税込329
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000 ロッド先端ねじ金具なし
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 仕様スリムブロックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~700
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800 ロッド先端ねじ金具なし
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800 ロッド先端ねじ金具なし
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800 ロッド先端ねじ金具なし
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000 ロッド先端ねじ金具なし
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)600 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800 ロッド先端ねじ金具なし
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000 ロッド先端ねじ金具なし
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800 ロッド先端ねじ金具なし
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800 ロッド先端ねじ金具なし
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。 作動方式複動片ロッド 取付ロッドトラニオン形、支持金具付 種類一般シリンダ クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 ロッド先端ねじ金具なし
1個
499 税込549
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性のあるピストンパッキン採用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムスクエアロッドシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~700 ロッド先端ねじ金具なし
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)200 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)63 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式標準装備(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~500
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)450 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
特価
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800 ロッド先端ねじ金具なし
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 取付アイ支持金具付(ピン金具付) 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800 ロッド先端ねじ金具なし
1個
499 税込549
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~800 ロッド先端ねじ金具なし
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド 仕様スリム両ロッドシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~800 ロッド先端ねじ金具なし
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000 ロッド先端ねじ金具なし
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000
1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)200 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)500 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
ストローク調整範囲(mm)0~-25 作動方式複動片ロッド 仕様押側ストローク調節スクエアロッドシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~700 ロッド先端ねじ金具なし
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)