絞り込み
ストローク(mm)
  • 150
  • 50(204)
  • 100(309)
  • 125(159)
  • 200(351)
  • 250(330)
  • 300(367)
  • 350(313)
  • 400(324)
  • 450(295)
  • 500(329)
  • 550(207)
  • 600(272)
  • 650(185)
  • 700(267)
  • 750(184)
  • 800(227)
  • 900(192)
  • 1000(205)
  • 1200(145)
ブランド
  • SMC(266)
  • コガネイ(37)
  • CKD(3)
シリンダー径(Φmm)
  • 6(30)
  • 10(50)
  • 12(1)
  • 14(7)
  • 15(58)
  • 16(12)
  • 20(62)
  • 22(8)
  • 25(66)
  • 28(7)
  • 32(44)
  • 35(4)
  • 40(39)
  • 45(2)
  • 50(13)
  • 56(1)
  • 60(1)
  • 63(5)
作動方式
  • その他(1)
  • 複動(290)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
306件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
100(309)
150
200(351)
250(330)
300(367)
350(313)
400(324)
450(295)
500(329)
600(272)
ストローク(mm)をもっと見る
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
7,463税込8,209
1個
当日出荷から50日以内出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B SeriesSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ CKDMRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダCKD
15,538税込17,092
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズ コガネイロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズコガネイ
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH6シリーズ コガネイロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH6シリーズコガネイ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH20シリーズ コガネイロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH20シリーズコガネイ
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH10シリーズ コガネイロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH10シリーズコガネイ
20,980税込23,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R10-~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R10-~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-15~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-15~)SMC(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-150 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-150SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)150
クリーン仕様フラットロッドレス MRVS28 コガネイクリーン仕様フラットロッドレス MRVS28コガネイ
91,980税込101,178
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)28作動方式複動形
クリーン仕様フラットロッドレス コガネイクリーン仕様フラットロッドレスコガネイ
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ14~56 マグネット式ロッドレスシリンダクリーン仕様、独自のオーバルチューブにより、低速性能、低重心、不回転を可能にしました。
作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH20シリーズ コガネイロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH20シリーズコガネイ
47,980税込52,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRVシリーズ 複動形 コガネイロッドレスシリンダMRVシリーズ 複動形コガネイ
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ14~56 独自のオーバルチューブにより、今までにない低速性を実現。
作動方式複動形
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R6) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R6)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R10) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R10)SMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L10H) SMCCY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L10H)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG1 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG1SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R6 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R6SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R25 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R25SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG50~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG50~)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R6-~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R6-~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R50-~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R50-~)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R25-1~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R25-1~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CY1S1~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CY1S1~)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1FB~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1FB~)SMC
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
・薄形、ショートボディ、軽量。 ・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。
作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series SMCマグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S SeriesSMC
28,980税込31,878
1個
11日以内出荷
最高使用ピストン速度 800mm/s(※ショックアブソーバ使用時のみ)(※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性あり
タイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2ポートねじの種類Mねじ最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series SMCマグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S SeriesSMC
75,980税込83,578
1個
11日以内出荷
最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性あり
タイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series SMCマグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S SeriesSMC
43,980税込48,378
1個
11日以内出荷
最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性あり
タイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series SMCマグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S SeriesSMC
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性あり
タイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.18
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series SMCマグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S SeriesSMC
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性あり
タイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ SMCCY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダSMC
33,980税込37,378
1個
21日以内出荷
付属品標準装備:取付ナット(2ヶ)ストローク(mm)150クッションラバークッション圧力最低作動:0.16最高使用圧力0.7MPa使用流体空気速度使用ピストン:50~500mm/sチューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)取付姿勢水平、傾斜、垂直RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc保持力(N)磁石:231シリンダストローク(mm)150オーダーメイド仕様フローティングジョイント付ロッドレスシリンダ
CYP - クリーンロッドレスシリンダ SMCCYP - クリーンロッドレスシリンダSMC
99,980税込109,978
1個
15日以内出荷
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形 SMCCY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
CY1H - マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMCCY1H - マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形SMC
73,980税込81,378
1個
14日以内出荷から15日以内出荷

ロッドレスシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります

マグネット式