ブレーキ付・ロック付シリンダ :「m24 1.5」の検索結果
関連キーワード
「ストローク(mm)」から絞り込む
50(1)
240(2)
245(2)
700(1)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
取付支持形式基本形
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)50
オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
オートスイッチ追記号1ヶ付
追記号ジャバラなし、エアクッション
オーダーメイド仕様標準
1個
¥38,980
税込¥42,878
24日以内出荷
仕様【オートスイッチ】オートスイッチ付, 2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)、【 振動受け金具】なし
接続口径(Rc, NPT, G)3/8
取付支持形式軸方向フート形
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
作動方式複動片ロッド
最高使用圧力1.0MPa
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)80
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.08
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60 (ただし凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)700
オートスイッチ追記号2ヶ付
ロッド先端金具なし
追記号ジャバラなし、エアクッション
オーダーメイド仕様標準
1個
¥79,980
税込¥87,978
24日以内出荷
『エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。