67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.95 mm で、プラグコネクタが付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 18 mm 幅: 18 mm サイレンサ設計を開く 高真空
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:25L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2407 アズワン品番65-8034-33
1個
15,980 税込17,578
欠品中

Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 1.4 mm で、プラグコネクタが付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 18 mm 幅: 18 mm サイレンサ設計を開く 高い吸引容量 イジェクタパルスバルブ
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:-0.88バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:92.6L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2441 アズワン品番65-8030-25
1個
34,980 税込38,478
欠品中

Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.95 mm で、プラグコネクタが付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm 幅: 14 mm サイレンサ設計を開く 高吸引流量
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●サイレンサー:あり●最高真空圧力:-0.89バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:62.7L/min●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:0℃●使用圧力:1 → 8バール●コード番号:202-2411 アズワン品番65-8028-52
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

FestoT字型真空ジェネレータのノズルサイズは0.95mmで、プラグコネクタと内蔵ソレノイドバルブを備えています。動作圧力範囲は2→8barです。グリッド寸法:14mm幅:14mmサイレンサ設計を開く高い吸引容量
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:-0.89バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:40.5L/min●使用圧力:2-8バール●コード番号:202-2414 アズワン品番65-8038-11
1個
51,980 税込57,178
欠品中

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、インライン、高真空、幅 14 mm (プラグコネクタ付き)のイジェクタパルスで使用します。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 7.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.3バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6248 アズワン品番65-7994-30
1個
20,980 税込23,078
欠品中

Festo 直線型真空ジェネレータには、ノズルサイズが 0.95 mm で、プラグコネクタが付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 13 mm 幅: 10 mm サイレンサ設計を開く 高吸引流量
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:5.8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:28L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2444 アズワン品番65-8023-72
1個
10,980 税込12,078
欠品中

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、インライン、高真空、幅 10 mm でプラグコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 6.1 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:6バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.1L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6242 アズワン品番65-7999-91
1個
9,898 税込10,888
欠品中

Festo VN シリーズ真空ジェネレータは、プラグコネクタとプッシュイン式スリーブを使用してインラインと高真空を実現します。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大動作圧力真空は 5.8 bar です。この空圧接続 QS-4 は、スルーホール取り付けタイプです。周囲温度:
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:5.8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.5L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0137 アズワン品番65-8001-97
1個
9,998 税込10,998
欠品中

FestoT字型真空ジェネレータのノズルサイズは0.95mmで、プラグコネクタと内蔵ソレノイドバルブを備えています。動作圧力範囲は2→8barです。グリッド寸法:14mm幅:14mmサイレンサ設計を開く高い吸引容量
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:-0.89バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:40.5L/min●使用圧力:2-8バール●コード番号:202-2437 アズワン品番65-8035-28
1個
37,980 税込41,778
欠品中

Festo VN シリーズ真空ジェネレータは、プラグコネクタと併用するインライン / 高真空を備えています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大動作圧力真空は 5.8 bar です。この空圧接続 QS-4 は、スルーホール取り付けタイプです。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:5.8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.5L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0142 アズワン品番65-8015-89
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、プラグコネクタとプッシュインスリーブを備え、標準で高真空で幅 14 mm です。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 12 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:6バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:12L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6191 アズワン品番65-7997-89
1個
9,798 税込10,778
欠品中

Festo ストレート設計の真空ジェネレータのノズルサイズは 0.7 mm で、プラグコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 13 mm サイレンサ設計を開く 高真空
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:5.8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.5L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2406 アズワン品番65-8023-28
1個
9,998 税込10,998
欠品中

。Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、インライン、高真空、幅 14 mm でプラグインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 6.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:6バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.1L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6206 アズワン品番65-7988-06
1個
9,798 税込10,778
欠品中

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、14 mm 幅のソレノイドバルブを内蔵しています。 T 字型では、プラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 13.6 l/min です。任意の位置で組
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.6L/min●使用圧力:2 to 8バール●コード番号:203-6125 アズワン品番65-7996-07
1個
32,980 税込36,278
欠品中

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、イジェクタパルスで使用されます。標準で高真空で、幅 18 mm で、T 字型にはプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大吸引流量は 48.8 l/min です。任意の位置で組み立て
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:48.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6285 アズワン品番65-7982-70
1個
34,980 税込38,478
欠品中

。Festo VN シリーズ真空ジェネレータは、プラグコネクタ付きのインライン公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 6 bar です。空圧接続ポート 1 QS-4、スルーホール取り付け周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:6バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.1L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0129 アズワン品番65-8000-18
1個
9,798 税込10,778
欠品中

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、インライン、高真空、幅 14 mm (プラグコネクタ付き)のイジェクタパルスで使用します。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 32.6 l/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:32.6L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6233 アズワン品番65-8006-35
1個
26,980 税込29,678
欠品中

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 24 mm のソレノイドバルブを内蔵しています。 T 字型ではプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 2 mm で、最大吸引流量は 98 l/min です。任意の位置で組み立
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:2mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:98L/min●使用圧力:2 to 8バール●コード番号:203-6234 アズワン品番65-7985-96
1個
59,980 税込65,978
欠品中

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、インライン、高真空、幅 14 mm でプラグインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16 l/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.5L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6133 アズワン品番65-7984-92
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 10 mm で、プラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量 13.5 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.5L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6289 アズワン品番65-7989-06
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.7 mm で、プラグコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm サイレンサ設計を開く 高真空
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2436 アズワン品番65-8025-79
1個
11,980 税込13,178
欠品中

FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅18mmの真空スイッチを備え、T字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは0.45mmで、最大吸引流量は7.2l/minです。任意の位置で組み立てられます。周囲温度:0→50℃保護クラス
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6258 アズワン品番65-7999-92
1個
43,980 税込48,378
欠品中

FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅18mmの真空スイッチを備え、T字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは0.45mmで、最大吸引流量は7.2l/minです。任意の位置で組み立てられます。周囲温度:0→50℃保護クラス
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6295 アズワン品番65-7989-99
1個
43,980 税込48,378
欠品中

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは標準で高い吸引速度、幅 14 mm で、T 字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 38.8 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:6.2バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:38.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6269 アズワン品番65-8006-90
1個
13,980 税込15,378
欠品中

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 10 mm です。 T 字型でプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16 l/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6139 アズワン品番65-8011-29
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 14 mm のタイプがあり、プラグインコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16 l/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6226 アズワン品番65-7989-07
1個
13,980 税込15,378
欠品中

Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.7 mm で、プラグコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 2 → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm サイレンサ設計を開く 高真空
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16.2L/min●使用圧力:2-8バール●コード番号:202-2408 アズワン品番65-8036-24
1個
49,980 税込54,978
欠品中

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 10 mm のプラグコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 6.1 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:6バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.1L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6268 アズワン品番65-7982-26
1個
9,898 税込10,888
欠品中

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 14 mm のタイプがあり、プラグインコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 6.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6276 アズワン品番65-8006-36
1個
13,980 税込15,378
欠品中

Festo ストレート設計の真空ジェネレータのノズルサイズは 0.7 mm で、プラグコネクタとプッシュイン式スリーブを備えています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 13 mm サイレンサ設計を開く 幅: 14 mm 高真空
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:5.8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.5L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2459 アズワン品番65-8026-12
1個
9,998 税込10,998
欠品中

。Festo VN シリーズの真空ジェネレータは標準で高い吸引速度、18 mm 幅で、T 字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大吸引流量は 62.7 L/min、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:62.7L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6255 アズワン品番65-8011-54
1個
15,980 税込17,578
欠品中

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 14 mm で、T 字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 38.8 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:6.2バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:38.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6280 アズワン品番65-7982-69
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 18 mm の真空スイッチを備え、T 字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 13.6 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.6L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6246 アズワン品番65-7996-21
1個
43,980 税込48,378
欠品中

Festo ストレート設計の真空ジェネレータのノズルサイズは 0.45 mm で、プラグコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 13 mm サイレンサ設計を開く 高吸引流量
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:-0.88バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:12L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2432 アズワン品番65-8036-92
1個
9,898 税込10,888
欠品中

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、インライン、高真空、幅 14 mm (プラグコネクタ付き)のイジェクタパルスで使用します。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16.6 l/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:2バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16.6L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6282 アズワン品番65-8005-96
1個
26,980 税込29,678
欠品中

Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.45 mm で、プラグコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm サイレンサ設計を開く 高吸引流量
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:-0.88バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:12L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2458 アズワン品番65-8038-12
1個
9,898 税込10,888
欠品中

。Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 10 mm のプラグコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量 13.5 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.5L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6261 アズワン品番65-8012-13
1個
9,998 税込10,998
欠品中

。Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、プラグコネクタとプッシュインスリーブを備え、標準で高真空で幅 14 mm です。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 6.1 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:6バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.1L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6247 アズワン品番65-7988-05
1個
9,898 税込10,888
欠品中

。Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 18 mm のソレノイドバルブを内蔵しています。 T 字型ではプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大吸引流量は 48.8 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:48.8L/min●使用圧力:2 to 8バール●コード番号:203-6309 アズワン品番65-8006-03
1個
39,980 税込43,978
欠品中

FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅18mmの真空スイッチを備え、T字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは0.95mmで、最大吸引流量は21.8L/minで、任意の位置で組み立てられています。周囲温度:0→50℃保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:21.8L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6209 アズワン品番65-8005-71
1個
45,980 税込50,578
欠品中