絞り込み
適合チューブ外径
- 4mm(1)
- 6mm(1)
- 8mm(2)
ブランド
- SMC(4)
ろ過度(μm)
- 10
- 5(5)
- 30(1)
ろ過面積(mm2)
- 1260(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「適合チューブ外径」から絞り込む
4mm(1)
6mm(1)
8mm(2)

インラインエアフィルタ ZFC75
SMC(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)ボディサイズ100L/min使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃)使用流体空気・窒素保証耐圧力(MPa)1.5(20℃)周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa。・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止。・省スペース 設置面積41%削減。・チェック弁の保護。 流れ順序:フィルタ→チェック弁。 チェック弁の異物噛み込み防止。・適用チューブ外径:Φ4, Φ6, Φ8用途一般空気圧配管用使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~0.5MPaRoHS指令(10物質対応)対応