2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボディサイズ」から絞り込む
1/7(1)
1/4(1)
増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準 タンク容量(L)10 増圧比2倍 材質(タンク)炭素鋼(SS400)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍 使用流体圧縮空気 増圧比2倍~4倍 圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ 最大流量(L/min)(ANR)70 設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0 供給圧力範囲(MPa)0.1~1.0 保証耐圧力(MPa)3 圧力計接続口径1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結しないこと) 取付姿勢水平 潤滑油グリース(無給油) 質量(g)0.89
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)