2ページ目: 圧力計・表示器


FA現場のお役立ち情報
154件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D型連成ゲージ  (大型KRF/CBF用) オリオン機械D型連成ゲージ (大型KRF/CBF用)オリオン機械
6,798税込7,478
1台
当日出荷
仕様数値:100、単位:kPa寸法A(mm)Φ58(可視範囲)寸法F(mm)20寸法D(mm)□17寸法E(mm)12寸法B(mm)Φ63寸法C(mm)33レンジバキューム・プレッシャー寸法HR1/4(PT1/4)
GP46 - スイッチ付圧力計 SMCGP46 - スイッチ付圧力計SMC(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
最大表示圧力(10) 1.0MPa
G Series(GR) SMCG Series(GR)SMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷
G53Dシリーズ パネルマウント用圧力計 CKDG53Dシリーズ パネルマウント用圧力計CKD
4,663税込5,129
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
G40Dシリーズ セーフティマーク付圧力計 CKDG40Dシリーズ セーフティマーク付圧力計CKD
1,513税込1,664
1個
当日出荷から翌々日出荷
小形圧力計 コガネイ小形圧力計コガネイ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
受圧部にベリリウム鋼を採用。耐久性は一段と向上しました。 新たにプラグインタイプを追加。ワンタッチでクイック継手に接続可能となりました。
使用流体空気(清浄空気5μm以下)表示圧力範囲(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)0.93精度F.S.4%使用温度範囲(℃)5~60外径(Φmm)20(目盛板外径)質量(g)7材質(本体)樹脂(PPS)
G46E - 禁油・外部銅系不可用圧力計/リミットインジケーター付 SMCG46E - 禁油・外部銅系不可用圧力計/リミットインジケーター付SMC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)仕様特殊仕様:(-) なし
G43 - 一般用圧力計(DT形) SMCG43 - 一般用圧力計(DT形)SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
仕様特殊仕様:(-) なし
S型圧力ゲージ BeHAUSS型圧力ゲージBeHAUS
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷
40型の小型圧力計です。プラグ式なので、ソケットへの着脱が簡単です。
用途適正な圧力管理にねじ径R1/8最高使用圧力(MPa)1.5目量0.1MPa表示圧力範囲(MPa)0~1.5適合流体空気
スイッチ付圧力計 GP46シリーズ SMCスイッチ付圧力計 GP46シリーズSMC(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
13日以内出荷
最大表示圧力(10) 1.0MPa
G Series(G36) SMCG Series(G36)SMC
1,898税込2,088
1個
11日以内出荷
接続ねじ(01)R1/8仕様(X2)株ニッケルメッキ
G41Dシリーズ リミットマーク付圧力計 CKDG41Dシリーズ リミットマーク付圧力計CKD
1,650税込1,815
1個
当日出荷から9日以内出荷
G39Dシリーズ 小形丸形圧力計 CKDG39Dシリーズ 小形丸形圧力計CKD
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
6119シリーズ モイスチャインジケータ CKD6119シリーズ モイスチャインジケータCKD
5,500税込6,050
1個
当日出荷
材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト、(Oリング)特殊ニトリルゴム、(シリカゲル)シリカゲル、(ボウル)ポリカーボネート接続口径Rc1/4質量(kg)0.2最大流量(L/min)50最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)5~56耐圧力(MPa)1.5入気温度範囲(℃)最高32
圧力計 SMC圧力計SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様丸形0.02~0.2MPa設定型式AC40-B用・AC40-06-B用・AC50-B用・AC55-B用・AC60-B用・AC40A-B用・AC40A-06-B用・AC50A-B用・AC40B-B用・AC40B-06-B用・AC50B-B用・AC55B-B用・AC60B-B用・AC60A-B用・AC40C-B用・AC40C-06-B用・AC40D-B用・AC40D-06-B用圧力計丸形0.02~0.2MPa設定
G Series(G49-~) SMCG Series(G49-~)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
標準形マノメータ フルード工業標準形マノメータフルード工業
49,800税込54,780
1本
当日出荷から33日以内出荷
U字管式の水柱差圧計。カバー、ドレーン抜き付。銅管取り付け用。付属のアダプタをつければ、ビニールチューブにも取り付け可能です。水銀不使用で安全・落としても安心なプラスチック製。さらに大きなものも製作できます。お問合せ下さい。正圧・負圧だけでなく連成圧にも対応。原理が目で見てわかる!教育用にも。※水専用です。マノメータ液、マノメータオイル、不凍液等はご使用いただけません。
用途タンク・ダクト内の圧力測定。バグフィルタの逆洗・フィルタ交換のタイミングの確認。サイクロンの出入り口や空気輸送配管ベンド部の圧損の確認。管径(Φmm)6取付穴M6皿ビス用×2か所コード長さ(mm)(アダプタ)40横(mm)58最小目盛10Pa
隔膜式圧力センサ ショウエイ隔膜式圧力センサショウエイ
179,800税込197,780
1個
21日以内出荷
測定する流体とデジタル圧力計の間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。圧力を感知して、かかる圧力の大きさに応じてそれ測定する流体と圧力センサの間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。圧力の大きさに応じて、電気的信号に変換します。
材質(隔膜)FKMゴム使用温度範囲(℃)0~100使用圧力範囲(MPa)0~1.0
G46-SR A/B - Pressure Gauge For Clean Regulator/With Limit Indicator SMCG46-SR A/B - Pressure Gauge For Clean Regulator/With Limit IndicatorSMC
9,798税込10,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)仕様特殊仕様:(-) なし
G36/GA36 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付 SMCG36/GA36 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付SMC
1,188税込1,307特価
1個
当日出荷
仕様特殊仕様:(-) なし形状(-) 背面ねじタイプ最大表示圧力(7) 0.7MPa
プレッシャーゲージ BeHAUSプレッシャーゲージBeHAUS
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブを接続するだけで、圧力表示が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管内の圧力確認として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9表示圧力範囲(MPa)0.1~0.8適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
一般用圧力計 G36シリーズ SMC一般用圧力計 G36シリーズSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から28日以内出荷
VEP - 電空比例弁: 圧力形(VEP3141) SMCVEP - 電空比例弁: 圧力形(VEP3141)SMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
型式VEP3141
VEP - 電空比例弁: 圧力形(VEP3121) SMCVEP - 電空比例弁: 圧力形(VEP3121)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
型式VEP3121
GZ46 - 真空用圧力計(GZ46E) SMCGZ46 - 真空用圧力計(GZ46E)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から16日以内出荷
GP46 - スイッチ付圧力計(GP46) SMCGP46 - スイッチ付圧力計(GP46)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
G Series(GDM2A) SMCG Series(GDM2A)SMC
989税込1,088
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
G36/GA36 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付(GA36) SMCG36/GA36 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付(GA36)SMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
仕様(X30)MPa・psi併記形状(A)側面ねじタイプ(立形)
G29Dシリーズ 超小形圧力計 CKDG29Dシリーズ 超小形圧力計CKD
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
DINコネクタ SMCDINコネクタSMC
849税込934
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
G Series(GP46-10-0~) SMCG Series(GP46-10-0~)SMC(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から9日以内出荷
G Series(G46E-~) SMCG Series(G46E-~)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
G Series(G46-P~) SMCG Series(G46-P~)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
G Series(G46-7-~) SMCG Series(G46-7-~)SMC
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧力計用透明カバー SMC圧力計用透明カバーSMC
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
DINコネクタ SMCDINコネクタSMC
319税込351
1個
3日以内出荷
電気オプション電気オプションなしRoHS指令(10物質対応)対応
D型連成ゲージ  (KRF用) オリオン機械D型連成ゲージ (KRF用)オリオン機械
6,798税込7,478
1台
当日出荷
仕様数値:100、単位:kPa適合機種RA-57D-G1寸法A(mm)Φ58(可視範囲)寸法F(mm)20寸法D(mm)□17寸法E(mm)12寸法B(mm)Φ63寸法C(mm)33レンジバキューム・プレッシャー寸法HR1/4(PT1/4)
空圧センサ MZ2Qシリーズ SICK空圧センサ MZ2QシリーズSICK
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるC スロットを使用するすべての標準シリンダ、リニアスライド、グリッパーで使用できます。また、アダプタを使用すると、丸型ロッド、タイロッド、プロファイルシリンダで使用できます 上からのドロップイン取り付けにより、取り扱いと組み立てが簡単になります ティーチインプッシュボタンを使用して 2 つのスイッチングポイントを簡単に調整できます 2 つのスイッチングポイントを示す LED 検出範囲は最大 50 mm ストロークですあなたの利点センサ x 1、スイッチングポイント x 2 :試運転時間とコストを削減 最大 50 ゾーンの検出により、最大限の柔軟性を発揮します mm 直感的で精密なため、精密な空圧用途に最適です 2 つのスイッチングポイントの定義 ドロップイン機能により、すばやく簡単に設置してセンサを交換できます センササポート IO-Link 経由で柔軟なセンサ設定、監視、Advanced 診断、可視化(タイプによって異なる)空圧シリンダ、グリッパー、又はキャリッジでは、Sick の MZ2Q 磁気シリンダセンサは、わずか 1 つのセンサで 2 つの終端位置又は中間位置を検出することができます。これを実現するには、1 つのセンサハウジングに、個別に調整可能な 2 つのスイッチングポイントを搭載します。スロットが 1 つしか使用されないため、従来のソリューションよりもはるかに簡単、迅速、コスト効率に優れています。その結果、取り付けやケーブルのオーバーヘッドが半減し、アプリケーションを効率的に解決できます。用途ロボットグリッパーでの部品検出 グリッパー機能の監視 グリップ時の部品の差別化 ロードプレート内の部品の存在と終了位置を確認しています 1 つのセンサは 2 つのスイッチング位置を備え、終端位置を監視できます クランピングシリンダの監視 MZ2Q-C を使用したグリッパーモニタリング 太陽電池ハンドリングにおける 2 つのスイッチング位置の検出注
仕様●メーカーシリーズ:MZ2Q●互換性:Tスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP67●供給電圧:12 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8663アズワン品番65-7898-71
空圧センサ MPS-Tシリーズ SICK空圧センサ MPS-TシリーズSICK
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるエアシリンダの T スロットに直接取り付け可能な位置センサ 測定範囲 32 → 256 のセンサタイプ mm アナログ出力(電流又は電圧用)、スイッチング出力、IO-Link の各オプションを用意しています アダプタを使用すると、他のシリンダタイプ(丸型ボディシリンダなど)に取り付けることができますあなたの利点ドロップインを使用し Rapid ウンティング及び交換が可能 機械的コンポーネントや位置決めエレメントを追加しないため簡単に設置可能 必須です センサを外部のシリンダに取り付けているため、いつでも機械に組み込むことができます を使用した操作時に、センサの設定とパラメータを簡単に調整できます ティーチフィールド又は IO-Link です 従来のシリンダセンサよりも柔軟性が高く、スペースを最小限に抑えて複数のスイッチングポイントを定義することができます 非接触測定原理による長いサービス寿命 IO-Link 経由のデータ転送により、Advanced diagnostic options に対応しますMPS-T 位置センサは、直接非接触方式で空圧アクチュエータのピストン位置を連続的に検出します。T スロットに取り付けることができ、追加のアクセサリは不要です。センサの設定は、設置時及び操作中に、ティーチパッドを使用して(又はタイプに応じて) IO-Link を使用して調整できます。このセンサはアナログ出力又は IO-Link 経由で継続的にデータを提供するため、柔軟な機械コンセプトを実現し、空圧シリンダやドライブと組み合わせた品質監視やプロセス制御などの分野でのタスクを解決できます。位置データを継続的に転送することで、空圧シリンダの機能が向上し、よりインテリジェントになり、汎用性が向上します。用途エアバッグの縫合時のスレッド数の検出 ブレーキペダルの材料の脆弱性の検出 カラーマーキングステーションでのシリンダの位置 グリッパー内の空圧シリンダの位置 ダンサーの位置を検出しました 磁気シリンダセンサによる機械性能の向上 触覚ダブルシートモニタリング 木材の厚さを測定してプレスユニットを調整します フィルムのテンションを測定します プラスチック溶接時の異方性の位置監視 スクリューガンガイドとモニタリングスクリューインデプス MPS-T を使用したプレスフィットシリンダの監視 シリンダの柔軟な位置決め フィルムのテンションを測定します注
仕様●メーカーシリーズ:MPS-T●互換性:Tスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ - ポジションセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP67●供給電圧:15 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8626アズワン品番65-7892-28
圧力計・表示器