FA現場のお役立ち情報
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G49Dシリーズ 汎用圧力計 CKD

    G49Dシリーズ 汎用圧力計

    CKD
    1,532税込1,685
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 2001・2215レギュレータ用標準圧力計 CKD

    2001・2215レギュレータ用標準圧力計

    CKD(1件のレビュー)
    1,450税込1,595
    1個
    当日出荷
    適合2001シリーズ・2215シリーズトラスコ品番112-3220材質(株・ブルドン管)黄銅、(ハウジング)鋼板+クロムメッキ、(レンズ)ガラス形状DT形(背面ねじ、株部4角)接続口径R1/4質量(g)115精度フルスケール±3%表示部Φ52使用流体液体または気体(但し腐食性のないもの)流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)5~60圧力レンジ(MPa)0~1.0
  • 圧力計 CKD

    圧力計

    CKD
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    経年変化のないガラス製レンズによりいつまでもクリアに表示確認ができます。
    仕様DT形(背面ねじ株部 4角)トラスコ品番112-3211適合機種Cシリーズ、フィルタレギュレータ、セパレートタイプレギュレータ接続口径R1/8質量(g)86使用圧力0~1MPa使用流体空気表示板径(Φmm)43.5
  • GA400シリーズ 差圧計 CKD

    GA400シリーズ 差圧計

    CKD(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エアフィルターの寿命管理が可能です。
  • 圧力計(標準取付形) GSシリーズ AirTAC

    圧力計(標準取付形) GSシリーズ

    AirTAC(3件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    鋭敏な反応、低感知圧力 視認性が良く、多様な圧力単位が選択可能。 多様な取付方法、各種取付金具が選定可能 複数の配管接続口径が選択可能。
    取付方式標準取付型表示単位MPaRoHS指令(10物質対応)対応最大表示圧力1.0MPa
  • 小形精密圧力計G3P-40シリーズ コガネイ

    小形精密圧力計G3P-40シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら、圧力指示精度フルスケール±1%以下を確保。機械的寿命は、FS作動において20万回。(絞り弁内蔵時)
    仕様●精度保証温度範囲(℃):25±5材質(本体)SPCC(圧力計ケース)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.25外径(Φmm)40(目盛板外径)精度±1%F.S.(0.003MPa)材質(ケース)樹脂(ABS/POM)使用流体空気温度係数0.05%F.S./℃耐衝撃(m/s2)9.8以下配管接続口径R1/4(M5×0.8)最小目盛(MPa)0.005圧力範囲(MPa)0~0.3
  • G401シリーズ 薄形圧力計 CKD

    G401シリーズ 薄形圧力計

    CKD
    475税込523
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • スイッチ内蔵圧力計 コガネイ

    スイッチ内蔵圧力計

    コガネイ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
    材質(本体)アルミダイカスト、(ケース)SPCC、(株・ブルドン管)黄銅質量(kg)0.19使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.83圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83使用流体空気指示精度F.S.±3%取付方向自由耐衝撃(m/s2)9.8繰返し精度±0.05MPa(5~45℃)表示圧力範囲(MPa)0~1.0応差(MPa)0.07以下結線方式DIN式コネクタ誤差【調圧指針】±0.05MPa(圧力上昇時)
  • エアインジケータKISシリーズ コガネイ

    エアインジケータKISシリーズ

    コガネイ
    3,298税込3,628
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。ライン中のエアの有無や機器の作動状態を色で表示。明確な色の表示切換で視認性に優れています。
    使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3給油
  • G59Dシリーズ 汎用圧力計 CKD

    G59Dシリーズ 汎用圧力計

    CKD
    1,513税込1,664
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 圧力計 日本精器

    圧力計

    日本精器(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途各種レギュレーター用使用圧力(MPa)0~1使用流体空気
  • スイッチ内蔵圧力計 コガネイ

    スイッチ内蔵圧力計

    コガネイ(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
    材質本体:アルミダイカスト、ケース:SPCC、株・ブルドン管:黄銅質量(kg)0.17使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.83圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83精度(%)F.S.±3使用流体空気接点方式マイクロスイッチa接点(NO)取付方向自由耐衝撃(m/s2)9.8繰返し精度±0.05Mpa(5~45℃)表示圧力範囲(MPa)0~1.0リード線長さ(mm)約500応差(MPa)0.07以下結線方式リード線方式誤差調圧指針:±0.05Mpa
  • 小型圧力計 コガネイ

    小型圧力計

    コガネイ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用流体空気
  • プレッシャーゲージ BeHAUS

    プレッシャーゲージ

    BeHAUS
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブを接続するだけで、圧力表示が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管内の圧力確認として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9表示圧力範囲(MPa)0.1~0.8適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルマウント圧力計GP1-40シリーズ コガネイ

    パネルマウント圧力計GP1-40シリーズ

    コガネイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。外形40mm圧力計です。コンパクトにパネルマウント化、ケース部からに圧力計脱落防止機能付き。標準圧仕様と低圧仕様をご用意。
    質量(g)106使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93外径(Φmm)40(目盛板外径)精度±3%F.S.材質(ケース)樹脂(ABS/POM)使用流体空気配管接続口径R1/4(M5×0.8)圧力範囲(MPa)0~1
  • 小形圧力計 コガネイ

    小形圧力計

    コガネイ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    受圧部にベリリウム鋼を採用。耐久性は一段と向上しました。 新たにプラグインタイプを追加。ワンタッチでクイック継手に接続可能となりました。
    材質(本体)樹脂(PPS)質量(g)7使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93外径(Φmm)20(目盛板外径)精度F.S.4%使用流体空気(清浄空気5μm以下)表示圧力範囲(MPa)0~1.0
  • リミットマーク付圧力計 G45D CKD

    リミットマーク付圧力計 G45D

    CKD
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    緑色のカラー矢印で目視管理が容易
    材質株・ブルドン管:黄銅、ハウジング:鋼板+塗装(白色)、レンズ:ポリアミド樹脂、マーク部;ポリアセタール樹脂形状DT形(背面ねじ・株部4角)質量(g)74精度JIS2.5級相当表示0~1.0MPa(圧力)表示部Φ39使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)5~60圧力レンジ(MPa)0~1.0
  • 隔膜式圧力計トンド ショウエイ

    隔膜式圧力計トンド

    ショウエイ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    測定する流体とブルドン管圧力計の間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。装置の指標を指針確認出来ます。
    材質本体:ナイロン PA 白、隔膜:FKMゴム使用温度範囲(℃)0~100接続径R 1/2
  • G40Dシリーズ セーフティマーク付圧力計 CKD

    G40Dシリーズ セーフティマーク付圧力計

    CKD
    1,513税込1,664
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 圧力計 BeHAUS

    圧力計

    BeHAUS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    40型の小型圧力計です。
    用途適正な圧力管理にねじ径R1/8最高使用圧力(MPa)1目量0.02MPa表示圧力範囲(MPa)0~1.0適合流体空気
  • G29Dシリーズ 超小形圧力計 CKD

    G29Dシリーズ 超小形圧力計

    CKD
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 6119シリーズ モイスチャインジケータ CKD

    6119シリーズ モイスチャインジケータ

    CKD
    5,500税込6,050
    1個
    当日出荷
    材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト、(Oリング)特殊ニトリルゴム、(シリカゲル)シリカゲル、(ボウル)ポリカーボネート接続口径Rc1/4質量(kg)0.2最大流量(L/min)50最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)5~56耐圧力(MPa)1.5入気温度範囲(℃)最高32
  • 圧力計 屋外シリーズ GW49D CKD

    圧力計 屋外シリーズ GW49D

    CKD
    5,900税込6,490
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • G45Dシリーズ リミットマーク付圧力計 CKD

    G45Dシリーズ リミットマーク付圧力計

    CKD
    1,650税込1,815
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • G39Dシリーズ 小形丸形圧力計 CKD

    G39Dシリーズ 小形丸形圧力計

    CKD
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • G53Dシリーズ パネルマウント用圧力計 CKD

    G53Dシリーズ パネルマウント用圧力計

    CKD
    4,663税込5,129
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • G41Dシリーズ リミットマーク付圧力計 CKD

    G41Dシリーズ リミットマーク付圧力計

    CKD
    1,650税込1,815
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アナログ表示付圧力スイッチ ParkerTAIYO

    アナログ表示付圧力スイッチ

    ParkerTAIYO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様●圧力指示性能:3%F.S以内●内蔵マイクロスイッチ形式:SS-1-E-4(オムロン株式会社製)質量(g)180使用温度範囲(℃)+5~+60定格電圧(V)AC:125、DC:30接点構成1a・b最高使用圧力(MPa)1設定圧力範囲(MPa)0.1~0.9繰返し精度2%F.S以内応差(MPa)0.1以下
  • 圧力計(埋め込み型) SUN UP

    圧力計(埋め込み型)

    SUN UP
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    配管内のエアー圧力を確認できる埋め込み型の圧力計です。
    用途配管内のエアー圧力の計測。
  • 圧力計(タテ型) SUN UP

    圧力計(タテ型)

    SUN UP
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    吹き付け場所に応じてノズルが曲げられるフレキシブルタイプ
    用途配管内のエアー圧力の計測。
  • 圧力計保護カバー FSC藤原産業

    圧力計保護カバー

    FSC藤原産業
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    大切な圧力計を衝撃や水から守る専用カバーです。3D成形による精度の高い設計で、圧力計にしっかりフィット!。現場での衝撃や擦れ・粉塵などから計器を保護し、長期間の安定使用をサポートします。
    材質TPU赤色質量(g)約20内径(Φ)60
  • 隔膜式圧力センサ ショウエイ

    隔膜式圧力センサ

    ショウエイ
    179,800税込197,780
    1個
    21日以内出荷
    測定する流体とデジタル圧力計の間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。圧力を感知して、かかる圧力の大きさに応じてそれ測定する流体と圧力センサの間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。圧力の大きさに応じて、電気的信号に変換します。
    材質(隔膜)FKMゴム使用温度範囲(℃)0~100使用圧力範囲(MPa)0~1.0
  • 隔膜式圧力スイッチ ショウエイ

    隔膜式圧力スイッチ

    ショウエイ
    40,980税込45,078
    1個
    21日以内出荷
    測定する流体と圧力スイッチの間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。運転状況の観測や安全の維持に役立ちます。
    材質(隔膜)FKMゴム使用温度範囲(℃)0~100使用圧力範囲(MPa)0~1.0
  • 着座センサー、空圧式、揺動タイプ、セレーション付/取付板付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    着座センサー、空圧式、揺動タイプ、セレーション付/取付板付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    45,980税込50,578
    1個
    18日以内出荷
    材質シール:PVC、取付プレート:スチール/黒染、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ、ニップル:黄銅質量(g)321静耐荷重(kN)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着座センサー、空圧式/取付板付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    着座センサー、空圧式/取付板付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    39,980税込43,978
    1個
    18日以内出荷
    材質台座ピン:工具鋼/焼入れ/研磨、シール:PVC、取付プレート:スチール/黒染、ニップル:黄銅質量(g)237RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着座センサー、空圧式、揺動タイプ、セレーション付/20xM12ニップル付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    着座センサー、空圧式、揺動タイプ、セレーション付/20xM12ニップル付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    22,980税込25,278
    1個
    18日以内出荷
    材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ質量(g)42静耐荷重(kN)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着座センサー、空圧式/接続ニップル下側 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    着座センサー、空圧式/接続ニップル下側

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    7,598税込8,358
    1個
    18日以内出荷
    材質台座ピン:工具鋼/焼入れ/研磨、シール:PVC、ねじ:スチール/亜鉛メッキ/クラス4.8(ISO1207)、ニップル:黄銅質量(g)11寸法h2(mm)28.5寸法h3(mm)15寸法d1(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着座センサー、空圧式/接続ニップル下・横 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    着座センサー、空圧式/接続ニップル下・横

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    9,998税込10,998
    1個
    18日以内出荷
    材質台座ピン:工具鋼/焼入れ/研磨、シール:PVC、ねじ:スチール/亜鉛メッキ/クラス4.8(ISO1207)、ニップル:黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力計 埋込型 BeHAUS

    圧力計 埋込型

    BeHAUS
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    40型の埋込型圧力計です。
    用途適正な圧力管理にねじ径R1/8最高使用圧力(MPa)1目量0.02MPa表示圧力範囲(MPa)0~1.0適合流体空気
  • FRL 圧力計 Gシリーズ ParkerTAIYO

    FRL 圧力計 Gシリーズ

    ParkerTAIYO
    5,898税込6,488
    1個
    22日以内出荷から102日以内出荷
圧力計・表示器