3ページ目: 圧力計・表示器


FA現場のお役立ち情報
154件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気品質モニター AIR-MO 前田シェルサービス圧縮空気品質モニター AIR-MO前田シェルサービス
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保することセット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル接続口径Rc1/8消費電力(W)電源:0.8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7本体質量(g)220使用温度(℃)0~60定格入力電圧(V)電源:AC100取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること消費電流(mA)(電源最大)70点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯耐振動(許容)1.3m/s2RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)0.1以下流量範囲(L/min)使用:300~1500防水性IPX5使用湿度(%RH)95以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
隔膜式圧力スイッチ ショウエイ隔膜式圧力スイッチショウエイ
40,980税込45,078
1個
21日以内出荷
測定する流体と圧力スイッチの間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。運転状況の観測や安全の維持に役立ちます。
材質(隔膜)FKMゴム使用温度範囲(℃)0~100使用圧力範囲(MPa)0~1.0
G53-L/G63-L - カラーゾーン付圧力計 SMCG53-L/G63-L - カラーゾーン付圧力計SMC
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
着座センサー、空圧式、揺動タイプ、セレーション付/取付板付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)着座センサー、空圧式、揺動タイプ、セレーション付/取付板付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
42,980税込47,278
1個
18日以内出荷
材質シール:PVC、取付プレート:スチール/黒染、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ、ニップル:黄銅質量(g)321静耐荷重(kN)15RoHS指令(10物質対応)対応
着座センサー、空圧式/取付板付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)着座センサー、空圧式/取付板付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
37,980税込41,778
1個
18日以内出荷
材質台座ピン:工具鋼/焼入れ/研磨、シール:PVC、取付プレート:スチール/黒染、ニップル:黄銅質量(g)237RoHS指令(10物質対応)対応
着座センサー、空圧式、揺動タイプ、セレーション付/20xM12ニップル付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)着座センサー、空圧式、揺動タイプ、セレーション付/20xM12ニップル付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
21,980税込24,178
1個
18日以内出荷
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ質量(g)42静耐荷重(kN)15RoHS指令(10物質対応)対応
着座センサー、空圧式/接続ニップル下側 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)着座センサー、空圧式/接続ニップル下側Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,098税込7,808
1個
18日以内出荷
材質台座ピン:工具鋼/焼入れ/研磨、シール:PVC、ねじ:スチール/亜鉛メッキ/クラス4.8(ISO1207)、ニップル:黄銅質量(g)11寸法h2(mm)28.5寸法h3(mm)15寸法d1(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
着座センサー、空圧式/接続ニップル下・横 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)着座センサー、空圧式/接続ニップル下・横Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,698税込10,668
1個
18日以内出荷
材質台座ピン:工具鋼/焼入れ/研磨、シール:PVC、ねじ:スチール/亜鉛メッキ/クラス4.8(ISO1207)、ニップル:黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計 埋込型 BeHAUS圧力計 埋込型BeHAUS
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
40型の埋込型圧力計です。
用途適正な圧力管理にねじ径R1/8最高使用圧力(MPa)1目量0.02MPa表示圧力範囲(MPa)0~1.0適合流体空気
圧力計 BeHAUS圧力計BeHAUS
1,998税込2,198
1個
当日出荷
40型の小型圧力計です。
用途適正な圧力管理にねじ径R1/8最高使用圧力(MPa)1目量0.02MPa表示圧力範囲(MPa)0~1.0適合流体空気
コンパクトマノメータ PPAシリーズ SMCコンパクトマノメータ PPAシリーズSMC
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
一般用圧力計(DT形) G43シリーズ SMC一般用圧力計(DT形) G43シリーズSMC
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
圧力計 Gシリーズ SMC圧力計 GシリーズSMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
FRL 圧力計 Gシリーズ ParkerTAIYOFRL 圧力計 GシリーズParkerTAIYO
5,398税込5,938
1個
22日以内出荷から102日以内出荷
小形圧力計G1-20シリーズ コガネイ小形圧力計G1-20シリーズコガネイ
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。外形20mmの小形圧力計です。
材質(本体)樹脂(PPS)質量(g)7使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93外径(Φmm)20(目盛板外径)精度±4%F.S.使用流体空気(清浄空気5μm以下)配管接続口径R1/8圧力範囲(MPa)0~1
流量計FAシリーズ コガネイ流量計FAシリーズコガネイ
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。オリフィスを用いた分流計測方式の採用により、配管口径あたりの計測流量が大きく、圧力損失が小さい。エア漏れ把握に役立つ50:1の実用的な計測範囲(一部取付姿勢除く)
長さ(mm)90幅(mm)75厚さ(mm)8
PPA用ケースホルダ SMCPPA用ケースホルダSMC
489税込538
1個
15日以内出荷
G Series(GZ46) SMCG Series(GZ46)SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
DINコネクタ SMCDINコネクタSMC
579税込637
1個
9日以内出荷
仕様Y(Z)タイプ
一般ガス用 AK Series用圧力計 SMC一般ガス用 AK Series用圧力計SMC
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
仕様禁油材質ケース:ステンレス、表示窓:ポリカーボネート、ソケット:SUS316、ブルドン管:SUS316使用温度範囲(℃)-5~45(凍結なきこと)精度スケールの25%~75%の範囲:±2% F.S.上記を除く範囲:±3% F.S.(ASME B40.1 グレードB)使用流体接ガス部材質を腐食しないもの表示単位MPa配管接続口径R1/4洗浄方式一般脱脂洗浄取付面位置下部取付
G Series(GA44) SMCG Series(GA44)SMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
G Series(G46) SMCG Series(G46)SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
G Series(G43) SMCG Series(G43)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
G Series(G15) SMCG Series(G15)SMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
MRユニット(ミストセパレータ付減圧弁)用Oリング SMCMRユニット(ミストセパレータ付減圧弁)用OリングSMC
81税込89
1個
当日出荷
MRユニット用交換部品Oリングです。
エアユニット用圧力計 TRUSCOエアユニット用圧力計TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
エアユニット、レギュレータ用の交換用圧力計です。
付属品取付ビス2本、ガスケット1枚トラスコ品番759-6863適合機種TACP403、TACT403、TAFR403、TAR403質量(g)11表示板径(Φmm)20
差圧表示スイッチ (N.C.、N.O.兼用) SMC差圧表示スイッチ (N.C.、N.O.兼用)SMC
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
G52Dシリーズ スイッチ付圧力計 CKDG52Dシリーズ スイッチ付圧力計CKD
9,900税込10,890
1個
当日出荷から7日以内出荷
G50Dシリーズ セーフティマーク付圧力計 CKDG50Dシリーズ セーフティマーク付圧力計CKD
1,513税込1,664
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
G45Dシリーズ リミットマーク付圧力計 CKDG45Dシリーズ リミットマーク付圧力計CKD
1,650税込1,815
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
指示針付圧力計 ParkerTAIYO指示針付圧力計ParkerTAIYO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷から27日以内出荷
アナログ表示付圧力スイッチ ParkerTAIYOアナログ表示付圧力スイッチParkerTAIYO
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様●圧力指示性能:3%F.S以内●内蔵マイクロスイッチ形式:SS-1-E-4(オムロン株式会社製)質量(g)180使用温度範囲(℃)+5~+60定格電圧(V)AC:125、DC:30接点構成1a・b最高使用圧力(MPa)1設定圧力範囲(MPa)0.1~0.9繰返し精度2%F.S以内応差(MPa)0.1以下
GZ46E SMCGZ46ESMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
GZ46 SMCGZ46SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
GY-80 SMCGY-80SMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
GY-63 SMCGY-63SMC
599税込659
1個
9日以内出荷
GY-50 SMCGY-50SMC
379税込417
1個
9日以内出荷
GY-40 SMCGY-40SMC
269税込296
1個
9日以内出荷
圧力計・表示器