カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
- AC24(5)
- AC48(6)
- AC100(38)
- AC110(27)
- AC120(5)
- AC200(35)
- AC220(30)
- AC230(5)
- AC240(10)
- DC12(12)
- DC24(45)
- DC48(4)
- DC100(6)
- DC220(1)
- その他(2)
ブランド
- SMC(71)
- CKD(19)
管接続口径
- 2
- 1/8(469)
- 1/4(1,341)
- 3/8(1,217)
- 1/2(665)
- 3/4(398)
- 1(389)
- 1-1/4(80)
- 1-1/2(83)
- 32A(64)
- 40A(66)
- 50A(74)
- M5(30)
- M6(11)
- Φ4(13)
- Φ6(31)
- Φ8(28)
- Φ10(38)
- Φ12(34)
- その他(33)
- 管接続口径をもっと見る
ポート数
- 2(51)
作動方式
- NC(通電時開)形(5)
- NO(通電時閉)形(2)
- パイロットキック式(3)
- パイロット式(8)
ねじの種類
- G(39)
- NPT(34)
- NPTF(8)
- Rc(57)
G・NPT・NPTF・Rc
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応

水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個当日出荷から37日以内出荷・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。ポート数2作動方式パイロット式
AP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥97,763~税込¥107,539~1個8日以内出荷ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)-作動方式NC(通電時開)形使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
ウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個61日以内出荷ウォーターハンマ緩和形JSXRシリーズ追加。ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上。【保護構造IP67/NEMA4X】(DIN形ターミナルはIP65)。CO2排出量:71%削減(省電力タイプ)。省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)。省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)。リード線 360°取出し可能。屋外環境での耐候性向上用途水用耐圧(MPa)2使用流体水流体温度(℃)1~60材質(ボディ)黄銅最高作動圧力差(MPa)1弁形式N.C.弁構造パイロット式ダイヤフラム最低作動圧力差(MPa)0.04最高システム圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応配管接続方式ねじ
マルチレックスバルブ AD21シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥4,998~税込¥5,498~1台16日以内出荷AD21のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AD21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AD22シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥7,798~税込¥8,578~1台16日以内出荷AD22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AD22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ構成9コア組立、10プランジャばね、11プランジャ組立、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AP21シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷から16日以内出荷AP21のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AP21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ ADK21シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)
CKD¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から16日以内出荷ADK21のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成12コア組立、13Oリング、14プランジャ・ダイアフラム組立、15Oリング、17オリフィス板×1、16ガスケット×2RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AP22シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥7,798~税込¥8,578~1台16日以内出荷AP22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AP22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ構成9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ APK21シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品)
CKD¥23,998~税込¥26,398~1台4日以内出荷から16日以内出荷APK21のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成12コア組立、13Oリング、14プランジャ・主弁組立、15Oリング、17オリフィス板×1、16Oリング×2RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個20日以内出荷・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上サイズ90最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:NBR
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個7日以内出荷から11日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)NBR作動方式パイロット形ブラケットなし材質(ボディ)青銅
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:FKM
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)FKM作動方式パイロット形ブラケットなし材質(ボディ)青銅
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:EPDM
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)EPDM作動方式パイロット形ブラケットなし材質(ボディ)青銅
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2392D
SMC¥43,980税込¥48,3781個欠品中ポート数2管接続口径G2定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類G使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2392A
SMC¥43,980税込¥48,3781個欠品中ポート数2管接続口径NPT2定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類NPT使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390S
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷ポート数2管接続口径NPT2定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類NPT使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390F
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷ポート数2定格電圧(V)AC220(50/60Hz)使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2390B
SMC¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷ポート数2管接続口径Rc2定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC722A
SMC¥61,980税込¥68,1781個15日以内出荷接続口径(50) 2シリーズ(7) SGC700材質(シール)(A) NBRねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC721A
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個15日以内出荷接続口径(50) 2シリーズ(7) SGC700材質(シール)(A) NBRランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA722A
SMC¥54,980税込¥60,4781個15日以内出荷接続口径(50) 2シリーズ(7) SGC700使用圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5材質(シール)(A) NBRねじの種類(-) Rc弁形式(2) ノーマルオープン
クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA721A
SMC¥54,980税込¥60,4781個15日以内出荷接続口径(50) 2シリーズ(7) SGC700使用圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5材質(シール)(A) NBRねじの種類(-) Rc弁形式(1) ノーマルクローズ