カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(4)
- AC200(4)
ブランド
- CKD(4)
管接続口径
- 3/4
- 1/4(2)
- 1-1/4(1)
- 32A(33)
ポート数
- 2(4)
作動方式
- パイロットキック式(4)
ねじの種類
- Rc(4)
Rc
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
価格
- 1,500-10,000円(1)
- 10,000-50,000円(4)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ
CKD(58件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から24日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から3日以内出荷一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。ポート数2作動方式パイロットキック式使用流体水流体温度(℃)5~60材質(ボディ)青銅耐熱クラスB取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル
パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ
CKD(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から3日以内出荷差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形ポート数2作動方式パイロットキック式使用流体蒸気材質(ガスケット)PTFE材料材質(ボディ)青銅耐熱クラスH取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル周囲温度(℃)0~70
空気用
CKD¥20,980税込¥23,0781個当日出荷一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。用途通電時開形接続口径RC3/4質量(kg)2.2外形寸法(mm)100×35Φ×159ポート数2使用圧力(MPa)0~0.7作動方式パイロットキック式ねじの種類Rcオリフィス(mm)20