カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
- AC24(1)
- AC48(1)
- AC100(2)
- AC110(1)
- AC120(2)
- AC200(2)
- AC220(2)
- AC230(1)
- AC240(1)
- DC12(1)
- DC24(2)
ブランド
- SMC(4)
管接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(2)
- 3/8(2)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- Φ6(1)
- Φ8(1)
- Φ10(1)
- Φ12(1)
ポート数
- 2
- 3(1)
作動方式
- パイロット式(1)
- 直動式(1)
ねじの種類
- G(3)
- NPT(3)
- NPTF(1)
- Rc(3)
G・NPT・NPTF・Rc
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(3)
- 10,000-50,000円(2)
- 50,000-100,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個6日以内出荷から9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)EPDM作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)EPDM作動方式直動形材質(ボディ)黄銅