カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(25)
- AC110(14)
- AC120(1)
- AC200(26)
- AC220(11)
- AC230(3)
- AC400(1)
- DC12(1)
- DC24(18)
- DC48(1)
- DC100(4)
- DC110(1)
- DC200(1)
- その他(1)
ブランド
- CKD(24)
- SMC(5)
管接続口径
- 3/4
- 1/8(13)
- 1/4(25)
- 3/8(8)
- 2(6)
ポート数
- 2(25)
作動方式
- NC(通電時開)形(10)
- NO(通電時閉)形(6)
- パイロットキック式(5)
- パイロット式(3)
- 直動式(1)
ねじの種類
- G(5)
- NPT(3)
- Rc(25)
G・NPT・Rc
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
価格
- 1,500-10,000円(1)
- 10,000-50,000円(28)
- 50,000-100,000円(9)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ
CKD(58件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から24日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-20A-E~)
CKD¥43,980~税込¥48,378~1台8日以内出荷から9日以内出荷屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)。パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に接続口径Rc3/4質量(kg)1.3保護構造IP65ポート数2ポート弁材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)2作動方式通電時開(NC)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)23消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)使用環境屋内・屋外保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6耐圧力(MPa)(水圧にて)4取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)162(8.6)
屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-20A-E~)
CKD¥59,980~税込¥65,978~1台9日以内出荷から22日以内出荷屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。●低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。●屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。●オプションで使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間を保証します。プラント、海外向けなど稼働までに期間がかかる設備に最適です。●耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)●パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に接続口径Rc3/4質量(kg)1.3保護構造IP65ポート数2ポート弁材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)2作動方式通電時開(NC)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)23消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)使用環境屋内・屋外保証期間納入後、使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間(検査成績表、検査要領書、トレーサビリティ体系図付)流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6耐圧力(MPa)(水圧にて)4取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)162(8.6)
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)
CKD¥11,900~税込¥13,090~1個当日出荷から51日以内出荷作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から翌々日出荷ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.05~2(流体:蒸気の場合1)作動方式パイロット式ねじの種類Rc使用流体蒸気・空気・水・灯油・油流体温度(℃)5~181
AD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥37,400~税込¥41,140~1個当日出荷から8日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)8(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥29,900~税込¥32,890~1個当日出荷から9日以内出荷水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。ポート数2ねじの種類Rc
AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から9日以内出荷水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.05~2作動方式パイロット式ねじの種類Rc使用流体空気・水・灯油・油流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)
CKD¥25,980~税込¥28,578~1台5日以内出荷から59日以内出荷水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
プロセスバルブ (VNA3~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNA3ポート数2管接続口径(20A) 3/4
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~)
CKD¥25,980~税込¥28,578~1台5日以内出荷から64日以内出荷水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。用途水のON/OFF制御に作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Gねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~)
CKD¥25,980~税込¥28,578~1台5日以内出荷から25日以内出荷水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類NPTねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
AD11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥34,925~税込¥38,418~1個7日以内出荷から14日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形接続方式Rc耐圧力(MPa)8(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥46,888~税込¥51,577~1個8日以内出荷から12日以内出荷ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥44,825~税込¥49,308~1個8日以内出荷から9日以内出荷ポート数2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥43,038~税込¥47,342~1個8日以内出荷から32日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
ADK12E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥36,163~税込¥39,779~1個8日以内出荷から22日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)4(水圧にて)弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
AP12E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥48,263~税込¥53,089~1個8日以内出荷ポート数2材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)-作動方式NO(通電時閉)形ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動