絞り込み
管接続口径
- M5(9)
- M6(2)
ブランド
- CKD(6)
- SMC(3)
- AirTAC(2)
定格電圧(V)
- AC100(5)
- AC110(1)
- AC200(5)
- AC220(2)
- DC12(8)
- DC24(11)
ポート数
- 2(3)
- 3(6)
作動方式
- 直動式(7)
ねじの種類
- M
- G(748)
- NPT(575)
- NPTF(172)
- Rc(2,618)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「管接続口径」から絞り込む
M5(9)
M6(2)

電磁弁 4Vシリーズ
AirTAC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁 3Vシリーズ
AirTAC¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様ノーマルクローズリード線取出方法DIN形ターミナル電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数3使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個6日以内出荷から9日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数3使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空