汎用流体用ソレノイドバルブ :「Aタイプ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「管接続口径」から絞り込む
1/8(3)
1/4(3)
3/8(4)
1/2(4)
3/4(4)
1(3)
1-1/4(3)
1-1/2(3)
2(2)
2-1/2(1)
管接続口径をもっと見る
ポート数2
シリーズ(4) SGH400
材質(シール)(A) NBR
ブラケット(-) ブラケットなし
弁形式(0) 3ポート
定格電圧(V)(5) DC24
シリーズ(3) SGH300
材質(シール)(A) NBR
ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし
弁形式(0) 3ポート
ねじの種類(-) Rc
シリーズ(3) SGH300
材質(シール)(A) NBR
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数2ポート
定格電圧(V)(1) AC100 50/60 Hz
ねじの種類(-) Rc
リード線取出方法(W) M12コネクタ(4ピン仕様)
シリーズ(1) SGH100
使用圧力範囲(MPa)(70) 0~7
材質(シール)(A) NBR
ブラケット(B1) ブラケット左側取付
ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
ポート数2ポート
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(A) NBR
弁形式(0) 3ポート
ポート数2
ねじの種類(-) Rc
シリーズ(3) SGH300
材質(シール)(A) NBR
ブラケット(-) ブラケットなし
弁形式(2) ノーマルオープン
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
ポート数2
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
シリーズ(4) SGH400
使用圧力範囲(MPa)(70) 0~7
材質(シール)(A) NBR
ブラケット(B2) ブラケット右側取付
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
¥97,980
税込¥107,778
10日以内出荷
ポート数2
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(A) NBR
ブラケット(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし
弁形式(2) ノーマルオープン
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数2ポート
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)
シリーズ(4) SGH400
使用圧力範囲(MPa)(70) 0~7
材質(シール)(A) NBR
ブラケット(B1) ブラケット左側取付
弁形式(0) 3ポート
1個
¥85,980
税込¥94,578
10日以内出荷
ポート数2
ねじの種類(N) NPT
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(A) NBR
ブラケット(-) ブラケットなし
弁形式(1) ノーマルクローズ
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
ポート数2
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(A) NBR
ブラケット(-) ブラケットなし
弁形式(2) ノーマルオープン
1個
¥41,980
税込¥46,178
10日以内出荷
ポート数2
定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(T) コンジットターミナル
シリーズ(4) SGH400
材質(シール)(A) NBR
弁形式(1) ノーマルクローズ
定格電圧(V)(5) DC24
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(A) NBR
弁形式(0) 3ポート
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
シリーズ(3) SGH300
材質(シール)(A) NBR
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(A) NBR
ブラケット(-) ブラケットなし
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数2
定格電圧(V)(1) AC100 50/60 Hz
ねじの種類(-) Rc
リード線取出方法(W) M12コネクタ(4ピン仕様)
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(A) NBR
ブラケット(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式(2) ノーマルオープン
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
¥51,980
税込¥57,178
10日以内出荷
ポート数2
ねじの種類(-) Rc
シリーズ(2) SGH200
使用圧力範囲(MPa)(70) 0~7
材質(シール)(A) NBR
ブラケット(B2) ブラケット右側取付
弁形式(0) 3ポート
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
ポート数2
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)
シリーズ(1) SGH100
使用圧力範囲(MPa)(30) 0~3
材質(シール)(A) NBR
ブラケット(-) ブラケットなし
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
ポート数2
ねじの種類(N) NPT
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(A) NBR
ブラケット(B1) ブラケット左側取付
弁形式(1) ノーマルクローズ
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
・最高使用圧力:3MPa、7MPa
・高速研削・ロングドリル加工に対応。
・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
最高使用圧力:3MPa、7MPa
高速研削ロングドリル加工に対応。
高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。
低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
・最高使用圧力:3MPa、7MPa
・高速研削・ロングドリル加工に対応。
・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポート数3
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(A) NBR
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
ポート数2ポート
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(A) NBR
ブラケット(-) ブラケットなし
弁形式(1) ノーマルクローズ
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
ポート数3
シリーズ(4) SGH400
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(0) 3ポート
ポート数3
シリーズ(3) SGH300
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
シリーズ(3) SGH300
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
シリーズ(2) SGH200
ポート数3
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(2) ノーマルオープン
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数3
シリーズ(4) SGH400
材質(シール)(A) NBR
弁形式(0) 3ポート
シリーズ(4) SGH400
材質(シール)(A) NBR
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(2) ノーマルオープン
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
シリーズ(3) SGH300
ポート数3
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(0) 3ポート
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(2) ノーマルオープン
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
シリーズ(1) SGH100
ポート数3
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
ポート数3
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(0) 3ポート
ポート数3
ねじの種類(-) Rc
シリーズ(4) SGH400
材質(シール)(A) NBR
ブラケット(-) ブラケットなし
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
圧力範囲(MPa)(30) 0~3
1個
¥86,980
税込¥95,678
10日以内出荷
1
2
次へ
『ソレノイドバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。