絞り込み
管接続口径
- 2
- 1/8(10)
- 5/32(6)
- 1/4(17)
- 3/8(27)
- 1/2(23)
- 3/4(20)
- 1(22)
- 1-1/4(19)
- 1-1/2(19)
- 40A(3)
- 50A(3)
- Φ2(4)
- Φ3(4)
- Φ4(5)
- Φ4.3(2)
- Φ6(5)
- Φ6.35(2)
- Φ10(3)
- Φ12(3)
- 管接続口径をもっと見る
ブランド
- CKD(8)
- SMC(7)
ポート数
- 2(6)
- 3(2)
定格電圧(V)
- AC100(5)
- AC200(5)
- DC24(5)
ねじの種類
- G(7)
- NPT(7)
- Rc(15)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「管接続口径」から絞り込む
1/8(10)
5/32(6)
1/4(17)
3/8(27)
1/2(23)
3/4(20)
1(22)
1-1/4(19)
1-1/2(19)
2
管接続口径をもっと見る

アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series
SMC¥87,980税込¥96,7781個当日出荷から4日以内出荷アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂耐圧(MPa)2.4材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)材質(ヘッド)ステンレス弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ
SMC¥89,980税込¥98,9781個31日以内出荷・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂圧力高圧タイプ耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス、SUS316L相当弁形式複動弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ
SMC¥92,980税込¥102,2781個31日以内出荷・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂圧力高圧タイプ耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス、SUS316L相当弁形式N.O.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプ
SMC¥92,980税込¥102,2781個31日以内出荷・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂圧力低パイロット圧力タイプ最高使用圧力(MPa)0.5耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス、SUS316L相当弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)【パイロット】0.3~0.5
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ
SMC¥88,980税込¥97,8781個25日以内出荷から34日以内出荷・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式複動弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ
SMC¥88,980税込¥97,8781個25日以内出荷・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.O.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプ
SMC¥88,980税込¥97,8781個25日以内出荷・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)0.5耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式低パイロット圧力タイプ弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)【パイロット】0.3~0.5