絞り込み
管接続口径
- 3/4
- 1/4(3)
- 3/8(1)
- 1/2(7)
- 1(9)
- 1-1/4(6)
- 1-1/2(7)
- 2(6)
- 2-1/2(4)
- 25A(2)
- 40A(1)
- 50A(2)
- 65A(2)
- 80A(2)
- 100A(1)
- 125A(1)
- 150A(1)
- 200A(1)
- Φ4(1)
- その他(8)
ブランド
- CKD(7)
定格電圧(V)
- AC24(1)
- AC100(6)
- AC110(1)
- AC200(6)
- AC220(1)
- DC12(1)
- DC24(2)
ねじの種類
- Rp(6)
「管接続口径」から絞り込む
1/4(3)
1/2(7)
3/4
1(9)
1-1/4(6)
1-1/2(7)
2(6)
2-1/2(4)
80A(2)
その他(8)

DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)
CKD(1件のレビュー)¥12,234~税込¥13,457~1個当日出荷から31日以内出荷ねじの種類Rp使用流体都市ガス、天然ガス、LPG耐圧性(MPa)0.1動作時間s以内開:0.5、閉:1.0取付姿勢コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付最高使用頻度(回/min)30以下