絞り込み
種別
  • 種別ベスト(21)
  • 種別長袖ブルゾン(2)
サイズ
  • 4L
  • 3L(103)
  • 5L(64)
  • 6L(9)
  • L(166)
  • LL(147)
  • M(171)
  • S(107)
  • SS(5)
  • フリー(11)
機能
  • 機能ストレッチ(10)
  • 機能撥水・防水(3)
  • 機能消臭・防臭(1)
  • 機能発熱(14)
  • 機能軽量(5)
  • 機能防寒(18)
  • 機能静電気・帯電防止(1)
  • 色イエロー(7)
  • 色グリーン(14)
  • 色グレー(29)
  • 色ブラウン(8)
  • 色ブラック(52)
  • 色ブルー(49)
  • 色ベージュ(7)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(12)
  • 色柄物(2)
  • 色迷彩色(1)
材質
  • 合成繊維(47)
  • 綿混(2)
ブランド
  • サンエス(42)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(11)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(8)
  • NSP(6)
  • S-HEAT(シンメン)(4)
  • CUC(中国産業)(2)
  • さくら電子(2)
  • ジーベック(1)
  • クロダルマ(1)
  • 空調服(1)
  • EvenRiver(1)
  • 村上被服(1)
  • FIVES(1)
サンエス・TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)・STATUSUNI(ステータスユニ)・NSP・S-HEAT(シンメン)・CUC(中国産業)・さくら電子・ジーベック・クロダルマ・空調服・EvenRiver・村上被服・FIVES
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
ベスト
ベスト(21)
長袖ブルゾン
長袖ブルゾン(2)
  • THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ) 空調服

    THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ)

    空調服
    10,900税込11,990
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    空調服ユーザー待望の発熱防寒ベスト スイッチを入れると約10秒でぽかぽかあたたまり、冬の屋外作業からアウトドア・レジャーなどで大活躍。 POINT1:夏も冬も同じ空調服バッテリーが使える BTSP1/BTUL1/LIBT1/LIBT2/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB POINT2:3段階温度調節 POINT3:洗濯機で丸洗い可能 バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。 作業などで汚れても、しっかりお洗濯できるので安心です。 POINT4:驚きの柔軟性・耐久性 曲げても丸めても大丈夫。 ヒーターは約0.5mm の薄いフィルム状なので、ウェアを着たときのストレスもありません。
    用途寒い冬の外作業、通勤やアウトドア、レジャーなど幅広いシーンで大活躍!仕様腰ポケット、調節ボタン、ヒーターユニット内蔵、ファスナー付き左内側胸ポケット、左内側バッテリー専用ポケットセット内容ベスト本体(収納内ポケット端子/ヒーター付)※端子に「防水キャップ」が付いています種別ベストブラック出力(W)8(ヒーターユニット)電源(V)7.2(ヒーターユニット)混率(%)表地:ナイロン94、ポリウレタン6、裏地 ナイロン94/ポリウレタン6、中綿:ポリエステル100温度上昇(ヒーターユニット)約9℃/10秒間機能発熱耐熱温度(℃)約280(ヒーター部のみ)絶縁強度(volts/mil)5000(ヒーター部のみ)動作時間【強(レッド)】BTSP1・BTUL1/約8.0時間、LIBT1・LIBT2/約5.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.0時間、PICOBT1SB/約2.6時間、【中(オレンジ)】BTSP1・BTUL1/約8.3時間、LIBT1・LIBT2/約5.5時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.2時間、PICOBT1SB/約2.7時間、【弱(ブルー)】BTSP1・BTUL1/約11.0時間、LIBT1・LIBT2/約7.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約5.5時間、PICOBT1SB/約3.6時間温度調整方法【3段階】強(レッド)約60℃/中(オレンジ)約50℃/弱(ブルー)約40℃)
  • ヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】 ジーベック

    ヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】

    ジーベック
    6,998税込7,698
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    背中と腰、両方暖か! 冬の注目度No.1、ヒーター系商品。 特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。 発熱箇所は背中と腰の2カ所。 価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます スーツの下にも着られるインナーベスト 手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能 手洗いでの丸洗い可能 低温火傷防止機能 電源はUSBケーブル対応 ※バッテリーは別売りになります
    仕様左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント種別ベスト混率(%)ポリエステル100機能防風性、保温性温度設定範囲(℃)強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ)生地高密度ポリエステルタフタ材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)材質(ファスナー)樹脂
  • 電熱ベスト 11箇所発熱 SHB-5 +sbt07-b20000mAhバッテリー さくら電子

    電熱ベスト 11箇所発熱 SHB-5 +sbt07-b20000mAhバッテリー

    さくら電子
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    11カ所ヒーター付き電熱ベスト+空調作業服にも使える20000mAhバッテリー
    用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル種別ベスト長さ(mm)102×70×27(バッテリー)グレー/ブラック、ブラック(バッテリー)質量(g)約320(バッテリー)電圧(V)12出力DC7V~12V=2.5A(MAX)TYPE-C 5V3A/9V3A/12V1.5AUSB 5V4.5A/9V2A/12V1.5A入力TYPE-C/5V3A 9V=3A 12V=1.5A(MAX)機能発熱、防寒バッテリー容量(mAh)20000素材ポリエステル(表地)、ポリエステル(裏地)、化繊綿使用時間(時間)3段階調整:約7.5(高温)、約10(中温)、約14(低温)
  • 電熱ベスト 11箇所発熱 SHB-5 服のみ販売 さくら電子

    電熱ベスト 11箇所発熱 SHB-5 服のみ販売

    さくら電子
    5,998税込6,598
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    服のみ 11カ所ヒーター付き電熱ベスト。・11カ所発熱エリア。・ダブルスイッチで前後独立温度設定可能。・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能。・薄型、軽量コンパクトバッテリー
    用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル種別ベストグレー/ブラック機能発熱・防寒素材ポリエステル(表地)、ポリエステル・化繊綿(裏地)
  • 雷神ウォームベスト サンエス

    雷神ウォームベスト

    サンエス
    3,390税込3,729
    1着
    5日以内出荷
    さまざまなジャケットにスマートにフィット。 衿無しインナー防寒ベスト。
    仕様両脇フラップポケット(隠しドット釦)・Vネック・右胸ラバーワッペン・右脇ポケット発熱体用ケーブルホール付き種別ベスト混率(%)表地:ポリエステル65・綿35(T/Cタフタ ピーチ起毛加工)、裏地:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100機能防寒
  • 雷神防寒ブルゾン サンエス

    雷神防寒ブルゾン

    サンエス(1件のレビュー)
    6,390税込7,029
    1着
    5日以内出荷
    ニット生地で軽やかな着心地、そして裏アルミプリントが高い保温性を提供!スポーティな蛍光配色がクールな、ユーロタイプの雷神防寒ブルゾン。
    素材ニット(表)ポリエステル100%、(裏)タフタ ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
  • 防寒ベスト (RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス

    防寒ベスト (RD9641モバイルバッテリーセット2026)

    サンエス
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    【カーボンヒートベスト+バッテリーのセット品】。〇 EH32490 カーボンヒートベスト。・カーボン素材で全身を暖める。電気の力を使ってスピーディーにウェアを暖めてくれるワークウェア。5カ所のヒートポイント搭載(前:ポケット位置、後ろ:首、背中、腰)。・3段階温度調整で快適。シリコンコントローラーでON/OFFはもちろん、3段階の温度調整が可能。さらにLEDの点灯によって、視認性も向上。・フロントファスナー。しっかり閉めることで保温性、少し開けることで通気性を確保可能。・特徴的なステッチ模様によって、衣服の中に空気の層ができ、保温効果がアップ。・帯電防止素材を使用。帯電防止効果のある素材によって、冬のイヤなバチバチとした静電気を軽減します。・サーモススタットが入っており、異常発熱を監視します。・プレヒート機能搭載。電源ONから約5分後、急速に発熱させた後、自動的に切り替わる安心設計。〇RD9641 バッテリー。・10000mAh メーカー保証付き 充電ケーブルセット。・ 小型・軽量タイプ。RD9241との比較。・外形寸法(mm):高さ104mm×幅67mm×薄さ17.5。・重量(g):165。・充電時間:約4.5時間(5V/2Aアダプタ使用の場合)。使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で変動。・付属品:充電ケーブル(Type-A 2口・Type-C 1口)1本。充電用ACアダプターは別売り。
    セット内容RD9641モバイルバッテリーセット2026
  • 洗濯できる電熱ベスト40306+モバイルバッテリー10,000mAhセット STATUSUNI(ステータスユニ)

    洗濯できる電熱ベスト40306+モバイルバッテリー10,000mAhセット

    STATUSUNI(ステータスユニ)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストとモバイルバッテリーのセットです。前ファスナーにすることで、より高い保温性を実現しました。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。左の内側にバッテリーポケットと電源スイッチ、右側にはバッテリーポケットがあり予備のバッテリーを入れられ、便利にご使用いただけます。付属のバッテリーを充電をするだけですぐにご使用いただけるセットです。
    用途気軽に使用できる男女兼用発熱防寒/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベストとUSBモバイルバッテリーのセット。セット内容発熱ベスト1着、USBモバイルバッテリー1個種別発熱防寒ベスト(電池式)ブラック備考1着セット内容バッテリーセット混率(%)ポリエステル100機能発熱・防寒・伸縮性バッテリー5V/2.1A(入出力)、10000mAh ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A充電時間約6時間 ※5V/2A~3Aの充電器をお使い下さい。発熱温度(℃)強(赤色):約55、中(青色):約45、弱(緑色):約40使用時間(時間)強(赤色):約3.5、中(青色):約4.5、弱(緑色):約6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10000mAhセット STATUSUNI(ステータスユニ)

    手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10000mAhセット

    STATUSUNI(ステータスユニ)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります。保温性の高いフリース素材を採用することで、見た目にもカジュアルな着心地を実現。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。左の内側にバッテリーポケットと電源スイッチ、右側にはバッテリーポケットがあり予備のバッテリーを入れられ便利にご使用いただけます。
    用途気軽に市販のUSBモバイルバッテリーで使用できる男女兼用/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベストです。セット内容発熱ベスト1着、USBモバイルバッテリー1個種別ベストブラック混率(%)ポリエステル10機能発熱・防寒・伸縮性バッテリー付属:5V/2.1A(入出力)、10000mAh ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A充電時間約6時間 ※5V/2A~3Aの充電器をお使い下さい。発熱温度(℃)強(赤色):約55、中(青色):約45、弱(緑色):約40使用時間(時間)強(赤色):約3.5、中(青色):約4.5、弱(緑色):約6
  • 電熱インナーベスト CUC(中国産業)

    電熱インナーベスト

    CUC(中国産業)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    熱を逃しにくいフィット感を持ちそのままでも温かいトリコットのベスト。特徴的な表情を持たせることで、着用シーンや好みに合わせたものを選びやすく、現場作業員や事務作業員などを抱える会社の厳寒な冬のユニフォームとしてもおすすめ。
    用途ワークウェア(電熱ウェア)種別電熱インナーベスト混率(%)表地:複合繊維(ポリエステル)100、裏地:ポリエステル100連続使用時間(時間)最長約6.5(弱の場合)機能ウォーム(保温性)、帯電防止、手洗い可能、軽量、2WAYストレッチ、ユニセックス
  • 雷神防水防寒ジャケット(RD9570発熱体セット&RD9691NJ JPモデル24Vバッテリーセット2026) サンエス

    雷神防水防寒ジャケット(RD9570発熱体セット&RD9691NJ JPモデル24Vバッテリーセット2026)

    サンエス
    32,980税込36,278
    1セット
    4日以内出荷
    【雷神防水防寒ジャケット+発熱ユニット+バッテリーのセット品】。〇BO31800 雷神防水防寒ジャケット。・防水生地に加え、止水ファスナーで水気をシャットアウト!真冬に最適な防水防寒ジャケット。・体に密着し保温性も抜群。日本メーカーの電熱防寒服。・頭部をしっかり覆って雨風を防ぎ、作業中の快適さをキープするヘルメット対応フードや、水の侵入を防いで貴重品をしっかり守る止水ファスナーポケットなど雨風への対策もバッチリ。・裾口部分のアジャスターを絞ることで外気の侵入を防ぎ、暖気を逃さず、寒い日でも快適に活動。〇RD9570 発熱ユニット。・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整。・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え。・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。・内容:発熱ユニット1セット(2枚)。他社製品との互換性はございません。〇RD9691NJ バッテリー。・24V仕様 日本製 リチウムイオンバッテリー。・内容:5セルバッテリー1個(RD9691)・ACアダプター1個(RD9395)。・PSE適合、IP55適合、そして難燃性。を持つ、徹底的に安全性にこだわった日本製バッテリー。 。難燃性プラスチック素材を使用。Sマーク認証はバッテリー本体のみ。充電器(ACアダプター)は中国製。・Bluetooth非対応。・所要充電時間:約3.5時間。・重量(g):約345。・メーカー保証1年間付き。充電器(ACアダプター)を除く製品の一部パーツのみでの販売は行っておりません
    セット内容RD9570発熱体セット&RD9691NJ JPモデル24Vバッテリーセット2026材質オックス(表)ポリエステル100%、(裏)タフタ ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
  • 雷神防水防寒ジャケット (RD9570発熱体セット&RD9690PJ JPモデル24Vバッテリーセット2026) サンエス

    雷神防水防寒ジャケット (RD9570発熱体セット&RD9690PJ JPモデル24Vバッテリーセット2026)

    サンエス
    34,980税込38,478
    1セット
    4日以内出荷
    【雷神防水防寒ジャケット+発熱ユニット+バッテリーのセット品】。〇BO31800 雷神防水防寒ジャケット。・防水生地に加え、止水ファスナーで水気をシャットアウト!真冬に最適な防水防寒ジャケット。・体に密着し保温性も抜群。日本メーカーの電熱防寒服。・頭部をしっかり覆って雨風を防ぎ、作業中の快適さをキープするヘルメット対応フードや、水の侵入を防いで貴重品をしっかり守る止水ファスナーポケットなど雨風への対策もバッチリ。・裾口部分のアジャスターを絞ることで外気の侵入を防ぎ、暖気を逃さず、寒い日でも快適に活動。〇RD9570 発熱ユニット。・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整。・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え。・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。・内容:発熱ユニット1セット(2枚)。・Bluetooth対応により、ワイヤレスでの接続が可能。スマートフォンやスマートウォッチを使って温度調整を操作。他社製品との互換性はございません。〇RD9690PJ バッテリー。・24V仕様 日本製 リチウムイオンバッテリー 充電器セット。・内容:5セルバッテリー1個(RD9690)・ACアダプター1個(RD9395)。・PSE適合、IP55適合、そして難燃性。を持つ、徹底的に安全性にこだわった日本製バッテリー。 。難燃性プラスチック素材を使用。Sマーク認証はバッテリー本体のみ。充電器(ACアダプター)は中国製。・Bluetooth対応。・所要充電時間:約3.5時間。・重量(g):約345。・メーカー保証1年間付き。充電器(ACアダプター)を除く製品の一部パーツのみでの販売は行っておりません。
    セット内容RD9570発熱体セット&RD9690PJ JPモデル24Vバッテリーセット2026材質オックス(表)ポリエステル100%、(裏)タフタ ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
  • 雷神防水防寒ジャケット (RD9570発熱体セット&RD9680G GL30Vバッテリーセット2026) サンエス

    雷神防水防寒ジャケット (RD9570発熱体セット&RD9680G GL30Vバッテリーセット2026)

    サンエス
    30,980税込34,078
    1セット
    4日以内出荷
    【雷神防水防寒ジャケット+発熱ユニット+バッテリーのセット品】。〇BO31800 雷神防水防寒ジャケット。・防水生地に加え、止水ファスナーで水気をシャットアウト!真冬に最適な防水防寒ジャケット。・体に密着し保温性も抜群。日本メーカーの電熱防寒服。・頭部をしっかり覆って雨風を防ぎ、作業中の快適さをキープするヘルメット対応フードや、水の侵入を防いで貴重品をしっかり守る止水ファスナーポケットなど雨風への対策もバッチリ。・裾口部分のアジャスターを絞ることで外気の侵入を防ぎ、暖気を逃さず、寒い日でも快適に活動。〇RD9570 発熱ユニット。・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整。・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え。・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。・内容:発熱ユニット1セット(2枚)。他社製品との互換性はございません。?〇RD9680G バッテリー。・30V仕様 海外製 リチウムイオンバッテリー 充電器セット。・内容:4セルバッテリー1個(RD9680)・ACアダプター1個(RD9585)。・メーカー保証1年間付き。・JBRC登録済みで環境にやさしいリサイクル可能製品 。・所要充電時間:約3.5時間。・重量(g):約380。・Bluetooth非対応。充電器(ACアダプター)を除く製品の一部パーツのみでの販売は行っておりません。
    セット内容RD9570発熱体セット&RD9680G GL30Vバッテリーセット2026材質オックス(表)ポリエステル100%、(裏)タフタ ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
  • 雷神防水防寒ジャケット (RD9570発熱体セット&RD9292Jバッテリーセット2026) サンエス

    雷神防水防寒ジャケット (RD9570発熱体セット&RD9292Jバッテリーセット2026)

    サンエス
    30,980税込34,078
    1セット
    4日以内出荷
    【雷神防水防寒ジャケット+発熱ユニット+バッテリーのセット品】。〇BO31800 雷神防水防寒ジャケット。・防水生地に加え、止水ファスナーで水気をシャットアウト!真冬に最適な防水防寒ジャケット。・体に密着し保温性も抜群。日本メーカーの電熱防寒服。・頭部をしっかり覆って雨風を防ぎ、作業中の快適さをキープするヘルメット対応フードや、水の侵入を防いで貴重品をしっかり守る止水ファスナーポケットなど雨風への対策もバッチリ。・裾口部分のアジャスターを絞ることで外気の侵入を防ぎ、暖気を逃さず、寒い日でも快適に活動。〇RD9570 発熱ユニット。・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整。・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え。・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。・内容:発熱ユニット1セット(2枚)。・Bluetooth対応により、ワイヤレスでの接続が可能。スマートフォンやスマートウォッチを使って温度調整を操作。他社製品との互換性はございません。〇RD9292J バッテリー。・12V仕様 日本製 リチウムイオンバッテリー。・内容:4セルバッテリー1個(RD9292)・ACアダプター1個(RD9045)・バッテリーソフトケース1個。・所要充電時間:約4時間。・重量(g):約300。・Bluetooth対応
    セット内容RD9570発熱体セット&RD9292Jバッテリーセット2026材質オックス(表)ポリエステル100%、(裏)タフタ ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
  • 雷神ウォームベスト(RD9570発熱体セット&RD9691NJ JPモデル24Vバッテリーセット2026) サンエス

    雷神ウォームベスト(RD9570発熱体セット&RD9691NJ JPモデル24Vバッテリーセット2026)

    サンエス
    27,980税込30,778
    1セット
    4日以内出荷
    【雷神ウォームベスト+発熱ユニット+バッテリーのセット品】。〇BO32160 雷神ウォームベスト。・背中部分に発熱ユニットを2枚装着できるため、寒い日でも一日中暖かさをキープ。・衿無し仕様で首元がもたつかず、さまざまなジャケットのインナーとしてスマートにフィットする防寒ベストで、すっきりとした印象を保ちながら、しっかりと防寒性も確保。〇RD9570 発熱ユニット。・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整。・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え。・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。・内容:発熱ユニット1セット(2枚)。他社製品との互換性はございません。〇RD9691NJ バッテリー。・24V仕様 日本製 リチウムイオンバッテリー。・内容:5セルバッテリー1個(RD9691)・ACアダプター1個(RD9395)。・PSE適合、IP55適合、そして難燃性。を持つ、徹底的に安全性にこだわった日本製バッテリー。 。難燃性プラスチック素材を使用。Sマーク認証はバッテリー本体のみ。充電器(ACアダプター)は中国製。・Bluetooth非対応。・所要充電時間:約3.5時間。・重量(g):約345。・メーカー保証1年間付き。充電器(ACアダプター)を除く製品の一部パーツのみでの販売は行っておりません
    仕様両脇フラップポケット(隠しドット釦)・Vネック・右胸ラバーワッペン・右脇ポケット発熱体用ケーブルホール付きセット内容RD9570発熱体セット&RD9691NJ JPモデル24Vバッテリーセット2026材質表地:ポリエステル65%・綿35%(T/Cタフタ ピーチ起毛加工) 裏地:ポリエステル100%(タフタ)中綿:ポリエステル100%
  • 雷神ウォームベスト(RD9570発熱体セット&RD9691NJ JPモデル24Vバッテリーセット2026) サンエス

    雷神ウォームベスト(RD9570発熱体セット&RD9691NJ JPモデル24Vバッテリーセット2026)

    サンエス
    28,980税込31,878
    1セット
    4日以内出荷
    【雷神ウォームベスト+発熱ユニット+バッテリーのセット品】。〇BO31950 雷神ウォームベスト。・高級感あふれる光沢と肌触りのシルキータフタ素材を使用した、使い勝手の良いキルティング雷神ウォームベスト。・脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。・背中部分に発熱ユニットを2枚装着できるため、寒い日でも一日中暖かさをキープ。・シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能。〇RD9570 発熱ユニット。・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整。・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え。・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。・内容:発熱ユニット1セット(2枚)。他社製品との互換性はございません。〇RD9691NJ バッテリー。・24V仕様 日本製 リチウムイオンバッテリー。・内容:5セルバッテリー1個(RD9691)・ACアダプター1個(RD9395)。・PSE適合、IP55適合、そして難燃性。を持つ、徹底的に安全性にこだわった日本製バッテリー。 。難燃性プラスチック素材を使用。Sマーク認証はバッテリー本体のみ。充電器(ACアダプター)は中国製。・Bluetooth非対応。・所要充電時間:約3.5時間。・重量(g):約345。・メーカー保証1年間付き。充電器(ACアダプター)を除く製品の一部パーツのみでの販売は行っておりません
    セット内容RD9570発熱体セット&RD9691NJ JPモデル24Vバッテリーセット2026材質表:ポリエステル100%、裏:タフタ(ポリエステル100%)
  • 雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9690PJ JPモデル24Vバッテリーセット2026) サンエス

    雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9690PJ JPモデル24Vバッテリーセット2026)

    サンエス
    30,980税込34,078
    1セット
    4日以内出荷
    【雷神ウォームベスト+発熱ユニット+バッテリーのセット品】。〇BO31950 雷神ウォームベスト。・高級感あふれる光沢と肌触りのシルキータフタ素材を使用した、使い勝手の良いキルティング雷神ウォームベスト。・脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。・背中部分に発熱ユニットを2枚装着できるため、寒い日でも一日中暖かさをキープ。・シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能。〇RD9570 発熱ユニット。・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整。・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え。・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。・内容:発熱ユニット1セット(2枚)。・Bluetooth対応により、ワイヤレスでの接続が可能。スマートフォンやスマートウォッチを使って温度調整を操作。他社製品との互換性はございません。〇RD9690PJ バッテリー。・24V仕様 日本製 リチウムイオンバッテリー 充電器セット。・内容:5セルバッテリー1個(RD9690)・ACアダプター1個(RD9395)。・PSE適合、IP55適合、そして難燃性。を持つ、徹底的に安全性にこだわった日本製バッテリー。 。難燃性プラスチック素材を使用。Sマーク認証はバッテリー本体のみ。充電器(ACアダプター)は中国製。・Bluetooth対応。・所要充電時間:約3.5時間。・重量(g):約345。・メーカー保証1年間付き。充電器(ACアダプター)を除く製品の一部パーツのみでの販売は行っておりません。
    セット内容RD9570発熱体セット&RD9690PJ JPモデル24Vバッテリーセット2026材質表:ポリエステル100%、裏:タフタ(ポリエステル100%)
  • 雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9680G GL30Vバッテリーセット2026) サンエス

    雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9680G GL30Vバッテリーセット2026)

    サンエス
    25,980税込28,578
    1セット
    4日以内出荷
    【雷神ウォームベスト+発熱ユニット+バッテリーのセット品】。〇BO32160 雷神ウォームベスト。・背中部分に発熱ユニットを2枚装着できるため、寒い日でも一日中暖かさをキープ。・衿無し仕様で首元がもたつかず、さまざまなジャケットのインナーとしてスマートにフィットする防寒ベストで、すっきりとした印象を保ちながら、しっかりと防寒性も確保。〇RD9570 発熱ユニット。・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整。・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え。・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。・内容:発熱ユニット1セット(2枚)。他社製品との互換性はございません。〇RD9680G バッテリー。・30V仕様 海外製 リチウムイオンバッテリー 充電器セット。・内容:4セルバッテリー1個(RD9680)・ACアダプター1個(RD9585)。・メーカー保証1年間付き。・JBRC登録済みで環境にやさしいリサイクル可能製品 。・所要充電時間:約3.5時間。・重量(g):約380。・Bluetooth非対応。充電器(ACアダプター)を除く製品の一部パーツのみでの販売は行っておりません
    仕様両脇フラップポケット(隠しドット釦)・Vネック・右胸ラバーワッペン・右脇ポケット発熱体用ケーブルホール付きセット内容RD9570発熱体セット&RD9680G GL30Vバッテリーセット2026材質表地:ポリエステル65%・綿35%(T/Cタフタ ピーチ起毛加工) 裏地:ポリエステル100%(タフタ)中綿:ポリエステル100%
  • 雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9680G GL30Vバッテリーセット2026) サンエス

    雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9680G GL30Vバッテリーセット2026)

    サンエス
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    【雷神ウォームベスト+発熱ユニット+バッテリーのセット品】。〇BO31950 雷神ウォームベスト。・高級感あふれる光沢と肌触りのシルキータフタ素材を使用した、使い勝手の良いキルティング雷神ウォームベスト。・脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。・背中部分に発熱ユニットを2枚装着できるため、寒い日でも一日中暖かさをキープ。・シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能。〇RD9570 発熱ユニット。・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整。・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え。・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。・内容:発熱ユニット1セット(2枚)。他社製品との互換性はございません。〇RD9680G バッテリー。・30V仕様 海外製 リチウムイオンバッテリー 充電器セット。・内容:4セルバッテリー1個(RD9680)・ACアダプター1個(RD9585)。・メーカー保証1年間付き。・JBRC登録済みで環境にやさしいリサイクル可能製品 。・所要充電時間:約3.5時間。・重量(g):約380。・Bluetooth非対応。充電器(ACアダプター)を除く製品の一部パーツのみでの販売は行っておりません。
    セット内容RD9570発熱体セット&RD9680G GL30Vバッテリーセット2026材質表:ポリエステル100%、裏:タフタ(ポリエステル100%)
  • 雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス

    雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026)

    サンエス
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    【雷神ウォームベスト+発熱ユニット+バッテリーのセット品】。〇BO32160 雷神ウォームベスト。・背中部分に発熱ユニットを2枚装着できるため、寒い日でも一日中暖かさをキープ。・衿無し仕様で首元がもたつかず、さまざまなジャケットのインナーとしてスマートにフィットする防寒ベストで、すっきりとした印象を保ちながら、しっかりと防寒性も確保。〇RD9570 発熱ユニット。・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整。・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え。・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。・内容:発熱ユニット1セット(2枚)。他社製品との互換性はございません。〇RD9641 バッテリー。・10000mAh メーカー保証付き 充電ケーブルセット。・ 小型・軽量タイプ。RD9241との比較。・外形寸法(mm):高さ104mm×幅67mm×薄さ17.5。・重量(g):165。・充電時間:約4.5時間(5V/2Aアダプタ使用の場合)。使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で変動します。・付属品:充電ケーブル(Type-A 2口・Type-C 1口)1本。充電用ACアダプターは別売り
    仕様両脇フラップポケット(隠しドット釦)・Vネック・右胸ラバーワッペン・右脇ポケット発熱体用ケーブルホール付きセット内容RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026材質表地:ポリエステル65%・綿35%(T/Cタフタ ピーチ起毛加工) 裏地:ポリエステル100%(タフタ)中綿:ポリエステル100%
  • 雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス

    雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026)

    サンエス
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    【雷神ウォームベスト+発熱ユニット+バッテリーのセット品】。〇BO31950 雷神ウォームベスト。・高級感あふれる光沢と肌触りのシルキータフタ素材を使用した、使い勝手の良いキルティング雷神ウォームベスト。・脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。・背中部分に発熱ユニットを2枚装着できるため、寒い日でも一日中暖かさをキープ。・シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能。〇RD9570 発熱ユニット。・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整。・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え。・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。・内容:発熱ユニット1セット(2枚)。他社製品との互換性はございません。〇RD9641 バッテリー。・10000mAh メーカー保証付き 充電ケーブルセット。・ 小型・軽量タイプ。RD9241との比較。・外形寸法(mm):高さ104mm×幅67mm×薄さ17.5。・重量(g):165。・充電時間:約4.5時間(5V/2Aアダプタ使用の場合)。使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で変動します。・付属品:充電ケーブル(Type-A 2口・Type-C 1口)1本。充電用ACアダプターは別売り
    セット内容RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026材質表:ポリエステル100%、裏:タフタ(ポリエステル100%)
  • 雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9293NJバッテリーセット2026) サンエス

    雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9293NJバッテリーセット2026)

    サンエス
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    【雷神ウォームベスト+発熱ユニット+バッテリーのセット品】。〇BO32160 雷神ウォームベスト。・背中部分に発熱ユニットを2枚装着できるため、寒い日でも一日中暖かさをキープ。・衿無し仕様で首元がもたつかず、さまざまなジャケットのインナーとしてスマートにフィットする防寒ベストで、すっきりとした印象を保ちながら、しっかりと防寒性も確保。〇RD9570 発熱ユニット。・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整。・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え。・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。・内容:発熱ユニット1セット(2枚)。他社製品との互換性はございません。〇RD9293NJ バッテリー。・12V仕様 日本製 リチウムイオンバッテリー。・内容:RD9293NJ:4セルバッテリー1個(RD9293)・ACアダプター1個(RD9045)・ソフトケース。・所要充電時間:約4時間。・重量(g):約300。・Bluetooth非対応
    仕様両脇フラップポケット(隠しドット釦)・Vネック・右胸ラバーワッペン・右脇ポケット発熱体用ケーブルホール付きセット内容RD9570発熱体セット&RD9293NJバッテリーセット2026材質表地:ポリエステル65%・綿35%(T/Cタフタ ピーチ起毛加工) 裏地:ポリエステル100%(タフタ)中綿:ポリエステル100%
  • 雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9293NJバッテリーセット2026) サンエス

    雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9293NJバッテリーセット2026)

    サンエス
    25,980税込28,578
    1セット
    4日以内出荷
    【雷神ウォームベスト+発熱ユニット+バッテリーのセット品】。〇BO31950 雷神ウォームベスト。・高級感あふれる光沢と肌触りのシルキータフタ素材を使用した、使い勝手の良いキルティング雷神ウォームベスト。・脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。・背中部分に発熱ユニットを2枚装着できるため、寒い日でも一日中暖かさをキープ。・シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能。〇RD9570 発熱ユニット。・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整。・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え。・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。・内容:発熱ユニット1セット(2枚)。他社製品との互換性はございません。〇RD9293NJ バッテリー。・12V仕様 日本製 リチウムイオンバッテリー。・内容:RD9293NJ:4セルバッテリー1個(RD9293)・ACアダプター1個(RD9045)・ソフトケース。・所要充電時間:約4時間。・重量(g):約300。・Bluetooth非対応
    セット内容RD9570発熱体セット&RD9293NJバッテリーセット2026材質表:ポリエステル100%、裏:タフタ(ポリエステル100%)
  • 雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9292Jバッテリーセット2026) サンエス

    雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9292Jバッテリーセット2026)

    サンエス
    25,980税込28,578
    1セット
    4日以内出荷
    【雷神ウォームベスト+発熱ユニット+バッテリーのセット品】。〇BO32160 雷神ウォームベスト。・背中部分に発熱ユニットを2枚装着できるため、寒い日でも一日中暖かさをキープ。・衿無し仕様で首元がもたつかず、さまざまなジャケットのインナーとしてスマートにフィットする防寒ベストで、すっきりとした印象を保ちながら、しっかりと防寒性も確保。〇RD9570 発熱ユニット。・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整。・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え。・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。・内容:発熱ユニット1セット(2枚)。他社製品との互換性はございません。〇RD9292J バッテリー。・12V仕様 日本製 リチウムイオンバッテリー。・内容:4セルバッテリー1個(RD9292)・ACアダプター1個(RD9045)・バッテリーソフトケース1個。・所要充電時間:約4時間。・重量(g):約300。・Bluetooth対応
    仕様両脇フラップポケット(隠しドット釦)・Vネック・右胸ラバーワッペン・右脇ポケット発熱体用ケーブルホール付きセット内容RD9570発熱体セット&RD9292Jバッテリーセット2026材質表地:ポリエステル65%・綿35%(T/Cタフタ ピーチ起毛加工) 裏地:ポリエステル100%(タフタ)中綿:ポリエステル100%
  • 雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9292Jバッテリーセット2026) サンエス

    雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9292Jバッテリーセット2026)

    サンエス
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    【雷神ウォームベスト+発熱ユニット+バッテリーのセット品】。〇BO31950 雷神ウォームベスト。・高級感あふれる光沢と肌触りのシルキータフタ素材を使用した、使い勝手の良いキルティング雷神ウォームベスト。・脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。・背中部分に発熱ユニットを2枚装着できるため、寒い日でも一日中暖かさをキープ。・シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能。〇RD9570 発熱ユニット。・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整。・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え。・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。・内容:発熱ユニット1セット(2枚)。他社製品との互換性はございません。〇RD9292J バッテリー。・12V仕様 日本製 リチウムイオンバッテリー。・内容:4セルバッテリー1個(RD9292)・ACアダプター1個(RD9045)・バッテリーソフトケース1個。・所要充電時間:約4時間。・重量(g):約300。・Bluetooth対応
    セット内容RD9570発熱体セット&RD9292Jバッテリーセット2026材質表:ポリエステル100%、裏:タフタ(ポリエステル100%)
  • 雷神インナーベスト(服のみ) サンエス

    雷神インナーベスト(服のみ)

    サンエス
    2,698税込2,968
    1着
    3日以内出荷
    5層構造&加工でしっかり防風。冷たい空気はブロックし、暖かい風は逃がさない!。雷神服史上最も軽いインナーベスト。背中ポケットに発熱ユニット2枚装着可能。モバイルバッテリーは右ポケットに収納可能。両脇ポケット。ケーブルホール。配線をまとめられるケーブルループ。
    混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
  • 雷神インナーベスト(RD9570発熱体セット&RD9690PJ JPモデル24Vバッテリーセット2026) サンエス

    雷神インナーベスト(RD9570発熱体セット&RD9690PJ JPモデル24Vバッテリーセット2026)

    サンエス
    28,980税込31,878
    1セット
    4日以内出荷
    【インナーベスト+発熱ユニット+バッテリーのセット品】。〇BO32550 インナーベスト。・5層構造&加工でしっかり防風。冷たい空気はブロックし、暖かい風は逃がさない!。・雷神服史上最も軽いインナーベスト。・背中ポケットに発熱ユニット2枚装着可能。・モバイルバッテリーは右ポケットに収納可能。〇RD9570 発熱ユニット。・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整。・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え。・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。・内容:発熱ユニット1セット(2枚)。・Bluetooth対応により、ワイヤレスでの接続が可能。スマートフォンやスマートウォッチを使って温度調整を操作。他社製品との互換性はございません。〇RD9690PJ バッテリー。・24V仕様 日本製 リチウムイオンバッテリー 充電器セット。・内容:5セルバッテリー1個(RD9690)・ACアダプター1個(RD9395)。・PSE適合、IP55適合、そして難燃性。を持つ、徹底的に安全性にこだわった日本製バッテリー。 。難燃性プラスチック素材を使用。Sマーク認証はバッテリー本体のみ。充電器(ACアダプター)は中国製。・Bluetooth対応。・所要充電時間:約3.5時間。・重量(g):約345。・メーカー保証1年間付き。充電器(ACアダプター)を除く製品の一部パーツのみでの販売は行っておりません。
    セット内容RD9570発熱体セット&RD9690PJ JPモデル24Vバッテリーセット2026混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
  • 雷神インナーベスト(RD9570発熱体セット&RD9680G GL30Vバッテリーセット2026) サンエス

    雷神インナーベスト(RD9570発熱体セット&RD9680G GL30Vバッテリーセット2026)

    サンエス
    25,980税込28,578
    1セット
    4日以内出荷
    【インナーベスト+発熱ユニット+バッテリーのセット品】。〇BO32550 インナーベスト。・5層構造&加工でしっかり防風。冷たい空気はブロックし、暖かい風は逃がさない!。・雷神服史上最も軽いインナーベスト。・背中ポケットに発熱ユニット2枚装着可能。・モバイルバッテリーは右ポケットに収納可能。〇RD9570 発熱ユニット。・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整。・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え。・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。・内容:発熱ユニット1セット(2枚)。他社製品との互換性はございません。〇RD9680G バッテリー。・30V仕様 海外製 リチウムイオンバッテリー 充電器セット。・内容:4セルバッテリー1個(RD9680)・ACアダプター1個(RD9585)。・メーカー保証1年間付き。・JBRC登録済みで環境にやさしいリサイクル可能製品 。・所要充電時間:約3.5時間。・重量(g):約380。・Bluetooth非対応。充電器(ACアダプター)を除く製品の一部パーツのみでの販売は行っておりません
    セット内容RD9570発熱体セット&RD9680G GL30Vバッテリーセット2026混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
  • 雷神インナーベスト(RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス

    雷神インナーベスト(RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026)

    サンエス
    27,980税込30,778
    1セット
    4日以内出荷
    【インナーベスト+発熱ユニット+バッテリーのセット品】。〇BO32550 インナーベスト。・5層構造&加工でしっかり防風。冷たい空気はブロックし、暖かい風は逃がさない!。・雷神服史上最も軽いインナーベスト。・背中ポケットに発熱ユニット2枚装着可能。・モバイルバッテリーは右ポケットに収納可能。〇RD9570 発熱ユニット。・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整。・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え。・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。・内容:発熱ユニット1セット(2枚)。他社製品との互換性はございません。〇RD9691NJ バッテリー。・24V仕様 日本製 リチウムイオンバッテリー。・内容:5セルバッテリー1個(RD9691)・ACアダプター1個(RD9395)。・PSE適合、IP55適合、そして難燃性。を持つ、徹底的に安全性にこだわった日本製バッテリー。 。難燃性プラスチック素材を使用。Sマーク認証はバッテリー本体のみ。充電器(ACアダプター)は中国製。・Bluetooth非対応。・所要充電時間:約3.5時間。・重量(g):約345。・メーカー保証1年間付き。充電器(ACアダプター)を除く製品の一部パーツのみでの販売は行っておりません
    セット内容RD9570発熱体セット&RD9691NJ JPモデル24Vバッテリーセット2026混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
  • 雷神インナーベスト(RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス

    雷神インナーベスト(RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026)

    サンエス
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    【インナーベスト+発熱ユニット+バッテリーのセット品】。〇BO32550 インナーベスト。・5層構造&加工でしっかり防風。冷たい空気はブロックし、暖かい風は逃がさない!。・雷神服史上最も軽いインナーベスト。・背中ポケットに発熱ユニット2枚装着可能。・モバイルバッテリーは右ポケットに収納可能。〇RD9570 発熱ユニット。・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整。・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え。・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。・内容:発熱ユニット1セット(2枚)。他社製品との互換性はございません。〇RD9641 バッテリー。・10000mAh メーカー保証付き 充電ケーブルセット。・ 小型・軽量タイプ。RD9241との比較。・外形寸法(mm):高さ104mm×幅67mm×薄さ17.5。・重量(g):165。・充電時間:約4.5時間(5V/2Aアダプタ使用の場合)。使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で変動します。・付属品:充電ケーブル(Type-A 2口・Type-C 1口)1本。充電用ACアダプターは別売り
    セット内容RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
  • 雷神インナーベスト(RD9570発熱体セット&RD9293NJバッテリーセット2026) サンエス

    雷神インナーベスト(RD9570発熱体セット&RD9293NJバッテリーセット2026)

    サンエス
    23,980税込26,378
    1セット
    4日以内出荷
    【インナーベスト+発熱ユニット+バッテリーのセット品】。〇BO32550 インナーベスト。・5層構造&加工でしっかり防風。冷たい空気はブロックし、暖かい風は逃がさない!。・雷神服史上最も軽いインナーベスト。・背中ポケットに発熱ユニット2枚装着可能。・モバイルバッテリーは右ポケットに収納可能。〇RD9570 発熱ユニット。・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整。・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え。・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。・内容:発熱ユニット1セット(2枚)。他社製品との互換性はございません。〇RD9293NJ バッテリー。・12V仕様 日本製 リチウムイオンバッテリー。・内容:RD9293NJ:4セルバッテリー1個(RD9293)・ACアダプター1個(RD9045)・ソフトケース。・所要充電時間:約4時間。・重量(g):約300。・Bluetooth非対応
    セット内容RD9570発熱体セット&RD9293NJバッテリーセット2026混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
  • 雷神インナーベスト(RD9570発熱体セット&RD9292Jバッテリーセット2026) サンエス

    雷神インナーベスト(RD9570発熱体セット&RD9292Jバッテリーセット2026)

    サンエス
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    【インナーベスト+発熱ユニット+バッテリーのセット品】。〇BO32550 インナーベスト。・5層構造&加工でしっかり防風。冷たい空気はブロックし、暖かい風は逃がさない!。・雷神服史上最も軽いインナーベスト。・背中ポケットに発熱ユニット2枚装着可能。・モバイルバッテリーは右ポケットに収納可能。〇RD9570 発熱ユニット。・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整。・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え。・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。・内容:発熱ユニット1セット(2枚)。他社製品との互換性はございません。〇RD9292J バッテリー。・12V仕様 日本製 リチウムイオンバッテリー。・内容:4セルバッテリー1個(RD9292)・ACアダプター1個(RD9045)・バッテリーソフトケース1個。・所要充電時間:約4時間。・重量(g):約300。・Bluetooth対応
    セット内容RD9570発熱体セット&RD9292Jバッテリーセット2026混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
  • 防寒プルオーバー (RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス

    防寒プルオーバー (RD9641モバイルバッテリーセット2026)

    サンエス
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    【カーボンヒートプルオーバー+バッテリーのセット品】。〇EH32480 カーボンヒートプルオーバー。・カーボン素材で全身を暖める。電気の力を使ってスピーディーにウェアを暖めてくれるワークウェア。・3段階温度調整で快適。シリコンコントローラーでON/OFFはもちろん、3段階の温度調整が可能。さらにLEDの点灯によって、視認性も向上。・胸元のランプが、強→赤色、中→白色、弱→青色に点灯。LEDの点灯によって、視認性アップ。・除電テープ付き。帯電防止効果のあるテープによって、冬のイヤなバチバチとした静電気を軽減。・モックネック仕様。首元が高めに作られているデザインは、カジュアルで上品な印象に。・裏地の起毛トリコットは保温性が高く、肌触りが柔らかく快適。・背中と腰の2か所のヒートポジション。・動きに合わせてよく伸びる、「もちもち・スベスベ」なストレッチ素材。・サーモススタットが入っており、異常発熱を監視。・プレヒート機能搭載。電源ONから約5分後、急速に発熱させた後、自動的に切り替わる安心設計。〇RD9641 バッテリー。・10000mAh メーカー保証付き 充電ケーブルセット。・ 小型・軽量タイプ。RD9241との比較。・外形寸法(mm):高さ104mm×幅67mm×薄さ17.5。・重量(g):165。・充電時間:約4.5時間(5V/2Aアダプタ使用の場合)。使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で変動。・付属品:充電ケーブル(Type-A 2口・Type-C 1口)1本。充電用ACアダプターは別売り。
    セット内容RD9641モバイルバッテリーセット2026
  • カーボンベスト(RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス

    カーボンベスト(RD9641モバイルバッテリーセット2026)

    サンエス
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    【ベスト+バッテリーのセット品】。〇EH32190N ベスト 。・電熱ベスト USB端子接続。薄型設計でインナーでもアウターでもOK!。・左胸のシリコンコントローラーでON/OFFも温度調節可能。・プレヒート機能搭載:電源ONで5分間の急速発熱。5分後自動で中温に切り替わり、低温やけどのリスク軽減。・3段階温度調整で快適。・LEDの点灯により、視認性も抜群。・バッテリーを収納できる便利なポケット付き。〇RD9641 バッテリー。・10000mAh メーカー保証付き 充電ケーブルセット。・ 小型・軽量タイプ。RD9241との比較。・外形寸法(mm):高さ104mm×幅67mm×薄さ17.5。・重量(g):165。・充電時間:約4.5時間(5V/2Aアダプタ使用の場合)。使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で変動します。・付属品:充電ケーブル(Type-A 2口・Type-C 1口)1本。充電用ACアダプターは別売り
    セット内容RD9641モバイルバッテリーセット20269ブラック混率(%)表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100稼働時間(時間)【連続稼働】(弱:30℃)約9、(中:40℃)約7、(強:45℃)約4.5稼働時間(分)【連続稼働】[プレヒート:55℃]約5(5分後には自動的に中に切替)
  • 雷神防水防寒ジャケット (RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス

    雷神防水防寒ジャケット (RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026)

    サンエス
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    【雷神防水防寒ジャケット+発熱ユニット+バッテリーのセット品】。〇BO31800 雷神防水防寒ジャケット。・防水生地に加え、止水ファスナーで水気をシャットアウト!真冬に最適な防水防寒ジャケット。・体に密着し保温性も抜群。日本メーカーの電熱防寒服。・頭部をしっかり覆って雨風を防ぎ、作業中の快適さをキープするヘルメット対応フードや、水の侵入を防いで貴重品をしっかり守る止水ファスナーポケットなど雨風への対策もバッチリ。・裾口部分のアジャスターを絞ることで外気の侵入を防ぎ、暖気を逃さず、寒い日でも快適に活動。〇RD9570 発熱ユニット。・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整。・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え。・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。・内容:発熱ユニット1セット(2枚)。他社製品との互換性はございません。〇RD9641 バッテリー。・10000mAh メーカー保証付き 充電ケーブルセット。・ 小型・軽量タイプ。RD9241との比較。・外形寸法(mm):高さ104mm×幅67mm×薄さ17.5。・重量(g):165。・充電時間:約4.5時間(5V/2Aアダプタ使用の場合)。使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で変動します。・付属品:充電ケーブル(Type-A 2口・Type-C 1口)1本。充電用ACアダプターは別売り
    セット内容RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026材質オックス(表)ポリエステル100%、(裏)タフタ ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
  • 雷神防水防寒ジャケット (RD9570発熱体セット&RD9293NJバッテリーセット2026) サンエス

    雷神防水防寒ジャケット (RD9570発熱体セット&RD9293NJバッテリーセット2026)

    サンエス
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    【雷神防水防寒ジャケット+発熱ユニット+バッテリーのセット品】。〇BO31800 雷神防水防寒ジャケット。・防水生地に加え、止水ファスナーで水気をシャットアウト!真冬に最適な防水防寒ジャケット。・体に密着し保温性も抜群。日本メーカーの電熱防寒服。・頭部をしっかり覆って雨風を防ぎ、作業中の快適さをキープするヘルメット対応フードや、水の侵入を防いで貴重品をしっかり守る止水ファスナーポケットなど雨風への対策もバッチリ。・裾口部分のアジャスターを絞ることで外気の侵入を防ぎ、暖気を逃さず、寒い日でも快適に活動。〇RD9570 発熱ユニット。・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整。・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え。・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。・内容:発熱ユニット1セット(2枚)。他社製品との互換性はございません。〇RD9293NJ バッテリー。・12V仕様 日本製 リチウムイオンバッテリー。・内容:RD9293NJ:4セルバッテリー1個(RD9293)・ACアダプター1個(RD9045)・ソフトケース。・所要充電時間:約4時間。・重量(g):約300。・Bluetooth非対応
    セット内容RD9570発熱体セット&RD9293NJバッテリーセット2026材質オックス(表)ポリエステル100%、(裏)タフタ ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
  • 雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9690PJ JPモデル24Vバッテリーセット2026) サンエス

    雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9690PJ JPモデル24Vバッテリーセット2026)

    サンエス
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    【雷神ウォームベスト+発熱ユニット+バッテリーのセット品】。〇BO31950 雷神ウォームベスト。・高級感あふれる光沢と肌触りのシルキータフタ素材を使用した、使い勝手の良いキルティング雷神ウォームベスト。・脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。・背中部分に発熱ユニットを2枚装着できるため、寒い日でも一日中暖かさをキープ。・シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能。〇RD9570 発熱ユニット。・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整。・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え。・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。・内容:発熱ユニット1セット(2枚)。・Bluetooth対応により、ワイヤレスでの接続が可能。スマートフォンやスマートウォッチを使って温度調整を操作。他社製品との互換性はございません。〇RD9690PJ バッテリー。・24V仕様 日本製 リチウムイオンバッテリー 充電器セット。・内容:5セルバッテリー1個(RD9690)・ACアダプター1個(RD9395)。・PSE適合、IP55適合、そして難燃性。を持つ、徹底的に安全性にこだわった日本製バッテリー。 。難燃性プラスチック素材を使用。Sマーク認証はバッテリー本体のみ。充電器(ACアダプター)は中国製。・Bluetooth対応。・所要充電時間:約3.5時間。・重量(g):約345。・メーカー保証1年間付き。充電器(ACアダプター)を除く製品の一部パーツのみでの販売は行っておりません。
    仕様両脇フラップポケット(隠しドット釦)・Vネック・右胸ラバーワッペン・右脇ポケット発熱体用ケーブルホール付きセット内容RD9570発熱体セット&RD9690PJ JPモデル24Vバッテリーセット2026材質表地:ポリエステル65%・綿35%(T/Cタフタ ピーチ起毛加工) 裏地:ポリエステル100%(タフタ)中綿:ポリエステル100%
  • ファイバーダウンヒートベスト EvenRiver

    ファイバーダウンヒートベスト

    EvenRiver
    4,598税込5,058
    1枚
    8日以内出荷
    丈夫なアウター素材は過酷な使用環境でも引き裂きに強く、高い耐久性を発揮。ワンポイントの胸元ロゴワッペンがスタイリッシュさを演出。
  • 手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト (ウェアのみ) STATUSUNI(ステータスユニ)

    手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト (ウェアのみ)

    STATUSUNI(ステータスユニ)
    7,798税込8,578
    1着
    5日以内出荷から9日以内出荷
    発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります。保温性の高いフリース素材を採用することで、見た目にもカジュアルな着心地を実現。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。
    用途気軽に使用できる男女兼用発熱防寒/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベストです。セット内容発熱ベスト1着種別発熱防寒ベスト(電池式)ブラック備考※別途USBモバイルバッテリーをご購入して下さい内容ウェアのみ混率(%)ポリエステル100機能発熱・防寒・伸縮性発熱温度(℃)強(赤色):約55、中(青色):約45、弱(緑色):約40使用時間(時間)強(赤色):約3.5、中(青色):約4.5、弱(緑色):約6 ※3.7V/10,000mAhを使用した場合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗濯できる電熱ベスト40306(ウェアのみ) STATUSUNI(ステータスユニ)

    洗濯できる電熱ベスト40306(ウェアのみ)

    STATUSUNI(ステータスユニ)
    7,198税込7,918
    1着
    4日以内出荷から9日以内出荷
    発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります。前ファスナーにすることで、より高い保温性を実現しました。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。左の内側にバッテリーポケットと電源スイッチ、右側にはバッテリーポケットがあり予備のバッテリーを入れられ、便利にご使用いただけます。 ※USBモバイルバッテリーは別売です。
    用途気軽に使用できる男女兼用発熱防寒/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベストです。セット内容発熱ベスト1着種別発熱防寒ベスト(電池式)ブラック備考※別途USBモバイルバッテリーをご購入して下さい内容ウェアのみ混率(%)ポリエステル100機能発熱・防寒・伸縮性発熱温度(℃)強(赤色):約55、中(青色):約45、弱(緑色):約40使用時間(時間)強(赤色):約3.5、中(青色):約4.5、弱(緑色):約6 ※3.7V/10,000mAhを使用した場合RoHS指令(10物質対応)対応

ワーキングウェア』には他にこんなカテゴリがあります

ヒートジャケット・ベスト