絞り込み
ブランド
- ヒロ・コーポレーション
- サンエス(48)
- アイリスオーヤマ(34)
- アタックベース(11)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(11)
- NSP(11)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(10)
- PROMOTE(プロモート)(9)
- リンクサス(Linxas)(9)
- S-HEAT(シンメン)(8)
- クロダルマ(7)
- CUC(中国産業)(7)
- DAISHIN(大進)(6)
- 空調服(5)
- FIVES(5)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- ブレイン(4)
- クマガイ電工(4)
- さくら電子(4)
- VOLTHEAT(4)
- ブランドをもっと見る
「種別」から絞り込む

充電式シリコンウォーマー
ヒロ・コーポレーション¥2,290税込¥2,5191個4日以内出荷材質シリコン出力(W)4本体寸法(mm)約420×80本体質量(g)約180使用環境温度(℃)-10~45充電時間(時間)1.5~2モード温度:HIGE、MED、LOWバッテリー容量(mAh)1200充電方式TYPE-C使用時間(時間)約3(LOWモード)※使用環境温度、モードにより使用時間は変動します。入力電圧5V/1A(USB Type-C)