絞り込み
種別
ベスト(3)
サイズ
- 3L(1)
- L(3)
- LL(3)
- M(3)
- フリー(1)
機能
防寒(2)
色
ブラック(2)
ブルー(1)
ベージュ(1)
迷彩色(1)
材質
- 合成繊維(3)
ブランド
- ブレイン
- サンエス(48)
- アイリスオーヤマ(34)
- アタックベース(11)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(11)
- NSP(11)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(10)
- PROMOTE(プロモート)(9)
- リンクサス(Linxas)(9)
- S-HEAT(シンメン)(8)
- クロダルマ(7)
- CUC(中国産業)(7)
- DAISHIN(大進)(6)
- 空調服(5)
- FIVES(5)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- クマガイ電工(4)
- さくら電子(4)
- VOLTHEAT(4)
- ブランドをもっと見る
「種別」から絞り込む

ベスト(3)

ヒーター内蔵可能型 中綿入り防寒ベスト(立ち襟)(ヒーター・バッテリー付)
ブレイン¥10,900税込¥11,9901セット当日出荷あったか防寒インナーベスト。シームレス加工なので、風が入りにくく、より保温性がアップしました。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用! 付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。出力5V/2A容量10000mAhのバッテリー(BR-011)も付属! お手持ちの出力5Vモバイルバッテリーも、使用できます。 付属のスイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強(約45℃)・中(約40℃)・弱(約35℃)と切り替えることが可能。LED表示で現在のモードを確認できます。 操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単。スイッチは服の内側に取り付けるようになっているため目立ちません。。用途防寒対策。通勤やレジャースポーツ・野外観戦、寒い日の外出に。仕様PSE適合品セット内容ウェア、スイッチ付きヒーターパッド、10000mAhモバイルバッテリー種別ベスト寸法(mm)バッテリー:98×62×22色ブラック質量(g)バッテリー:180温度(℃)[強]45、[中]40、[弱]35混率(%)ウェア:表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材)寸法(cm)スイッチ付きヒーターパッド:15×20機能防寒バッテリー出力5V/2A充電時間(時間)約5~6(5V2Aのアダプター&コンセントを使用して充電した場合)バッテリー容量(mAh)10000(容量3.7V)使用時間(時間)[強]4.5、[中]6、[弱]8
フィットベスト (ヒートベスト)
ブレイン(1件のレビュー)¥15,900税込¥17,4901セット当日出荷から4日以内出荷背中と腹部に内蔵されたヒーターであったか! 軽量バッテリーをウェアポケットに入れて使用。 薄型のベストタイプのためスーツの下に着ることも可能! スポーツや屋外作業のときも動きやすい! スイッチを入れてわずか8秒で待たずに速暖(メーカー調べ)。 スイッチは押しボタン式3段階調節・LED表示 強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)。 4時間の充電で最大約9時間使用可能。 1回約0.6円で経済的!手洗いOK。 旅先、海外電源OK。100V~240V充電可能。用途通勤・レジャー・屋外作業・屋外スポーツ・野外観戦・防寒対策グッズ・防寒ベスト仕様【温熱方式】ナノメタルファイバーヒーターセット内容ウェア、軽量化バッテリー、充電器種別ベスト材質【ベスト本体】ポリエステル100%バッテリーLi-ionバッテリーバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)3401使用時間(時間)【強/中/弱】3.5/5.5/8.5~9(目安の温熱)
アイスバックヒータータイプ(カイロ2個付)
ブレイン¥3,590税込¥3,9491個4日以内出荷アイスバックシリーズに冬の防寒用ウェアがついに登場!付属のカイロを温めて、背中のポケットに入れるだけ。すぐに暖かさが得られます。背中に当たる部分はアルミ蒸着となっており、より保温性を高めました。表側は蜂の巣状のハニカム構造をもったクッション性の高い生地ダブルラッセルを使用。通気性、速乾性もあり快適な着用感を実現しました。カイロは2つ付属していますが、1個だけの使用も可能です。気温等状況により調整して下さい。フリーサイズで肩部分のマジックテープでサイズ調整が可能です。用途防寒対策グッズ、バッテリー式暖房ベスト、屋外での様々な場面にセット内容本体、カイロ×2寸法(mm)カイロ:130×95色迷彩サイズフリー本体質量(g)約80寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×350×3素材表面:ポリエステル(ダブルラッセル) 裏面:ポリエステル(アルミ蒸着)
ヒーター内蔵可能型 中綿入り 防寒インナーベスト(Vネック)
ブレイン¥8,890税込¥9,7791セット4日以内出荷から5日以内出荷あったか防寒インナーベスト!上着の下に着ること が可能なV ネック薄手タイプ。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用!付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。スイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強:約55℃・中:約45℃・弱:約35℃と切り替えることが可能です。温度保護機能があるので、熱くなりすぎることがありません。60℃以上になると保護スイッチが働き一旦電源が切れます。45℃以下になると再び電源が入ります。操作スイッチは、目立たないように服の内側に取り付けるようになっています。操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単です。 LED 表示で現在のモードを確認できます。ヒーターパッドの収納ポケットは下からパッドを差し込む仕様で、配線が邪魔になりません。別売の推奨モバイルバッテリー(品番:BR-8000)がご使用いただけるほか、お手持ちのモバイルバッテリーもご使用いただけます(USBを差すことのできる5Vモバイルバッテリーが使用できます。容量5800mAh以上のバッテリー推奨)。用途防寒対策グッズ、バッテリー式暖房ベスト、屋外での様々な場面にセット内容ベスト、ヒーターパッド種別ベスト温度(℃)強:約55、中:約45、弱:約35端子の種類ヒーターパッド:USB-TypeA混率(%)表地:ナイロン100 裏地:ナイロン100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材) 中綿:ポリエステル100機能防寒適合バッテリー出力5V 容量5800mAh以上/BR-8000(別売)使用時間(時間)強:約2.5、中:約3.5、弱:約4.5(BR-8000モバイルバッテリー使用時)