絞り込み
ブランド
- エレコム(34)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(31)
- サンワサプライ(17)
- グリーンハウス(16)
- Noble Security(16)
- 創朋(11)
- Sonix(9)
- ケンジントン(8)
- LEPLUS NEXT(8)
- Hamee(ハミィ)(7)
- トリニティ(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- ラスタバナナ(5)
- JTT(5)
- LEPLUS(4)
- エスエスエーサービス(4)
- エムディーエス(4)
- ザウルス(4)
- Smart Stock(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

SMART FIT ショルダーベルト
リヒトラブ(2件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷キャリングポーチと組み合わせて使えます。フック部分には耐久性のあるメタル素材を使用。材質(ベルト部)ポリエステル、(フック金具)メタル素材高さ(mm)660奥行(mm)10ベルト幅(mm)20調整範囲(mm)約650~1200
タイプC コネクタキャップ
サンワサプライ(5件のレビュー)¥499税込¥5491セット(5個)当日出荷使わない時のスマホやPCのタイプCコネクタを埃から守ります。5個入りです用途スマホやタブレットのタイプCポートを埃から守ります。材質PE(ポリエチレン)質量(g)0.2端子形状TypeC メスコネクタ専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.8×4×6.5
紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品
グリーンハウス¥1,498税込¥1,6481個当日出荷Appleの「探す」アプリ(Find My network)に対応した紛失防止タグ。AirTag。iPhoneやiPadで簡単に設定でき、地図上でタグの位置を確認可能。紛失時は「音を鳴らす」機能で近くにある場合すぐ見つけられます。Bluetooth圏外通知で鍵やバッグを置き忘れたとき、離れた瞬間に通知が届くので外出時の忘れ物防止に役立ちます。カラビナ・キーリング付きでとっても便利。約29×29×8.6?mm、約7gと超軽量コンパクト設計で、バッグや鍵、ペットの迷子防止に最適です。月額費用や年会費はかかりません。安心してお使いいただけます。IPX4規格準拠の防水性能で、アウトドア・雨の日でも安心して使用可能。4色カラー展開で家族や用途ごとに色分けができ管理できます。鍵・財布・バッグの置き忘れ防止、子供のランドセルや習い事バッグなどの持ち物管理、ペットの迷子対策、旅行時のスーツケース管理、企業の備品管理、自転車の盗難予防などに材質(本体)ABS本体質量(g)約4(本体のみ)、約7(電池搭載済みの場合)対応OSiOS16以降、iPadOS 16以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×29×8.6電池CR2032保証期間6ヶ月間防塵防水性能IPX4動作時間1年間 ※ご利用方法によっては稼働時間が短くなります。送信周波数(GHz)2.4無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(BLE)対応アプリケーション探す(Apple純正)音量(dB)65動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-10~45NFC非搭載無線距離(m)~10
NFCタグ
サンワサプライ¥1,598税込¥1,7581セット(10枚)当日出荷自由に読み書きできるNFCタグシールです。専用アプリでタスクを書き込めば、自分だけのオリジナルNFCタグが作成できます。Wi-FiやBluetoothのON/OFF、カレンダーや天気・お料理・ナビなどのアプリもNFC用アプリでタスクを書き込めば、かざすだけで起動させることができます。サンワサプライオリジナルアプリ「NFCかんたん設定アプリ」を使用すれば、初心者でも簡単にNFCタグを活用することができます。タスクは上書きが可能で何度でも内容を書き換えることが出来ます。上書きできないように、「読み込み専用」としても書き込みできます。会社のURLやキャンペーンのページのURLを書き込んでポスターやはがきに貼るなど、販促品として使用にも最適です。22mm径の小型サイズなので、いろいろなものに貼れます。お得な10枚セットです。Android専用アプリです。専用アプリはAndroid依存ですが、タグ自体はNFCに対応した全ての機器で読み取りできます。仕様IC:NXP NTAG213セット内容10枚セット形状丸型規格ISO14443 type-A(NFCフォーラムではNFC type 2)本体寸法(mm)Φ22×0.22厚メモリー144byte動作温度範囲(℃)0~70動作周波数(MHz)13.56
NFCタグ
サンワサプライ¥1,498税込¥1,6481セット(10枚)当日出荷付属品アルミシート×1(スキミング防止用)質量(g)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×0.6メモリー144バイト使用環境温度(℃)0~70面付5アズワン品番64-0874-96シートサイズ変形
スイッチ(BS/BSLシリーズ)用オプション マグネットキット
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷BS/BSLシリーズをスチールデスク側面へ簡単に取り付け可能にします。 別途、マグネット取付金具「LSW-KG5P」と合わせて使用することにより、 非スチール素材の壁面への簡単取り付けを実現します。セット内容マグネット×4個、取り付け用ねじ×4本、ゴムシート×1枚、手袋(1セット)質量(g)60(マグネット:12/個)アズワン品番64-3794-99外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)17×3
スマートタグ 紛失防止タグ Android Find Hub対応 電池式 防塵・防水IP65 スマホ通知 音で探す 軽量 小型
エレコム¥2,498税込¥2,7481個欠品中Android(TM)の「Find Hub」アプリから位置を確認!鍵や財布、かばんなど大切な荷物に付けて位置情報を追跡できるamine(あみね)シリーズの忘れ物防止タグです。激しい雨に濡れても安心の防水・防塵等級IP65だから、多彩なシーンで活躍。重さはたったの8.2gだからキーホルダー感覚で付けられます。用途Android(TM)スマートフォン・タブレットの「Find Hub」アプリから荷物のありかを探せる忘れ物防止タグです。Google純正のアプリをダウンロードするだけで購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 。使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「Androidスマートフォン・タブレットの『Find Hub』アプリに登録」「大切な荷物に取り付ける」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。 。約3.3cm四方のタグ型だから、家や車の鍵などにキーホルダー感覚で付けられます。スーツケースやランドセルの位置確認にも便利。旅行をはじめとしたさまざまなシーンで活用できます。 。忘れ物防止タグ本体が鳴るアラーム機能付き。「Find Hub」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。 。ホコリなどの侵入を防ぎ、激しい雨や水しぶきがかかっても安心のIP65設計です。 。電池を交換することで繰り返し使えます。交換用のコイン型リチウム電池(CR2032)は家電量販店やドラッグストアなどで購入できます。 。位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 。安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。 。「amine (あみね)」それは、あなたの大切なものを探すアイテム。ロゴマークがあらわすように、[自分][仲間][自分のモノ]の3つの点がネットワークで繋がり、失ったあなたのモノに導きます。 。※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 。※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 。※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応していません。 。※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応していません。 。※「Find Hub」アプリはデバイス購入時にはインストールされていない場合があります。その際はGoogle Playからダウンロードしてください。 。※「Find Hub」アプリをGoogle Playからダウンロードする際、アプリの名称が異なる場合があります。また、ご使用のAndroidデバイスによっては、「Find Hub」アプリの旧名称「検索ハブ」 「デバイスを探す」が表示されている場合があります。 。※「Find Hub」アプリをご使用の際は、Androidを最新バージョンにアップデートされることを推奨します。付属品お試し用電池 CR2032(本体に入っています)、ご利用開始マニュアル、電池交換用ピック質量(g)約8.2保証期間ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。使用環境温度(℃)0~35電池寿命約10カ月 ※電池の稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご使用方法によっては稼働時間が短くなります。
スマ冷え Premium 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート 蓄熱1.5倍
トリニティ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷熱を吸収して-8.2℃冷やす 発熱によるバッテリーの劣化を防ぐ ながら充電の発熱を抑制 貼るだけ簡単 動画・ゲーム・ナビ利用に最適 従来品より蓄熱剤を50%増量 ケースと一緒に使える極薄0.9mm(※ケースの形状によっては使用できない場合あり)質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×75×0.9
スマートフォン用 モバイルバッテリー 電池交換式充電器
TOPLAND(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スマートフォン用電池交換式充電器。放電防止スイッチ付き。付属品Micro USBケーブル 1m(充電専用)、USB Type-Cアダプター、単3形乾電池×6本(テスト用)、取扱説明書出力DC5.0V 1A電池単3形電池×6本バッテリー容量(mAh)3000出力インタフェースmicro USB / USB Type-C
撮影用ライト LEDビデオライト 四角形8×8cm 5段階調光 USB充電式 2000mAh
エレコム(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷デジタルカメラや三脚に取り付けて明るく照らす事のできる、定常ライトです。動画配信・オンライン会議・オンライン学習・Web面接などでも使用できます。約8cmの正方形のコンパクトタイプで、バッテリーを搭載しているため電源のない場所でも使用できます。デジタルカメラのアクセサリーシューに接続できるほか、同製品やマイクなどを本製品の上部と両側面に更に接続可能です。1/4インチネジ穴を搭載し、三脚への取り付けも可能です。昼光色、電球色、昼白色の3色の切り替えができ、5段階の明るさ調整も可能です。デジタルカメラや、三脚に取り付けることのできる定常ライトです。室内でも明るく撮れるようになり「暗くて顔がよく見えない」を解決します。 。撮影シーンにあわせて昼光色、電球色、昼白色の3色を選ぶことができます。 。暗い部屋など、状況に応じて切り替えボタンで5段階の明るさ調整をすることができます。 。コンパクトな、約8cm×8cmの正方形の発光部です。 。明るさは約40~220lmです。 。お手持ちのカメラのアクセサリーシューに本製品を取り付けることができます。 。本製品のアクセサリーシューに更に本製品や、マイクなどを取り付けることもできます。 。1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付けることも可能です。 。充電式なので、ケーブルレスで使用することができます。 。充電はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを採用しており、お手持ちのAC充電器やモバイルバッテリーからの充電が可能です。 。※モバイルバッテリーからの充電は、機器によってはできない場合があります。メーカー製の低電流モード搭載モバイルバッテリーをお使いください。 。約1.5mのUSB-A -USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumその他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum付属品USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(約1.5m)色ブラック質量(g)約135ケーブル長(m)約1.5外形寸法幅約80mm×奥行約26mm×高さ約91mmコネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート全光束(Lm)約40~220定格入力電圧(V)5連続使用時間約2時間~10時間色温度3000-6500K定格入力電流(A)1動作温度0~40℃固定方法アクセサリーシュー、三脚穴(1/4インチ)寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません保証期間1年間定格入力電力5W充電池電圧(V)3.7充電池タイプ充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)2000LED使用数(個)20+20使用可能回数500回(くり返し)調光の可否5段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)
スマートタグ 紛失防止タグ Android Find Hub対応 電池式 防塵・防水IP65 スマホ通知 音で探す 軽量 小型
エレコム¥7,698税込¥8,4681個欠品中Android(TM)の「Find Hub」アプリから位置を確認!鍵や財布、かばんなど大切な荷物に付けて位置情報を追跡できるamine(あみね)シリーズの忘れ物防止タグです。激しい雨に濡れても安心の防水・防塵等級IP65だから、多彩なシーンで活躍。重さはたったの8.2gだからキーホルダー感覚で付けられます。いろいろな場所に付けられる、安心の4個セットです。用途Android(TM)スマートフォン・タブレットの「Find Hub」アプリから荷物のありかを探せる忘れ物防止タグです。Google純正のアプリをダウンロードするだけで購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 。使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「Androidスマートフォン・タブレットの『Find Hub』アプリに登録」「大切な荷物に取り付ける」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。 。約3.3cm四方のタグ型だから、家や車の鍵などにキーホルダー感覚で付けられます。スーツケースやランドセルの位置確認にも便利。旅行をはじめとしたさまざまなシーンで活用できます。 。忘れ物防止タグ本体が鳴るアラーム機能付き。「Find Hub」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。 。ホコリなどの侵入を防ぎ、激しい雨や水しぶきがかかっても安心のIP65設計です。 。電池を交換することで繰り返し使えます。交換用のコイン型リチウム電池(CR2032)は家電量販店やドラッグストアなどで購入できます。 。位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 。安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。 。「amine (あみね)」それは、あなたの大切なものを探すアイテム。ロゴマークがあらわすように、[自分][仲間][自分のモノ]の3つの点がネットワークで繋がり、失ったあなたのモノに導きます。 。※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 。※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 。※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応していません。 。※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応していません。 。※「Find Hub」アプリはデバイス購入時にはインストールされていない場合があります。その際はGoogle Playからダウンロードしてください。 。※「Find Hub」アプリをGoogle Playからダウンロードする際、アプリの名称が異なる場合があります。また、ご使用のAndroidデバイスによっては、「Find Hub」アプリの旧名称「検索ハブ」 「デバイスを探す」が表示されている場合があります。 。※「Find Hub」アプリをご使用の際は、Androidを最新バージョンにアップデートされることを推奨します。付属品お試し用電池 CR2032(本体に入っています)、ご利用開始マニュアル、電池交換用ピック質量(g)約8.2保証期間ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。使用環境温度(℃)0~35電池寿命約10カ月 ※電池の稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご使用方法によっては稼働時間が短くなります。
スマートタグ Apple「探す」対応 紛失防止タグ
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷Appleの「探す」アプリに対応した紛失防止タグです。「探す」アプリを使って音を鳴らしたり、位置を確認できます。紛失時には、位置情報が検出されると通知が届く紛失モードに対応しています。用途鍵やバッグなどの紛失防止用途に使用します。電源CR2032対応OSiOS14.5以降電池寿命10ヶ月有効距離(m)Bluetooth/10~30素材ABS音量(dB)70BluetoothBLE5.3
非接触型ICカード用エラー防止シート
PGA¥499税込¥5491個当日出荷「PG-ICEBS01」は、読み取りエラーによるイライラを解消!非接触型ICカード用エラー防止シートです。 スマートフォンのケースにカードを入れる位置やケースによってはスマートフォンの電波とICカード型定期券やマネーカードが干渉しエラーを起こす場合があります。 本製品は干渉エラーを防止する特殊な素材を使ったカード型のシートです。使い方は、かんたんでスマートフォンとICカードの間に挟んでケースやカバーを装着するだけ。 駅の改札やコンビニで読み取りエラーによるイライラから解消される便利な商品です。質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×85×0.3アズワン品番64-9077-90
iPhone用 Y字ドライバー 0.6mm
JTT(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷iPhone7以降の機種に必須のY字ドライバーです。 柄の先端が回るので、手のひらでドライバー本体を押し付けながら軸を廻すことができます。材質アルミ・鉄規格ドライバー:Y0.6(Y字0.6mm/Y000)対応機種iPhone7/iPhone7Plus/iPhone8/iPhone8Plus/iPhoneX/iPhoneXS/iPhoneXSMax/iPhoneXRなど
スマートフォン汎用アクセサリ/ICカード用防磁シート
エレコム(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷改札やコンビニで、ICカードの読み取りエラーを防止。 ICカードにぴったり重ねてスマートフォンケースに収納することで、読み取りエラーを防ぐ読み取りエラー防止シート。用途手帳型スマートフォンケースのカードポケットなどに、本製品とICカードをぴったり重ねて収納する事で、改札やコンビニなどでの読み取りエラーを防ぐICカード用読み取りエラー防止シートです。材質PET、金属膜(SUS・Cu)、フェライト
Ulanzi MagSafe対応リングライト 自撮りライト 撮影用ライト マグセーフ ライト3色モード 色温度調節2500~8500K 210度回転可能 高輝度 24個LED搭載 充電式 LEDライト スマホライト ビデオライト
Ulanzi¥2,398税込¥2,6381個当日出荷【MagSafe用 撮影用ライト】Ulanzi LM19 リングライトは片手でわずか1秒で着脱可能で取り付け、取り外しが簡単に出来ます。iPhone 16/15/14/13シリーズ以降のスマホやMagSafeケースに対応できます。MagSafe非対応ケースとスマホを使用する場合、ケースの外側に金属製のリングを貼り付ける事で使用可能です。【3色モード・無段階色温度調整】 マグセーフ ライトには24個の高輝度LEDが装備されていて、3種類の照明モードが切り替えできます。2500K~8500Kの広い色温度調整、無段階調整、電球色・温白色・昼白色を簡単に得ることができ、美肌効果、美顔効果があります。多くの雰囲気を作成できます。【ちょうどいいサイズ・簡単に角度調節】ビデオライトのサイズは4*3.5*2.5 cm、重さ約63g、手のひらよりも小さくて軽量です。ポケットやカバンに入れて持ち運び便利、どこでも素晴らしい瞬間を撮影できます。また、210°折りたたむことができ、お好みの角度でしっかりロックして、自分の好きな確度での撮影を実現できます。面倒な組立ては不要、誰でも楽に楽しめるリングライトです。【充電式】自撮りライトには400mAhバッテリーが内蔵されており、フル充電の場合は、輝度により約1.5h~8h利用可能です。Type-C充電式で充電しながらの使用も可能。自撮り、ビデオ通話の際には電源の心配はありません。自撮り、料理撮影、YouTube動画撮影、Instagram写真撮影、zoom、web会議など幅広い場面でご利用いただけます。その他ルーメン:CCT 8500K、光範囲 0.5M、101Lux材質ABS+PC+アルミニウム合金寸法(mm)展開:60×130×16±2質量(g)62±5色温度(K)2500-8500バッテリー容量(mAh)400折りたたみ寸法(mm)60×70×21+2RoHS指令(10物質対応)対応充電端子タイプC動作電圧(V)3.7
USB A(オス)用防塵カバー USB A オスセット USB A オス x3
エスエスエーサービス(1件のレビュー)¥179税込¥1971セット(3個)当日出荷スマートホンやバッテリーなどと一緒に持ち歩く事が多いUSBケーブルや、お仕事や学習で持ち歩くUSBメモリーやメモリーリーダーライター等の、USB A(オス)端子をホコリヤゴミから守る防塵カバーです。 USBケーブル、メモリー、リーダーライターなど持ち歩く製品に有効です。 不要な端子をカバーすることで、埃やゴミ、水分の侵入を防ぎ機器の破損を予防できます。色ブラック適合端子USBA(オス)
汎用 貼り付け式ペンホルダー ブラック ストラップホール付
LM¥449税込¥4941個当日出荷貼り付けて使うタッチペンホルダー 粘着テープで端末に固定するタイプのペンホルダー 粘着テープはNITTO No5000NSを採用 ストラップホール付き ペンホルダー部分は伸縮ゴム仕様 貼り付け土台は芯材レスのため、端末のカーブにも対応材質ゴム/ポリウレタン/アクリル性粘着テープ長さ(mm)ゴム:25色ブラック質量(g)1.8寸法(幅W×高さH)(mm)35×40、貼り付け面:約25×40対応機種汎用機能ペンホルダー/ストラップホール/貼り付けテープ
天びん用除振台
A&D(エー・アンド・デイ)¥76,980税込¥84,6781個11日以内出荷分析天びん用除振台用途振動のある環境下での計量に材質天然御影石質量(kg)約27外寸(mm)460×400×71耐荷重(kg)約40RoHS指令(10物質対応)対応
MagSafe対応 ステンレスシート「MAGTUS」Stainless Steel Sheet
LEPLUS NEXT¥889税込¥9781個当日出荷から4日以内出荷Magsafe非対応機種やケースでも取付できるマグネットシール。背面ガラス端末・ケースにもマグネットシールを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属。端末中央に取り付けできる位置合わせガイド付属付属品位置合わせガイド、吸着強化フィルム材質鉄質量(g)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×0.3×79
LEDリングライト 直径9cm クリップ式 3段階調光 USB充電式 自撮り
エレコム¥3,398税込¥3,7381個当日出荷室内でも明るく撮れて好印象!スマートフォンやノートパソコンなどに挟み込んで固定できる、クリップ式タイプのリングライトです。動画配信・オンライン会議・オンライン学習・Web面接などでも使用できます。直径約9cm、重量約54gの軽量コンパクトタイプで、バッテリーを搭載しているため電源のない場所でも使用できます。1/4インチネジ穴を搭載し、三脚への取り付けも可能です。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、3段階の明るさ調整も可能です。撮影・オンライン会議に最適なクリップ式のリングライトです。室内でも明るく撮れるようになり「暗くて顔がよく見えない」を解決します。 。動画撮影や配信の際に必須のキャッチライト。リング状の光が瞳に映り、輝きのある表情を演出することができます。 。撮影シーンにあわせて昼光色、電球色、昼白色の3色を選ぶことができます。 。暗い部屋など、状況に応じて切り替えボタンで3段階の明るさ調整をすることができます。 。リングは軽量、コンパクトな直径9cmです。 。明るさは約25~75lmです。 。クリップでスマートフォンやノートパソコンに固定することができます。 ※厚み約2cmまでに対応 。クリップ内側にはラバーパッドを搭載しており、機器への傷防止と滑り止めを兼ねています。 。1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付けることも可能です。 。充電式なので、ケーブルレスで使用することができます。 。充電はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを採用しており、お手持ちのAC充電器やモバイルバッテリーからの充電が可能です。 。※モバイルバッテリーからの充電は、機器によってはできない場合があります。メーカー製の低電流モード搭載モバイルバッテリーをお使いください。 。約1mのUSB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumその他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum付属品USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(約1m)色ホワイト質量(g)約54ケーブル長(m)約1外形寸法直径約90mm×奥行約41mmコネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート全光束(Lm)約25~75定格入力電圧(V)5連続使用時間約4時間30分~12時間色温度3000-6500K定格入力電流(A)0.5動作温度0~40℃固定方法クリップ、三脚穴(1/4インチ)寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません保証期間1年間定格入力電力2.5W充電池電圧(V)3.7充電池タイプ充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)1000LED使用数(個)20+20使用可能回数500回(くり返し)調光の可否3段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)
iPhone解体工具10点セット
JTT¥999税込¥1,0991個当日出荷iPhoneの分解をサポートする工具10点セット 特殊ネジを回すドライバー、隙間を広げるオープナーツール、画面パネルを剥がすための吸盤等、痒い所に手が届く工具のセットです。セット内容トルクス×2(1.5mm、0.8mm)、Y字ドライバー(0.6mm)Y0.6、デザインナイフ/・三角ヘラ(大小)、ピンセット/・ピックツール×2/・吸盤
NFCタグ
サンワダイレクト¥2,598税込¥2,8581個当日出荷自分で自由に読み書きできるNFCタグシールです。 22mm径の小型サイズなので、いろんなものに貼れます。 お得な20枚セットです。 5枚1シートが4束入っており、小分けに使用できます。仕様外形:丸型 IC:NXP NTAG203セット内容20枚(5枚1シート×4シート)色白メモリー144byte動作温度0℃~70℃動作周波数(MHz)13.56M
MagSafe対応 ステンレスシート「MAGTUS」Stainless Steel Sheet (Circle type) ブラック
LEPLUS NEXT¥889税込¥9781個当日出荷Magsafe非対応機種やケースでも取付できるマグネットシール/背面ガラス端末・ケースにもマグネットシールを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属/端末中央に取り付けできる位置合わせガイド付属材質鉄色ブラック質量(g)3.5(本体)/13.3(パッケージ込)本体寸法(mm)Φ50×D0.78端末(対応)スマートフォン(汎用)
スマートタグアクセサリ タグケース
グリーンハウス¥799税込¥8791個当日出荷から8日以内出荷グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用キーホルダー カラビナで簡単取り付け、大切なものの紛失防止 シリコーン素材でスマートタグを衝撃保護 取り付けしやすいカラビナ付き リュックサック、杖/シルバーカー、財布/カギ、旅行カバンなどに最適 ノートパソコン、携帯ゲーム機、スーツケース、ドローンなどに最適材質[本体]シリコーン、[カラビナ]亜鉛合金本体寸法(mm)76.4×39×11適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ
スマ冷え Premium 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート 蓄熱1.5倍 ネイビー
トリニティ¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷色ネイビー質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×75×0.9
スマホクーラー ペルチェ素子 マグネット 冷却ファン USB給電式 最高約-20℃ 冷却 メタルプレート付き
エレコム¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ゲームや動画撮影中に端末を長時間使用した際の熱上昇を防ぐ、ペルチェ式のスマホクーラーです。 。MagSafe対応iPhoneなどのスマートフォンに、マグネットで簡単に着脱可能です。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。高い冷却能力を持ち、最高約-20℃の冷却が可能です。 ※メーカー試験結果による 。本体は75g(ケーブル含む)と軽量・コンパクト設計で、装着したままでも快適にスマートフォンの操作ができます。 。約22.6dBの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。 。本製品は異常温度感知センサーを搭載し、温度を常に監視。万が一、高温になった場合でも自動で停止し、安全に使用できる安心設計です。 。電源ケーブルを接続して使用するため、充電を気にせず長時間安心して使用できます。 。※USB AC充電器は付属していないため、5V/2A以上のUSB AC充電器を別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)、メタルプレート(※メタルプレートの装着により、冷却効果が下がる可能性があります。)色ブラック質量(g)約75(ケーブル含む)消費電力(W)約10回転数(min-1[r.p.m])約6000電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。定格電圧5V対応機種MagSafe対応iPhone/磁力で装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることで使用できます。 ※貼り付け面の形状や素材によっては、吸着が弱まるため使用できない場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×67×23騒音値(dB)約22.6冷却方式ペルチェ式ファン外径(Φmm)約35保証期間1年間冷却能力最高約-20℃ ※メーカー試験結果による最大風量(CFM)約4.8
壁掛けホルダー MagSafe対応 iPhone用 スマホホルダー マグネット パッド 【キッチン/デスクなどに固定】
エレコム¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷好きな場所にiPhoneを固定!壁などに簡単に貼り付けられ、強力な磁力でiPhoneを固定できるMAGKEEPシリーズのマグネットパッドです。デスクやベッド回りに置き場所がない場合でもスペースを確保でき、キッチンの壁に貼ればレシピ動画を見ながら料理が作れます。用途強力な磁力でiPhoneを好きな場所に固定できるマグネットパッドです。 。取り付けたい平らな面にシールで貼るだけで、簡単に使用できます。 。デスクやベッド回りに置き場所がない場合でもスペースを確保できます。 。キッチンの壁に貼れば、レシピ動画を見ながら料理が作れます。 。360度どんな角度にも固定でき、ハンズフリーで快適操作を可能にします。 。インテリアに馴染む、シンプルなデザインです。 。スマートフォン背面の形状に合わせて、厚みが違う2種類の粘着シールを付属。カメラレンズなどが壁が当たらないよう設置できます。 。※壁紙に貼ると貼り付け箇所の剥がれや、破損が起こる可能性があります。 。※機器本体にケースを装着したままご使用いただけない場合があります。その場合は、ケースを取り外してご使用ください。 。※本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。 。※本製品を貼り付け箇所から繰り返し外すと、粘着力が低下し機器本体が落下する恐れがありますので、粘着力が弱くなったまま使用しないでください。 。※衝撃や振動のある場所に取り付けて使用しないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容マグネットパッド×1枚、粘着シール×4枚(厚み0.2mm×2枚・厚み2mm×2枚)材質合成皮革、磁石、鉄対応機種MagSafe対応iPhone ※MagSafe非対応の機器本体やケースには使用できません。幅W×厚さ×高さH(mm)約59×3×59
スマートタグ 紛失防止 小型 電池寿命最大5年 使い切りタイプ 防水・防塵 IP68 耐衝撃 アラーム機能付き
ロジテック¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷iPhoneの「探す」アプリから位置を確認!鍵や財布、かばんなど大切な荷物に付けて位置情報を追跡できるamine(あみね)シリーズのスマートタグです。充電や電池交換は不要で、入れっぱなしで最大5年(※)使えます。水やホコリなどに強い、安心の防塵防水性能IP68。耐衝撃性も高く、長く持ち運んでも安心です。 ※接続状態での最大値用途iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せるスマートタグです。専用アプリ・ソフトのダウンロードは不要。購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 。使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「iPhone・iPadの『探す』アプリに登録」「大切な荷物に取り付ける」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。 。※「探す」アプリを使用の際は、iOS・iPadOSを最新版にアップデートすることを推奨します。 。小さいタグ型だから、家や車の鍵などにキーホルダー感覚で付けられます。スーツケースやランドセルの位置確認にも便利。旅行をはじめとしたさまざまなシーンで活用できます。 。超省電力チップを使用し、最大5年使えるロングライフモデル。充電や電池交換は不要。耐衝撃性も高く、一度財布に入れたら、入れっぱなしで使えます。 。※バッテリーの稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。 。※本製品は使い切りタイプです。 。スマートタグ本体が鳴るアラーム機能付き。「探す」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。 。防塵防水性能「IP68」を取得しています。ホコリなどの侵入を防止し、万が一の水没でも耐えうる設計ですので、雨の中やビーチ、プール・スパなどで持ち歩く荷物にも使えます。 。※水没した状態でスマートタグを使用・動作させることはできません。 。iPhoneとスマートタグが離れた際にもアラームが鳴るため、置き忘れや紛失を防げます。 。位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 。安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。 。「amine (あみね)」それは、あなたの大切なものを探すアイテム。ロゴマークがあらわすように、[自分][仲間][自分のモノ]の3つの点がネットワークで繋がり、失ったあなたのモノに導きます。 。※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 。※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 。※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。 。※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応しておりません。付属品ストラップ、ご利用開始マニュアル質量(g)約16備考最新情報は製品ホームページをご確認ください。対応OSiOS 18/17/16、iPad OS 18/17/16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×37.5×8保護等級IP68 ※防水条件:水深1.5m、60分間電池使い切りタイプ(交換不可)保管温湿度範囲-5~50℃/10~90%RH保証期間ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。使用環境温度(℃)5~35電池寿命最大5年 ※バッテリーの稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。使用環境湿度(%)20~80
スマホクーラー ペルチェ素子 マグネット 冷却ファン USB給電式 最高約-20℃ 冷却 メタルプレート付き
エレコム¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷ゲームや動画撮影中に端末を長時間使用した際の熱上昇を防ぐ、ペルチェ方式のスマホクーラーです。 。MagSafe対応iPhoneなどのスマートフォンに、マグネットで簡単に着脱可能です。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。高い冷却能力を持ち、最高約-20℃の冷却が可能です。 ※メーカー試験結果による 。本体は75g(ケーブル含む)と軽量・コンパクト設計で、装着したままでも快適にスマートフォンの操作ができます。 。約22.6dBの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。 。本製品は異常温度感知センサーを搭載し、温度を常に監視。万が一、高温になった場合でも自動で停止し、安全に使用できる安心設計です。 。電源ケーブルを接続して使用するため、充電を気にせず長時間安心して使用できます。 。※USB AC充電器は付属していないため、5V/2A以上のUSB AC充電器を別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)、メタルプレート(※メタルプレートの装着により、冷却効果が下がる可能性があります。)色ホワイト質量(g)約75(ケーブル含む)消費電力(W)約10回転数(min-1[r.p.m])約6000電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。定格電圧5V対応機種MagSafe対応iPhone/磁力で装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることで使用できます。 ※貼り付け面の形状や素材によっては、吸着が弱まるため使用できない場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×67×23騒音値(dB)約22.6冷却方式ペルチェ式ファン外径(Φmm)約35保証期間1年間冷却能力最高約-20℃ ※メーカー試験結果による最大風量(CFM)約4.8
携帯機器・スマートフォン用工具 24点セット
アイネックス¥1,698税込¥1,8681個当日出荷携帯機器、スマートフォンの修理に便利な工具セットです。 iPhone専用工具付きです。 Y字型4種類・ペンタローブ3種・スタンドオフなど、特殊なビットが充実しています。 ドライバーには滑りにくく使いやすいプラスチック製ハンドルを採用しました。セット内容マイナスドライバー2種:1.0/2.0、プラスドライバー3種:#000/#00/#0、Y字型4種:Y000/Y00/Y0/Y1、ペンタローブ3種:P2/P5/P6、ヘックスローブ3種:T2/T3/T4、ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 2種:T5/T6、スタンドオフ:1.5、ピック型オープナー、吸盤、SIMイジェクトピン:吸盤に付属、プラスチックへら2種:小/大、ドライバーハンドル、専用ケース材質ビット:ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ピック型オープナー・プラスチックへら:ABS、吸盤:PVC、ドライバーハンドル:プラスチック六角対辺(mm)ビット:4長さ(mm)ビット:28
スマ冷え Premium 貼って剥がせる冷却シート 蓄熱1.5倍 ビッグサイズ マットホワイト
トリニティ¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷色マットホワイト質量(g)14.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×89×0.9
手動ストレージパンチャー HDPN-04Aシリーズ
創朋¥349,800税込¥384,7801台9日以内出荷破壊対象数が小規模の方向けの手動式モデル。仕様●手動油圧方式●破壊数1個当たりのレバー操作回数:15~20回●最大荷重:6トン●本体外寸:182(W)×190(D)×281(H)mm(レバー展開状態:182(W)×635(D)×281(H)mm)●重量:約12kg(本体のみ)●製品保証:3年アズワン品番65-6903-96
コネクタキャップ
サンワサプライ¥479税込¥5271セット(5個)当日出荷タイプCオスコネクタを埃から守ります。 機器の端子をカバーする事により、端子でカバンやカバンの中身を傷つける事を防ぎます。 5個入りです。セット内容USBType-Cコネクタキャップ/5個材質PE(ポリエチレン)コネクタタイプCメスコネクタ専用RoHS指令(10物質対応)対応
スマホ・タブレット向けコネクタキャップ
サンワサプライ¥499税込¥5491セット(5個)当日出荷適合マイクロUSB質量(g)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×5.5×3.5アズワン品番64-0876-74
スマホ冷却アクセサリ「MAGTUS COOL」ホワイト
LEPLUS NEXT¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷装着するだけでスマートフォンの温度上昇を抑えるPCM素材のマグネット式冷却アクセサリ/MagSafe対応でワンタッチ着脱/約90分間冷却し、スマートフォンの温度上昇を最大約11℃抑える。自社検証による/ゲームや動画撮影時など発熱しやすいシーンでスマートフォンを冷却し、熱暴走やバッテリー劣化を防ぐ/28℃以下の環境や冷水で冷やすことで自然凍結し、繰り返し使用可能/汚れても水洗いできて清潔に使える材質TPU+PCM+マグネット色ホワイト本体寸法(mm)約Φ65×D12本体質量(g)36.7携帯端末対応スマートフォン(汎用)
スマ冷え Premium 貼って剥がせる冷却シート 蓄熱1.5倍 ビッグサイズ マットブラック
トリニティ¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷色マットブラック質量(g)14.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×89×0.9
スマートタグ 紛失防止タグ AirTag代用 iPhone iPad 探すアプリ対応 充電式 防水IPX5 スマホ通知 音で探す
エレコム¥3,198税込¥3,5181個当日出荷電池交換の手間がいらない、USB Type-C(TM)充電式!財布やかばんなど大切な荷物に入れてiPhoneの「探す」アプリからありかを探せる、amine(あみね)シリーズの忘れ物防止タグです。表面にはガラス加工を施し、美しさと機能性を両立。また、音に合わせてロゴが光ります。キーホルダーやチャームと一緒に提げて持ち物のワンポイントに。用途iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せる忘れ物防止タグです。専用アプリ・ソフトのダウンロードは不要。購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 。使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「iPhone・iPadの『探す』アプリに登録」「大切な荷物に取り付ける」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。 。※「探す」アプリを使用の際は、iOS・iPadOSを最新版にアップデートすることを推奨します。 。ストラップホール付きのため、家や車の鍵などにキーホルダー感覚で付けられます。バッグやポーチを探すのにも便利。日常の持ち物だけでなく、旅行をはじめとしたさまざまなシーンで活用できます。 。充電して繰り返し使えるから、買い替え不要で経済的。USB Type-C(TM)ケーブルを接続するだけで充電できるから、細かなパーツを外して電池交換をする手間もありません。 。※充電用のUSB Type-CケーブルおよびUSB AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。 。1回の満充電で約6カ月使用可能。充電状況がひと目でわかるLEDランプを搭載しています。 。忘れ物防止タグ本体が鳴るアラーム機能付き。「探す」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。 。アラームが鳴ると同時に、ロゴがグラデーションに光ります。探しものが見つかった嬉しさを視覚的にも感じられます。 。iPhoneと忘れ物防止タグが離れた際にもアラームが鳴るため、置き忘れや紛失を防げます。 。屋外での激しい雨や水しぶきがかかっても安心のIPX5設計です。 。表面にはガラス加工を施し、無機質になりがちなガジェットにアクセサリーのような透明感をプラス。美しさと機能性を両立したデザインです。キーホルダーやチャームと一緒に提げて持ち物のワンポイントにもぴったりです。 。位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 。安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。 。「amine (あみね)」それは、あなたの大切なものを探すアイテム。ロゴマークがあらわすように、[自分][仲間][自分のモノ]の3つの点がネットワークで繋がり、失ったあなたのモノに導きます。 。※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 。※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 。※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。 。※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応しておりません。付属品ストラップ、ご利用開始マニュアル、サンキューカード質量(g)約13保証期間ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。使用環境温度(℃)0~35充電端子USB Type-C(TM)