絞り込み
エコロジープロダクト

BAイヤホン・補聴器専用乾燥器 クイックエイド専用消耗品セット(3袋パック) QDH-601 3 QDH-601
IDEX¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷正しい交換でクイックエイドの効果も持続。 【ピンク色になると交換のお知らせ】 湿度検知紙の色が初期の青色から徐々に薄い紫色へと変わり、淡いピンク色になりましたら新しい乾燥剤(消耗品セット)全てと交換してください。 特殊乾燥剤 一般的なシリカゲルと比べ乾燥能力の高いクイックエイド専用乾燥剤 ハイブリッドシート 活性炭・水酸化チタン・極微量のヨードなどが配合されたクイックエイド専用に開発された複合素材 湿度検知紙 乾燥剤の交換目安に(ピンク色になると交換をお知らせ)
イヤーパートナー Yタンゴ用 空気電池 PR41
メテックス(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1式(6個)ほか当日出荷から8日以内出荷空気用電池はシールをはがすと放電を開始、通常5日間程度で消耗します。 多めに買い置きされるようおすすめします。RoHS指令(10物質対応)対応
DRY&STOREゼファー型用 乾燥剤(ドライブリック II)3個入
DRY&STORE¥2,990税込¥3,2891個6日以内出荷用途補聴器乾燥剤仕様乾燥剤(ドライブリック II)3個入材質活性炭・シリカゲルアズワン品番8-6667-11有効槽内寸法(mm)80×65×24使用期限開封後約2ヶ月
携帯式電話音量増幅器 マイアンプⅡ
mimiこむ¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷伸縮性バンドで簡単に受話器に取付けることができます。用途軽度・中程度難聴のための携帯型の音量増幅器。最大約30dBの音量増幅が可能です。付属品携帯用ソフトケース、単4形アルカリ乾電池×2材質ABS樹脂質量(g)45電源単4形アルカリ乾電池×2寸法(cm)6.5×6.5×2.8
AC充電器 エクリア 血圧計専用 ホワイト
エレコムヘルスケア¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷”エクリア”血圧計シリーズ専用USB充電器。コンパクトサイズで持ち運びにも便利。 エクリア血圧計シリーズに付属の専用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントからそのまま充電/給電できるACアダプターです。 コンパクトでケーブルの着脱が可能なので、スリムに持ち運び可能です。※本製品にUSBケーブルは付属していません。 ※機器本体や製品本体が濡れた状態で充電/給電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。仕様◇PSE 特定電気用品色ホワイトコネクタ形状USB Type-A(メス)×1定格入力電圧(V)AC100~120(50/60Hz)対応機種エクリア血圧計シリーズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×22×44(プラグ含まず)保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5定格出力電流DC1A
補聴器落下防止ストラップ
名古屋眼鏡¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷から6日以内出荷高齢の方でも留めやすいクリップの使用で、しっかり留まり外れにくいです。材質本体/レーヨン、金具/キャスト、クリップ/ABS樹脂
Qリーフ用空気電池 PR536
メテックス¥799~税込¥879~1式(6個)ほか8日以内出荷から10日以内出荷空気用電池はシールをはがすと放電を開始、通常5日間程度で消耗します。 多めに買い置きされるようおすすめします。RoHS指令(10物質対応)対応
『補聴器・集音器』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 補聴器・集音器
- 補聴器ケア用品