絞り込み
ブランド
- StarTech.com(180)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(70)
- FXC(44)
- BLACK BOX(11)
- D-Link(ディーリンク)(10)
- PLANET Technology(6)
- D-LINK(5)
- NETGEAR(5)
- Advantech(アドバンテック)(5)
- ブラックボックス(5)
- NEC(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- TP-LINK(4)
- ダイヤトレンド(4)
- ラインアイ(4)
- TRENDnet(4)
- エレコム(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

1000BASE-LX SFP Module
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷1G対応SFPモジュール。SFPスロット搭載スイッチオプション。LCコネクタ/シングルモードファイバ/最大配線長10Km
SFPモジュール 1250Mbps マルチモード 850 LC 550M
BLACK BOX¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応質量(kg)0.016寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.5×13.7×55.4消費電力1W、ソース: SFP ケージから入力3.3V速度1.25GbpsコネクタLC 2 芯動作温度(℃)0~+70動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85各種認証CE、FCC距離最大 550mファイバータイプ50μm マルチモード、850nm
SFPモジュール 10GBASEーT SFP+ RJ-45 100m
BLACK BOX¥73,980税込¥81,3781個13日以内出荷10G対応のSFPモジュールです仕様スピード:10Gbps質量(kg)0.016電源SFP ケージから、入力: 3.3V、3 W寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×14×68ケーブルLANコネクタRJ-45動作温度(℃)0~+60動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85各種認証CE、FCC、鉛フリー距離最大 30m
SFPモジュール SGMIIインタフェース仕様 1250Mbps 拡張機能付 RJ-45 10/100/1000BASE-T
BLACK BOX¥36,980税込¥40,6781個13日以内出荷SFPモジュールです。RJ-45。データ通信装置用のモジュラフレキシブル光トランシーバ 。10/100/1000Mbps イーサネットを自動検出 。CAT5e 以上の LAN ケーブルで 100m まで延長接続が可能 。最大スループットは 1.25Gbps 。SFP 仕様、ビットレート等の情報を送信できる基本リンク特性機能 。-40 ~ +85℃ の環境で動作する屋外対応仕様仕様(承認)CE、ULR、RoHS2(6 物質)、TUV、FCC質量(kg)0.023電源SFP ケージインターフェースMac: SGMII動作温度(℃)-40~+85動作湿度(%)85(結露なきこと)伝送速度1000Mbps入力電圧3.3VDC、330mA入力電力(W)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)1.5×1.8×7.0
SFPモジュール 10GBASE-SR SFP+ マルチモード 850 LC 300m
BLACK BOX¥61,980税込¥68,1781個13日以内出荷10G対応のSFPモジュールです質量(kg)0.016電源SFP+ ケージ速度10Gbps波長(nm)850高度(m)1800寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24コネクタLC 2 芯動作温度(℃)0~70動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~85各種認証CE、FCC、TUV、UL光ファイバ50μ マルチモード距離(最大)300m
SFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 マルチモード 1310 LC 2KM
BLACK BOX¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応仕様(波長)1800m質量(kg)0.016電源SFP ケージから速度1.25 Gbps寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24コネクタLC 2 芯動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~85(結露なきこと)最大距離(km)2各種認証CE、FCC、TUV、ULファイバータイプ50マイクロン マルチモード、1310nm
SFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 マルチモード 850 LC 550M
BLACK BOX¥22,980税込¥25,2781個当日出荷SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応仕様(波長)1800m質量(kg)0.016電源SFP ケージから速度1.25 Gbps寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24コネクタLC 2 芯動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~85(結露なきこと)各種認証CE、FCC、TUV、UL距離(最大)550mファイバータイプ50マイクロン マルチモード、850nm
SFPモジュール 10GBASEーSR SFP+ マルチモード 850 LC 300m
BLACK BOX¥53,980税込¥59,3781個13日以内出荷10G対応のSFPモジュールです質量(kg)0.016電源入力: 3.3V、消費電力: 1W、ソース: SFP ケージから寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.5×13.7×55.4速度10.3Gbpsコネクタ二重 LC動作温度(℃)0~+70動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85各種認証CE、FCC距離最大 300mファイバータイプ50μm マルチモード、850nm
SFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 シングルモード 1310 LC
BLACK BOX¥28,980~税込¥31,878~1個6日以内出荷から13日以内出荷SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応仕様(波長)1800m質量(kg)0.016電源SFP ケージから速度1.25 Gbps寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24コネクタLC 2 芯動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~85(結露なきこと)各種認証CE、FCC、TUV、ULファイバータイプ9マイクロン シングルモード、1310 nm
SFPモジュール 10GBASEーLR SFP+ シングルモード 1310 LC 20km
BLACK BOX¥85,980税込¥94,5781個13日以内出荷10G対応のSFPモジュールです質量(kg)0.016電源入力: 3.3V、消費電力: 1W、ソース: SFP ケージから寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.5×13.7×55.4速度10.3Gbpsコネクタ二重 LC動作温度(℃)0~+70動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85各種認証CE、FCC距離最大 20kmファイバータイプシングルモード、1310nm
SFPモジュール 1250Mbps シングルモード 1310 LC 20KM
BLACK BOX¥42,980税込¥47,2781個13日以内出荷SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応質量(kg)0.016寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.5×13.7×55.4消費電力1W、ソース: SFP ケージから入力3.3V速度1.25GbpsコネクタLC 2 芯動作温度(℃)0~+70動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85各種認証CE、FCC距離最大 20kmファイバータイプシングルモード、1310nm
SFPモジュール 10GBASE-LR SFP+ シングルモード1310 LC 10km
BLACK BOX¥95,980税込¥105,5781個13日以内出荷10G対応のSFPモジュールです質量(kg)0.016電源SFP+ ケージ速度10Gbps波長(nm)1310高度(m)1800寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24コネクタLC 2 芯動作温度(℃)0~70動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~85最大距離(km)10各種認証CE、FCC、TUV、UL光ファイバ9μ シングルモード
1000BASE-BX対応SFPモジュール
PLANET Technology¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷1000BASE-BX BiDi準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。規格IEEE 802.3z 1000BASE-BX機能DDM機能ありコネクタ1芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85
2.5G SFPモジュール
PLANET Technology¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷2500BASE-XのSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。仕様ハードウェアバージョン:1規格2500BASE-X機能DDM機能ありコネクタ2芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85
1000BASE-TSFPモジュール
ラインアイ¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷1000BASE-TSFPモジュール。最大転送距離100m(RJ45)。対応機種:LE-8600X/LE-8600XR。
10GBASE-SRSFP+モジュール
ラインアイ¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷10GBASE-SRSFP+モジュール。波長850nm 最大転送距離300m(LC)。対応機種:LE-8600X/LE-8600XR。
10GBASE-LRSFP+モジュール
ラインアイ¥13,700税込¥15,0701個5日以内出荷10GBASE-LRSFP+モジュール。波長1310nm 最大転送距離10km(LC)。対応機種:LE-8600X/LE-8600XR。
10GBASE-TSFP+モジュール
ラインアイ¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷10GBASE-TSFP+モジュール。最大転送距離30m(RJ45)。対応機種:LE-8600X/LE-8600XR。
SFP+ 10GBASE-Tモジュール
NETGEAR¥47,980税込¥52,7781個翌日出荷10GBase-Tに対応した SFP+モジュール(最大80m)。取り付け、取り外しをホットスワップで実行できます。色シルバー
Ethernet OAM対応 ラックマウントシャーシ(4スロット/1U/電源別売)
FXC¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷LEX3000シリーズのラインカードを最大4台(LEX3930-00(SNMP管理カード)搭載時は同3台)まで搭載することが可能です。 また、シャーシのスロットには特殊な挿抜構造を採用しており、カード挿抜をスムーズ に行うことができ、ネジの紛失も防止します。 本製品は通信拠点に対してコストパフォーマンスの高い、高密度なネットワーク接続を提供します。
Aruba 1G I-Tmp SFP LC SX 500m MMF XCVR
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷トランシーバー。Aruba 1G I-Tmp SFP LC SX 500m MMF XCVR。
Aruba 1G I-Tmp SFP LC LX 10km SMF XCVR
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷トランシーバー。Aruba 1G I-Tmp SFP LC LX 10km SMF XCVR。
Aruba 10G I-Tmp SFP+ LC SR 300m MMF XCVR
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷トランシーバー。Aruba 10G I-Tmp SFP+ LC SR 300m MMF XCVR。
Aruba 10G I-Tmp SFP+ LC LR 10km SMF XCVR
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥499,800税込¥549,7801個5日以内出荷トランシーバー。Aruba 10G I-Tmp SFP+ LC LR 10km SMF XCVR。
産業グレードSFP 1Gbps銅モジュール
Advantech(アドバンテック)¥9,898~税込¥10,888~1台18日以内出荷Advantechの小型プラグインモジュール(SFP)製品は、銅線用・光ファイバー用・SFP+など、さまざまなタイプを取り揃えています。 本製品はSFPの業界標準(MSA)に準拠しており、ホットプラグ対応で汎用性が高く、広く利用されています。 ・業界標準の小型SFPパッケージ ・幅広い仕様とファイバータイプに対応 ・デジタル診断モニタリング(DDM)機能付き ・EMI対策の金属シールド構造 ・クラス1レーザー製品(EN 60825-1準拠) ・プラグアンドプレイに対応
産業グレードSFP+ 10Gbps SFPモジュール
Advantech(アドバンテック)¥12,980~税込¥14,278~1台18日以内出荷から62日以内出荷アドバンテックのSFPトランシーバファミリは、カッパーSFP、ファイバSFP、SFP+、XFPを取り揃え、様々な用途に対応できます。このトランシーバモジュールは、SFP、マルチソースアグリーメ ント(MSA)に準拠しています。ホットプラグ対応で、汎用性があり、広く使用されています。光コネクタLC
産業グレード100~155Mbps SFPモジュール
Advantech(アドバンテック)¥6,598~税込¥7,258~1台8日以内出荷から62日以内出荷【商品説明】 SFP Fシリーズは、MSA準拠の100BASE-FX対応SFPモジュールです。 MSA(Multi-Source Agreement)仕様に基づき設計・プログラミング・検証が行われており、各種ネットワークスイッチやルーターとの高い互換性を誇ります。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- マルチモード/シングルモード光ファイバケーブルを使用することで、2km~最大80kmまでの光伝送が可能。 安定した100Mbpsイーサネット通信を提供し、FA(ファクトリー・オートメーション)や鉄道、監視システムなどの産業用途に最適です。 ‐40~85℃の工業グレード温度範囲に対応しており、過酷な環境下でも信頼性の高いネットワーク接続を実現します。 =================================================================== 【商品仕様】 EN 60825-1(Class 1)レーザー製品に準拠 MSA準拠(100BASE-FX対応:Ethernet規格。100Mbpsで光ファイバ使用) 最大伝送距離:2km / 20km / 40km / 80km(型番による) マルチモード/シングルモード LCまたはSCコネクタ デジタル診断モニタリング(DDM)を提供 EMIを抑制する金属製ハウジングを装備 ホットスワップ対応 =================================================================== 【注意点】 FMM:Fiber Multi Mode(マルチモード) FSM:Fiber Single Mode(シングルモード) FSS:Fiber Single mode Single-fiber(単芯・BIDI 伝送) BIDI(Bi-Directional):TxとRxを1本の光ファイバで行う方式。T/Rで別波長。 FXM / FXS:STM-1(SDH)やOC-3(SONET)等、通信キャリア系の用途の可能性大。動作温度範囲(℃)-40~85
1.25 Gbps SFPモジュール
Advantech(アドバンテック)¥18,980~税込¥20,878~1台17日以内出荷から62日以内出荷AdvantechのSFPトランシーバは、銅線タイプおよび光ファイバータイプ(SFP/SFP+)を幅広く取り揃えた小型モジュールです。 MSA(Multi-Source Agreement)に準拠しており、ホットプラグ対応でさまざまな用途に柔軟に対応します。 =============================================== ・業界標準の小型SFPパッケージ ・さまざまな仕様・ファイバータイプに対応 ・DDM(デジタル診断機能)搭載 ・EMI対策の金属筐体 ・クラス1レーザー製品(EN 60825-1準拠) ・プラグアンドプレイ対応 ===============================================仕様SFPモジュール光コネクタLC
SFPモジュール(BiDiSFPタイプ)(1芯LCコネクタ)
ダイヤトレンド¥48,300~税込¥53,130~1個3日以内出荷SFPポート搭載のネットワーク機器に挿入することにより、ネットワーク機器間を光ファイバケーブルで接続可能です。BiDiSFPタイプは、最大伝送距離60km対応製品をラインナップしています。三菱電機製CC-Link IE対応インテリジェントHUB NZ2MHG-T8F2接続可能品です。ホットスワップ機能対応用途BiDi(BiDirectional:双方向) SFPタイプは、1芯の光ファイバーケーブルで接続します。1芯上で送信・受信を行うため、2種類のSFPモジュールを使用します。異なる光信号を同時に乗せることができるため、高速で大容量の通信として利用されています。コネクタ1芯LC動作温度(℃)-40~85通信速度1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応光ファイバシングルモード
SFPモジュール(SFPタイプ)(2芯LCコネクタ)
ダイヤトレンド¥71,200~税込¥78,320~1個3日以内出荷SFPポート搭載のネットワーク機器に挿入することにより、ネットワーク機器間を光ファイバケーブルで接続可能です。最大伝送距離70km対応製品をラインナップしています。三菱電機製CC-Link IE対応インテリジェントHUB NZ2MHG-T8F2接続可能品です。ホットスワップ機能対応コネクタ2芯LC通信速度1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85
DISシリーズ専用SFP 1000BASE-LX 2芯SMF 10Km
D-Link(ディーリンク)¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷産業用スイッチDISシリーズ専用1G光トランシーバ本製品は、DIS-100G/200G専用の産業用1GigaSFP光モジュールです。 工場などで必要となる環境要件を備えており、動作温度が-40~85℃をカバーしているため、製造現場等のエッジ環境でのネットワーク構築を実現します。
DISシリーズ専用SFP 1000BASE-SX 2芯MMF 2Km
D-Link(ディーリンク)¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷産業用スイッチDISシリーズ専用1G光トランシーバ本製品は、DIS-100G/200G専用の産業用1GigaSFP光モジュールです。 工場などで必要となる環境要件を備えており、動作温度が-40~85℃をカバーしているため、製造現場等のエッジ環境でのネットワーク構築を実現します。
DISシリーズ専用SFP 1000BASE-SX 2芯MMF 550m
D-Link(ディーリンク)¥51,980税込¥57,1781台6日以内出荷産業用スイッチDISシリーズ専用1G光トランシーバ本製品は、DIS-100G/200G専用の産業用1GigaSFP光モジュールです。 工場などで必要となる環境要件を備えており、動作温度が-40~85℃をカバーしているため、製造現場等のエッジ環境でのネットワーク構築を実現します。
1000Base-T SFPモジュール RJ45 100m
D-Link(ディーリンク)¥28,980税込¥31,8781台6日以内出荷1GCopper光トランシーバ1GCopperSFPDGS-712は、SFPスロットを持つスイッチに装着するだけで簡単に1000BASE-T1対応のポートへ拡張する1GigaCopperSFPモジュールです。
10GB-LR SFP+モジュール LCコネクタ 10Km
D-Link(ディーリンク)¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷10GSFP+光トランシーバDEMシリーズ(10G光トランシーバ)SFP+ポートを持つ10ギガビットスイッチと光ネットワークを接続し、中長距離間で超高速大容量通信を実現するSFP+光モジュールです。 高密度実装技術により小型、低コストでバックボーンやバックボーン間の接続に最適です。 本製品は10GBASE-SRをサポートしています。
10GB-SR SFP+モジュール LCコネクタ 300m
D-Link(ディーリンク)¥65,980税込¥72,5781台6日以内出荷10GSFP+光トランシーバDEMシリーズ(10G光トランシーバ)SFP+ポートを持つ10ギガビットスイッチと光ネットワークを接続し、中長距離間で超高速大容量通信を実現するSFP+光モジュールです。 高密度実装技術により小型、低コストでバックボーンやバックボーン間の接続に最適です。 本製品は10GBASE-SRをサポートしています。
1000BASE-BX-D SFPモジュール LCコネクタ
D-Link(ディーリンク)¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷WDM対応1G光トランシーバDEMシリーズ(WDM対応1G光トランシーバ)SFP(Mini-GBIC)スロットを持つギガビットスイッチと光ネットワークを接続するWDM(WavelengthDivisionMultiplexing)対応SFP光モジュールです。 1本の光ファイバに波長の異なる複数の光信号を同時に流してデジタル光信号の双方向伝送を可能にします。
1000BASE-BX-U SFPモジュール LCコネクタ
D-Link(ディーリンク)¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷WDM対応1G光トランシーバDEMシリーズ(WDM対応1G光トランシーバ)SFP(Mini-GBIC)スロットを持つギガビットスイッチと光ネットワークを接続するWDM(WavelengthDivisionMultiplexing)対応SFP光モジュールです。 1本の光ファイバに波長の異なる複数の光信号を同時に流してデジタル光信号の双方向伝送を可能にします。
SFPモジュール-1.25-Gb 1310-nm Single-Mode Fiber 20-km LC
ブラックボックス¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷1310nm シングルモード LC ~20km伝送距離(m)200000発光波長(nm)1310伝送速度(Gbps)1.25ファイバータイプシングルモード