絞り込み
ストレージ容量
- 16GB(3)
- 32GB(3)
- 64GB(3)
- 128GB(2)
- 256GB(1)
- 512GB(1)
SDスピードクラス
- CLASS10
- CLASS6(2)
UHSスピードクラス
- UHS-I U1(4)
ビデオスピードクラス
- V10(1)
ブランド
- プリンストン(2)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- SanDisk(サンディスク)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ストレージ容量」から絞り込む
16GB(3)
32GB(3)
64GB(3)
128GB(2)
256GB(1)
512GB(1)

UHS-I対応SDカード
プリンストン¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷デジカメやパソコンでの利用に適したUHS-I対応SDカード。 UHSスピードクラス1の高速転送に対応したHD動画撮影や大容量ファイルの保存に適しています。規格SDメモリーカード規格準拠電源電圧(V)2.7~3.6インターフェースUHS-I転送速度(MB/sec)読み出し:最大80SDスピードクラスclass10(c10)UHSスピードクラスclass1(U1)
Ultra GO SDカード UHS1Class10
SanDisk(サンディスク)¥3,298~税込¥3,628~1枚6日以内出荷大切な写真や動画を安心して保存できる、高速・高信頼性のSDカードです。コンパクトデジタルカメラやミラーレスカメラ、ノートパソコンなど幅広い機器に対応し、日常の撮影から旅行の思い出まで快適に記録できます。Class10・UHS-I・V10対応で、フルHD動画や高画質写真の撮影を安定してサポート。日常の撮影や旅行の記録にぴったりです。32FGB~512GBまでの容量ラインアップを用意。写真、動画、書類などをたっぷり保存できるため、長時間の撮影でも安心です。最大読込速度190MB/秒(128GB~512GBモデル)に対応。大量の写真や動画も素早くパソコンへ転送でき、待ち時間を短縮します。コンパクトカメラ、ミラーレスカメラ、一眼レフカメラ、ノートパソコンなど、SDカード対応機器で幅広く利用できます。SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
【高耐久高パフォーマンス】産業用SDカード
プリンストン¥19,980~税込¥21,978~1枚4日以内出荷プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けSDカードは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。その他【P/E Cycle】30000回質量(g)2備考※コントローラー、フラッシュ、ファームウエアを固定した製品となります。※各部材の終息に伴い使用部材の変更をさせていただく場合があります。使用温度範囲(℃)【動作保証】-25~+85【保管保証】-40~+85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×24×2-R0.30(±0.10)電源電圧(V)2.7~3.6保証期間1年間フラッシュBics5インターフェイスSD メモリーカード規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1コントローラPS8132