絞り込み
ストレージ容量
  • 16GB
  • 1GB(2)
  • 2GB(4)
  • 8GB(2)
  • 32GB(1)
  • 64GB(2)
  • 128GB(1)
  • 256GB(1)
  • 512MB(2)
SDスピードクラス
  • CLASS4(1)
  • CLASS10(1)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U1(1)
ブランド
  • プリンストン(1)
  • グリーンハウス(1)
  • TRANSCEND(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
1GB(2)
2GB(4)
8GB(2)
16GB
32GB(1)
64GB(2)
128GB(1)
256GB(1)
512MB(2)
UHS-I対応SDカード プリンストンUHS-I対応SDカードプリンストン
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
デジカメやパソコンでの利用に適したUHS-I対応SDカード。 UHSスピードクラス1の高速転送に対応したHD動画撮影や大容量ファイルの保存に適しています。
規格SDメモリーカード規格準拠電源電圧(V)2.7~3.6インターフェースUHS-I転送速度(MB/sec)読み出し:最大80SDスピードクラスclass10(c10)UHSスピードクラスclass1(U1)
SDスピードクラス「Class4」対応SDカード グリーンハウスSDスピードクラス「Class4」対応SDカードグリーンハウス
6,598税込7,258
1枚
当日出荷
SDスピードクラス「Class4」対応SDカード持ち運びに便利なハードケース付
付属品INDEXシール、ハードケース、保証書質量(g)約2規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(最大)使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)保証期間3年間転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大20、「書き込み時」最大10RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS4
Transcend SDカード TRANSCENDTranscend SDカードTRANSCEND
5,798税込6,378
1個
当日出荷

SDカード』には他にこんなカテゴリがあります

msds特集
おすすめ人気ランキング
SD