絞り込み
ストレージ容量
- 16GB(2)
- 32GB(3)
- 64GB(4)
- 128GB(2)
SDスピードクラス
- CLASS10(3)
UHSスピードクラス
- UHS-I U1(3)
- UHS-I U3(2)
ビデオスピードクラス
- V30(2)
ブランド
- Gigastone
- プリンストン(3)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- SanDisk(サンディスク)(2)
- キオクシア(KIOXIA)(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- SUPER TALENT(1)
- アクシスコミュニケーションズ(1)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(1)
- 青木製作所(1)
- 東進電機工業(1)
- 因幡産機カンパニー開発品(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ストレージ容量」から絞り込む
16GB(2)
32GB(3)
64GB(4)
128GB(2)

microSD高耐久 UHS-I/class10
Gigastone(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1枚当日出荷繰り返し書き込みに強いMLC NADA搭載。高耐久、耐衝撃。 付属変換アダプターを使用することでSDカードとしてもご利用いただけます。用途ドライブレコーダー、カーナビ用寸法(mm)15×11×1動作温度(℃)-25~85SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-1
microSDカード UHS-I/class10
Gigastone¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷高品質のNANDフラッシュを高性能コントローラーを採用しお客様に安定した性能を提供いたします。 連続撮影や高品質録画に強い寸法(mm)15×11×1SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-1
A1V30クラス microSDカード
Gigastone¥5,798税込¥6,3781個当日出荷高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。また、厳しい使用環境を想定した耐久試験を実施しております。付属のSDカードアダプターを使用することで、SDカード対応機器にもご利用いただけます。用途fullHD対応、連続撮影や高品質録画に強い寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5適合機器microSDXC対応機器カードmicroSDXC保証期間5年動作温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30動作電圧(V)2.7~3.6アプリケーションパフォーマンスクラスA1
3in1 microSD+SDアダプター+カードリーダーセット
Gigastone¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷microSDHD、SDカードアダプター、Type-C&Type-Aカードリーダーをセットにしたあらゆるシーンを想定した多用途メモリー。高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用、5年長期保証付きで安心してご使用いただけます。仕様最大読込速度:90MB/s※利用環境(ハードウェアやソフト)などにより異なる質量(g)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1動作温度(℃)-25~+85UHSスピードクラスU1
10倍高耐久MLC マイクロSDカード
Gigastone¥7,798~税込¥8,578~1枚当日出荷長期5年保証製品!。高耐久性と高速読み書き速度で監視カメラやペットカメラ、ドライブレコーダー等に最適なmicroSD。製品寿命の長いMLC製フラッシュメモリを採用し、連続録画可能な回数は一般的なTLC型microSDカードと比較して10倍以上。たくさんのフルHD動画および4K動画を録画するのに最適です。付属品本体、SD変換アダプター保証期間5年寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)11×15×1動作温度(℃)-25~+85インターフェイスUHS-1SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30