絞り込み
インターフェイス
  • USB 2.0(1)
  • その他(1)
ブランド
  • ビット・トレード・ワン
  • CONTEC(コンテック)(70)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(26)
  • ラインアイ(16)
  • KVASER(8)
  • タイムリー(8)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(7)
  • StarTech.com(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • 富士電機(5)
  • ATEN(5)
  • Avaya(3)
  • NEC(1)
  • センチュリー(1)
  • エアリア(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェイス」から絞り込む
USB 2.0(1)
その他(1)
  • 汎用USB接続リレー制御基板 ビット・トレード・ワン

    汎用USB接続リレー制御基板

    ビット・トレード・ワン
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-Cを採用し、AC250V/10A, DC30V/10Aまでの電圧/電流に対応します。ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮しました。制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実しています。大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。
    寸法(mm)92×86×17(ハンダ面側の突起を含まず)質量(g)約110電源USB 5V定格電圧(V)AC250、DC30使用温度(℃)0~40(結露なきこと)対応OS(アプリ)Windows7、Windows8.1、Windows10 搭載のDOS/Vパソコン定格電流(A)10対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ出力端子COM/NO/NC (1C)
  • ラズベリーパイ専用絶縁入力拡張ボード ビット・トレード・ワン

    ラズベリーパイ専用絶縁入力拡張ボード

    ビット・トレード・ワン
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    欠品中
    5~24V信号を絶縁してラズベリーパイに入力可能な拡張ボード PLC回路等の信号をラズパイへ入力して使用したい方のためのHAT(拡張ボード)として設計 信号を絶縁し入力可能な4つのポートを搭載 取り回しやすくするためユーロブロックを採用 入力確認用のスイッチやLEDも搭載 実験やカスタマイズを自由に行っていただけるよう、オープンソースで情報や動作サンプルを公開 手軽に取り扱えるような絶縁入力HATが誕生
    寸法(mm)65×56×20質量(g)約32電源DC3.3V(ラズパイから供給)定格電圧(V)絶縁信号入力:DC5~24対応機種Raspberry Pi B+ / 2B / 3B / 3B+ / 4インターフェース40ピンGPIOコネクタ(ラズベリーパイ接続用)、信号入力用ユーロブロック×4保証期間お買い上げから1年間動作温度範囲(℃)0~50(結露しないこと)
  • ESP32オーディオストリーミングスタンド実験ボード ビット・トレード・ワン

    ESP32オーディオストリーミングスタンド実験ボード

    ビット・トレード・ワン
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    6日以内出荷
    開発が容易なESP32-WROOM-32Eに小型I2Sアンプとスピーカー、イルミネーション用LEDを組み合わせた音と光の実験ボード 様々な単機能のサンプルプログラムを利用した実験から、自身で作成・改変したカスタムファームウェアを利用しオーディオストリーミング機能の実装を楽しむことが出来るカスタマイズ性に富んだアイテム 基板上にはESP32モジュール、USB-シリアル変換、電源回路が搭載され開発環境(IDE)をインストールしたPCにマイクロUSBケーブルを接続すれば直ぐに実験を始める事が可能
    付属品保証書仕様搭載マイコン:ESP32-WROOM-32E、別途必要物:USB Micro-B ケーブル質量(g)約40使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)電源(V)5(USB Micro-B)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60 60 5(基板のみ 突起物除く)保証期間1年外部インタフェースSPI、I2C、I2S、アナログ音声出力×2、タッチセンサ端子×3
  • サーボモーター制御拡張モジュール ビット・トレード・ワン

    サーボモーター制御拡張モジュール

    ビット・トレード・ワン
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷
    サーボモーター制御拡張モジュールの自作キット。PICマイコンを搭載することで高分解なPWM制御が可能となりラズペリーパイで簡易にRCサーボを滑らかに稼働させることが可能
    スイッチ3電源Raspberry Piより給電対応OSRaspbian対応機種Raspberry Pi Zero/Zero W/2B/3B/3B+/4B動作温湿度範囲温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)LED2コネクタ(サーボモーター接続コネクタ)2
  • PICスパコン ラズベリーパイ拡張モジュール ビット・トレード・ワン

    PICスパコン ラズベリーパイ拡張モジュール

    ビット・トレード・ワン
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    6日以内出荷
    PICスパコン ラズベリーパイ拡張モジュールの自作キット。RaspberryPiには直接接続する事の出来ない、アナログ出力タイプの測距センサー搭載なので人物やモノの接近を感知。温度湿度気圧の複合センサー搭載なので、気象情報を簡単にモニタ可能。液晶ディスプレイは少ない配線で制御出来るI2C接続タイプの16文字×2行の大型バックライト付きを搭載。パワーアンプ、スピーカーも付属しているため本製品だけで音声読み上げが可能
    仕様パワーアンプ:1Wスイッチ3電源Raspberry Piより給電対応OSRaspbian対応機種Raspberry Pi 2B/3Bセンサー測距/温度/湿度/気圧ディスプレイ16文字×2行(バックライト付き)動作温湿度範囲温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)LED4コネクタオーディオコネクタ:3.5mmステレオミニジャック
  • サーボ拡張基板 組立済 ビット・トレード・ワン

    サーボ拡張基板 組立済

    ビット・トレード・ワン
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    6日以内出荷
    付属品ネジセット、保証書仕様●対応機種:Raspberry Pi Zero v1.3/W/WH、Raspberry Pi 2/3●LED:システム状態用×1、サーボモータ動作状態用×2●サイズ:W65×D30×H22mm(突起部含まず)●電源:サーボモーターの電源をGPIO給電/外部給電からジャンパで切り替え可能●PWM分解能:16bit●サーボモーター接続コネクタ:3ピン ピンヘッダ×2ch●外部電源入力:DC5V~12V(最大) 端子台より給電質量(g)約14スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ保証期間お買い上げから1年間

『拡張インターフェース』には他にこんなカテゴリがあります

その他拡張インターフェース