絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- CONTEC(コンテック)(70)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(26)
- ラインアイ(16)
- KVASER(8)
- タイムリー(8)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- ビット・トレード・ワン(6)
- 富士電機(5)
- ATEN(5)
- Avaya(3)
- NEC(1)
- センチュリー(1)
- エアリア(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

RS232Cシリアルアダプターカード/PCI Express/2ポート/16950 UART/標準プロファイル(ロープロファイルブラケット付属)/Windows & Linux/シリアル拡張カード
StarTech.com¥10,980税込¥12,0781個当日出荷2ポートシリアルカード:ASIX AX99100ベースの16950 UART搭載シリアルコントローラーカード。1ポートあたり最大921.6KbpsのRS232双方向通信、256バイトFIFOバッファ、9番データビット対応。人気カードPEX2S952のアップグレード版。電源オプション:ピン9で電源オプションを設定可能(12V/5V/なし)。2つのポートを別々に設定できるPCI Express RS232C シリアルアダプターカード。標準・ロープロファイル対応:標準ブラケットを装着した状態で提供、付属品としてロープロファイルブラケット2個を同梱。Windows & Linux対応。多様な用途:POS端末、PLC、工場オートメーション・制御装置、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどのシリアル機器をデスクトップPC/サーバーで使用。標準プロファイル対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
PCIe接続HDMIビデオキャプチャーカード/HDR10、4K60Hz、HDMI 2.0対応/PCI Express x4スロット搭載デスクトップパソコン対応/H.264動画コーディック対応
StarTech.com¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷4K Ultra HD映像のキャプチャ:HDMI 2.0入力を介し、4096×2160p解像度、60fpsの非保護4K映像入力に対応。HDR10、2チャンネルオーディオ、16:9および4:3アスペクト比に準拠。4K 60Hz映像の表示と録画を同時に行う構成に対応。Windows向け録画・配信環境への対応:DirectShow互換により、OBS Studioなどの録画・配信プラットフォームで使用可能。ドライバーのインストールが必要。Windows専用設計。業務用AV運用を想定した設計: 会議システム、カメラ映像、医療用イメージングなどの4K映像記録用途に対応。低遅延構成での運用に対応し、RTSP/RTMPのストリーミングプロトコルによるリアルタイム配信構成に対応。PCIe環境に応じた柔軟な取り付け:標準プロファイルおよびロープロファイルブラケットが付属し、標準または省スペース型パソコンのPCIe x4スロットに対応。NTSCおよびPAL方式、H.264(MPEG-4)映像エンコード方式に対応。ITプロフェッショナル向け設計:DirectShow互換性のラボテスト済みビデオキャプチャデバイス。プロフェッショナルな AV/IT 環境下で、幅広いソフトウェアに対応。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。用途ミーティング、プレゼンテーション、電話会議などの内容を直接コンピュータに保存。キャプチャした動画をオンライン動画プラットフォームにアップロード、またはライブ配信を実行。ノートパソコンやゲームコンソールからトレーニング/チュートリアル用の動画をキャプチャ仕様【業界標準】NTSC、PAL-M、PAL-60、PAL、ビデオエンコーディング:MPEG4/H.264、DirectShow互換セット内容PCI Express HDMI キャプチャカード、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタート ガイド性能【Video Revision】HDMI 2.0高さ(mm)17質量(g)58出力AV:HDMI幅(cm)12長さ(cm)13.5湿度(%RH)20~80(結露なし)入力AV:HDMI 2.0保存温度(℃)-5~40保証期間2年コネクタA:HDMI [19ピン]、HDMI [19ピン]、B:PCI Express x4動作温度(℃)0~40オーディオ機能あり対応解像度HDMI: 4096 x 2160 (DCI 4K) / 60Hz Additional resolutions and refresh rates may be supported
U.2 (SFF-8643) - M.2 PCI Express 4.0 x4 ホストアダプタカード /2.5インチU.2 NVMe SSD対応
StarTech.com¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷PC/サーバーにエンタープライズ級のU.2 PCIe NVMe SSDを追加し、システム性能を拡張。Mini-SAS HD SFF-8643コネクタがついたU.2 PCIe NVMe SSD(x1)をサポートするアダプタ。M.2 PCIe x4ホストインターフェイス。PCIe 4.0に対応し、PCIeリビジョンとの下位互換性あり。現在のPCIe規格に対応。旧バージョンとの下位互換性もあり。ネイティブOSサポートで簡単なセットアップ用途コンピュータ/サーバーソリューションの構築・アップグレードを行うIT専門家、システムインテグレータ、PCヘビーユーザーに最適。SSD/HDDマウントベイと M.2 PCIe x4接続機能を備えたシステムに経済的で手軽なアップグレードソリューションを提供
PCI Express拡張カード/PCIe x8/2x M.2 PCIe SSD/NVMe AHCI/7.8GBps/PCIeスロットの分割設定が必要/Windows Linux/高速データ転送
StarTech.com¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷高性能:2x PCIe M.2 SSD(NVMe または AHCI)を x8 または x16 PCI Express 4.0 スロット経由でパソコンや サーバーに装着し、超高速データアクセスを実現。1ドライブあたり最大 7.8GBps の高速読み出し/書き込みが可能な超高速データアクセスに対応。幅広い互換性:このデュアルM.2 PCIe SSDアダプターカードは、Samsung 980 Pro、970 EVO、950 EVO、SM951などの2242/2260/2280/22110mm PCIe M-Key M.2 SSDとの互換性を確認済みのデュアルM.2 PCIe SSDアダプターカード。注意:SATAベースのM.2ドライブには対応していません。下位互換対応:PCIeバイファケーション(分割設定)対応のPCIe 3.0マザーボードと互換性があり、x8またはx16 PCIeスロットの使用が可能。PCIeバイファケーション設定が必要。Windows、Windows Server、Linuxなど、各種コンピューターおよびサーバーOSに対応。ソフトウェアRAID機能:M.2 PCIe SSDへの個別アクセスが可能なM.2 PCI Expressアダプター。OSまたはサードパーティのRAIDソフトウェアを使用し、RAID 0、RAID 1、JBODによる冗長性、大容量、高性能を追加するアレイを構築可能。通気スリット付きブラケット:標準プロファイルブラケット装着済み、ロープロファイル(ハーフハイト)ブラケット付属。通気性のあるブラケットにより、エアフローが改善され、ドライブの過熱による性能低下を防止用途デスクトップ/サーバーに2枚のPCI Express M.2 SSDを追加し、システム速度と内部データストレージを増強。超高速データアクセスを提供。高性能ワークステーションに最適仕様●ホストコネクタ:PCI Express x8●ドライブコネクタ:2x M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●ホスト側インターフェース:PCI Express●ドライブ側インターフェース:M.2 PCIe●ドライブ数:2●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280、22110●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:非対応●色:レッド●製品高さ:22mm●製品幅:102mm●製品長さ:228mm●製品質量:74g●システム要件:複数のドライブをホストシステムで検出するためには、コンピュータ/マザーボードがバイファケーション(分割設定)に対応している必要があります。●注意:NVMe SSDはドライブメーカーによるドライバが必要です。または、OSによってはネイティブドライバが提供される場合もあります(Windows 8以降、Mac OS 10.10.3以降)。それ以前のOSバージョンではNVMeのネイティブサポートがありません。PCIeバイファケーション(分割設定)の有効化と設定方法については、パソコンやマザーボードに付属のマニュアルをを確認してください。●動作温度:-40℃~80℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15~90% RH●パッケージ内容:本製品、ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド、ネジのセットRoHS指令(10物質対応)対応
M.2 PCIe SSDアダプターカード/PCI Express x8/2スロット/NVMe, AHCI M.2/Windows, Mac, Linux
StarTech.com¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷高性能:2台のPCIe 3.0 M.2 SSD(NVMeまたはAHCI)をワークステーションやサーバに搭載することで、シングルドライブでは最大3GB/s、および、2.8GB/s。2台では最大2.4GB/s、および、1.42GB/s(1台あたり)の読取り/書込み速度を実現。幅広い互換性:Samsung 970 evo、950 Pro、SM951、その他の2242、2260、2280mm PCIe M-Key M.2 NGFF SSD (NVMeまたはAHCI)との互換性を確保するために広範囲にわたるテスト済み。高い下位互換性:PCIe 1.0および2.0、x8またはx16スロットと互換性がありPCIe分岐は必要ありません。レガシーを含むWindows、Linux、macOSなどのすべてのワークステーションおよびサーバーOSで動作。ソフトウェアRAID機能:OSやサードパーティ製のRAIDソフトウェアを使用してSSDを個別に使用したり、ストレージプールとして使用可能。また、RAID 0、1、SPAN、JBODをサポートしており、階層型/ハイブリッド型ストレージを実現。通気性に優れたデュアルプロファイルブラケット:工場出荷時に標準プロファイルブラケットを装着し、通気性のあるデザインにより冷却効果を高め放熱を促進。ロープロファイル(ハーフハイト)ブラケット同梱
8ポートシリアルRS232C増設PCI Expressカード 16550 UART D-Sub(44ピン-9ピン)変換ブレークアウトケーブル付属
StarTech.com¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷ロープロファイルブラケット装着PCIeカード フルプロファイルブラケット付属 921.4kbps Windows & Linux 対応。PCI Express拡張カードスロットにRS-232 DB9シリアルポート8口を増設するインターフェースカード。2本の分岐ケーブルで計8ポートを追加し、様々なシリアル周辺機器を921.4Kbpsの速度で接続します。<8口のシリアルポートに周辺機器を接続>このPCI Expressシリアルポートカードには、DB9コネクタを備えた2本の分岐ケーブルがついています。プリンタ、スキャナ、クレジットカード/デビットカードリーダー、暗証番号パッド、モデム、産業用制御機器など、様々な周辺機器を接続できるようになります。<柔軟に使えるシリアルカード>ロープロファイルのシリアルカードは、スペースが限られたシステムでのシリアルポート増設に最適です。ロープロファイルブラケットを装着した状態で提供されますが、フルプロファイル用のブラケットが製品に付属しています。筐体タイプを選ばず、薄型(SFF)コンピュータおよび標準サイズの筐体で使えるソリューションです。<最大の互換性>WindowsとLinuxを含む幅広いOSサポートにより、異種混合の環境に統合しやすいPCI Expressカードです。StarTech.comでは、本製品にライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
RS232Cシリアルアダプタカード/4ポート/PCI Express x1/PCIe RS232シリアルホストコントローラカード/PCIe - シリアルDB9カード/16950 UART内蔵/拡張カード/Windows & Linux
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷STARTECH.COMの優位性: ITプロフェッショナルに30年以上選ばれ続けているブランド。本製品にライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供。多彩なアプリケーション:標準・小型(SFF)両方のデスクトップ/サーバで使用ができ、POS端末、PLC、工場の制御/自動化、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどとの通信が可能。標準プロファイル、および、ロープロファイルブラケット: PCI Express RS232シリアルアダプターカードには、工場出荷時に標準ブラケットが装着されており、付属品にロープロファイルブラケットを同梱。オプションの電源設定:本製品は、9番ピンから12V、5V、または無電源を選択でき合計最大2Aの電源を供給;4口のポートはそれぞれ個別に設定可能;DB44-4xDB9ブレークアウトケーブル同梱。4ポートシリアルカード:ASIX AX99100をベースにした16950 UART搭載のシリアルコントローラカード。4口のDB9ポートを備え、1ポートあたり最大921.6Kbpsの双方向RS232を実現、256バイトのFIFOバッファを利用可能
『拡張インターフェース』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BKPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WHPCCOOLER税込¥17,578¥15,980