絞り込み
インターフェイス
- PCI Express(9)
- Serial ATA(3)
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)
- CONTEC(コンテック)(70)
- ラインアイ(16)
- KVASER(8)
- StarTech.com(8)
- タイムリー(8)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- ビット・トレード・ワン(6)
- 富士電機(5)
- ATEN(5)
- Avaya(3)
- NEC(1)
- センチュリー(1)
- エアリア(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
特価
「インターフェイス」から絞り込む
PCI Express(9)
Serial ATA(3)

SilverStone 4K UHD対応Type-C用HDMI変換アダプタ(DisplayPort Altモード) SST-EP07C-E
SILVER STONE(シルバーストーン)¥4,198税込¥4,6181台7日以内出荷・ USB 3.1 Type-C入力およびHDMI出力に対応。・ DisplayPort 1.2 Altモード用のフレキシブルなUSB 3.1 Type-Cスイッチング対応。・ レーン毎のデータ転送速度は5.4Gbps (HBR2), 2.7Gbps (HBR) および1.62Gbps (RBR)に対応。・ HDMI 2.0および以前のバージョンに対応。・HDCPリピーター対応のHDCP RxおよびTxキーによるコンテンツ保護機能。・ SSTモード、DisplayPort 1.2での最大解像度4096x2160 @60Hz対応材質アルミニウム + プラスチック色木炭質量(g)実質量:18.75備考EP07-EのType-C入力信号は、高解像度バージョンをサポートするには、ディスプレイポートオルタナティブモードに対応する必要があります。型番SST-EP07C-E寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.8×9.7×50解像度60Hzで4096×2160まで出力信号HDMIメス(HDMI 2.0)ケーブル長(mm)100動作温度(℃)0~45チップセットAnalogix ANX7402、Parade PS176RoHS指令(10物質対応)対応信号入力USB 3.1 Type-Cオス動作湿度(%RH)10~80
SilverStone M.2モジュールをPCIeに変換するためのM.2増設インターフェイスカード SST-ECM21-E
SILVER STONE(シルバーストーン)¥3,298税込¥3,6281台5日以内出荷・NVMe(PCIE) Gen4のSSDに対応 。・PCIe x4接続 。・ロープロファイルブラケット付属。・Type 2230、2242、2260、2280対応 。・ドライバーレスで基板上にSSDを取り付け。・CLKREQジャンパコネクタ搭載仕様●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCI-E 4XベースMキー質量(g)実質量:57備考注意:M.2 SSDを使って起動するには、マザーボードがそれに対応している必要があります。BIOSの制約により、全てのマザーボードがM.2 SSDによる起動をサポートしているわけではないので、この機能を有効にする方法をマザーボードのマニュアルまたは販売店にご確認ください。注意:M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須です。型番SST-ECM21-E寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×23×104インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x4RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源オン:緑、読み取り/書き込み:赤
SilverStone M.2モジュールを2つ搭載できるM.2増設インターフェイスカード SST-ECM20
SILVER STONE(シルバーストーン)¥3,598税込¥3,9581台7日以内出荷・ 1つのM.2ポート (M key)を1つのPCI-E x4インタフェースに変換。・第2のM.2ポート(B key)をSATAインタフェースに変換。・2基のM.2 SSDを同時にサポート。・ オプションでのロープロファイル拡張スロット装備。・ ドライバのインストールは不要仕様●M.2 SSD対応タイプ:2230, 2242, 2260および2280●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCI-E 4XベースMキー備考メモ:ECM20の'M'キーはPCI-E SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です。メモ:BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります。メモ:M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99) / AMD 300 series (A320 B350×370)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須です。メモ:ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。型番SST-ECM20インターフェースSSD:M.2(NGFF)、PCI Express X4 / SATA 6GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブ数2
SilverStone 拡張カード ECM26 SST-ECM26-V2
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,498税込¥2,7481台16日以内出荷・1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換。・ご使用のシステムに装着しても高さわずか31mmのため、1Uシャーシにご使用いただけます。・内蔵LEDインジケーターでPCIe NVMe状態を表示。・2230,2242,2260,2280および22110長のM.2 SSDに対応。・PCIe CLKREQ機能(V2.0)
SilverStone 拡張カード ECM25 SST-ECM25-V2
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,998税込¥2,1981台16日以内出荷・1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換。・ファンを装着してもわずか32mmで、1Uシャーシにピッタリフィットします。・内蔵LEDインジケーターでPCIe NVMe状態を表示。・2230,2242,2260および2280長のM.2 SSDに対応。・PCIe CLKREQ機能(V2.0)
SilverStone 拡張カード ECM40 PCIe 4.0 x16~4 x M.2 NVMe SSDアダプタカード SST-ECM40
SILVER STONE(シルバーストーン)¥16,980税込¥18,6781台8日以内出荷PCIe x16インタフェース経由で4 x NVMe M.2 SSD (Mキー)に対応。2230、2242、2260、2280フォームファクターのM.2 SSDに対応。40mm x 40mmデュアルボールベアリング冷却ファン。冷却ファンOn/Off電源スイッチ。データセンタークラスの信頼性。USAPおよびTRIM対応仕様●LEDインジケーター:インジケータランプは2つのモードに対応: 、点灯および点滅、これはマザーボードおよびSSDからの信号に依存。●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●PCBレベル:UL 94-V0●SSDインタフェース:M.2 (NGFF) M Key●コントローラIC:TPS56221DQPT●サーマルパッド仕様:厚さ、1mm、、動作温度、3W/m.k、、導電性、-25℃ ~ 70℃、、数量、4、、寸法、22mm (W) x 1mm (H) x 70mm (D)●ヒートシンク仕様:材質、アルミニウム、、寸法、109.3mm (W) x 14.2mm (H) x 168mm (D)●モジュールキー:PCIe x 4 NVMeベース Mキー●製品型番:SST-ECM40その他[1] まず、マザーボードがPCI-Eバイフケーションに対応しているかどうか確認してください。[2] システムは、もう1つのSSDを追加するためにPCI-Eバイフケーションが必要です。3台または4台のドライブには16レーン(x4/x4/x4/x4)、2台のドライブにはx8/x8(またはx4/x4)が必要です。CPUが必要なPCI-E帯域幅をサポートしていることを確認してください。マザーボードが「PCI-Eバイフケーション」をサポートしているかを確認するために、メーカーに連絡することをお勧めします。これにより、システムが1つのM.2 SSDしか認識しない問題を防ぐことができます。[3] ECM40はハードウェアRAIDをサポートしていません。Windows 10以降では、RAID機能を使用するためにサードパーティ製ソフトウェアが必要な場合があります。同じモデルのSSDを4台使用してRAIDアレイを作成することをお勧めします。寸法(mm)147.74 (W) x 21.59 (H) x 181 (D)色黒質量(g)501備考※マザーボードまたはアドオンカードはPCIe Bifurcationをサポートし、PCIe x16/x8スロットを4×4/4×2に切り替えられる必要がありますインターフェースPCI-Express x 16環境動作温度 5℃~55℃動作湿度 20%RH~80%RH保管温度 -20℃~50℃保管湿度 20%RH~80%RHファン回転数7000 RPM ±10%寸法40mm(W) x 10mm(H) x 40mm(D)ベアリング形式デュアルボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応ドライブ数4
SilverStone ECS06 6ポートSATA Gen3 (6Gbps) 非RAID PCI Express Gen3 x2 カード SST-ECS06
SILVER STONE(シルバーストーン)¥10,980税込¥12,0781台7日以内出荷・ ASMedia ASM1166 SATAホストコントローラ (AHCI)搭載のPCIe Gen3 x2。・ AHCI規格Rev. 1.4に準拠。・ 6基のSATA Gen3 (6Gbps)ポート対応。・ SATAポートマルチプライヤーコマンドベースのスイッチングに対応。・ デバイススリープ電源管理に対応。・ ロープロファイル設計仕様●PCI-E帯域幅:最大16GT/s●SATAポート:6●SATAポートの帯域幅:最大6Gbps (SATA Gen1, SATA Gen2, SATA Gen3)●ドライブサポート:SATAハードディスクドライブ質量(g)実質量:30規格ロープロファイル PCI Express Gen 3×2型番SST-ECS06寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112.2×21×61.4RoHS指令(10物質対応)対応コントローラASMedia ASM1166
SilverStone 2.5Gbps RJ45ネットワークインタフェースPCI Expressカード SST-ECL01
SILVER STONE(シルバーストーン)¥5,798税込¥6,3781台7日以内出荷・ 10M BASE-Te および 100M/1000M/2.5G BASE-T 802.3 互換トランシーバー内蔵。・ Extended Next Page機能 (XNP) 対応自動ネゴシエーション。・ クロスオーバー検出および自動訂正。・ハードウェアCRC (Cyclic Redundancy Check) 機能対応。・ パワーダウン / リンクダウン省電力 / PHY無効モード対応。・ LTR (Latency Tolerance Reporting) 対応。・ Microsoft WPI (Wake Packet Indication) 対応。・ ECMA-393 ProxZzzy 規格準拠でホストスリープ時に対応。・ Wake-On-LAN および 「RealWoW!」 テクノロジ (リモートウェイクアップ)。・ 2ピンヘッダ 、フロントI/O LEDインジケーターへの信号を提供。・ Realtek ’Dragon Feature’ 高性能帯域幅制御ソフトウェアと互換性あり仕様オペレーティングシステムサポート:Windows 10/8.1/8/7 (32/64bit)Windows Server 2016/2012 R2/2008Linux3.0および4.0以降質量(g)実質量:67.7型番SST-ECL01寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53.8×14.8×64.5インターフェースPCI Express Gen2×1設置場所2.5Gbps RJ45ネットワークインタフェースPCI ExpressカードチップセットRTL8125BG-CGデータ転送速度2.5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】グリーン:2.5Gbps、イエロー:1Gbps/その他、点滅:アクセス中
SilverStone SuperSpeed 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2内部Type-C Key-A PCIeホストカード SST-ECU07
SILVER STONE(シルバーストーン)¥10,980税込¥12,0781台7日以内出荷・ SuperSpeed USB 20Gbps。・ 内部USB Type-C Key-Aコネクタ。・ PCI Express Gen 3 x4レーン、最大32GT/sの転送速度。・ PCI Express Base 3.1a仕様と互換性あり。・ eXtensibleホストコントローラインタフェース(xHCI)仕様Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ ロープロファイルケースに対応する、オプション装備ロープロファイルスロットカバー付属保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)5~95 RH
SilverStone USB3.1 増設カード 内部19ピン接続 SST-ECU04-E
SILVER STONE(シルバーストーン)¥8,598税込¥9,4581台7日以内出荷・1メートルのケーブル長制限を克服するリドライバーASICチップ内蔵。・USB 3.1内部19ピンコネクタ付属。・PCI-E Gen 2.0 x2、スループット最大10 GT/s。・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI) 規格Revision 1.1に準拠。・USB Attached SCSIプロトコル (UASP) Revision 1.0に準拠。・オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応仕様●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●リドライバー ASIC:Pericom PI3EQX1002B●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:Acepta el control de potencia USB 3.1 y USB 2.0その他UASP機能備考ケーブル長合計には内部配線と外部配線が含まれます。標準に満たないケーブル厚/品質および外部ポートの設計/品質も、最大性能が実現される対応長さを減少させる可能性があります。 ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU04-Eのご使用前にドライバ (SilverStoneウェブサイトから入手可能) をインストールしてください。 Windows 8、8.1および10 は自身でECU04-Eに対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU04-Eに対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。型番SST-ECU04-Eインターフェース接続:ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10GT/s)保護過電流検知および保護機能データ転送速度USB 3.1 (10Gbps), USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートデュアルUSB 3.1ポート用内部19ピンコネクタ
SilverStone 2.4Ghz Wi-Fiリモートコンピューター電源スイッチ SST-ES03-WIFI
SILVER STONE(シルバーストーン)¥6,798税込¥7,4781台7日以内出荷・ スマートフォンでコンピューターの電源をオン/オフにします。・ 内部USBスタンバイ電源を搭載した2.4GHz WiFiモジュールアダプター。・ ES03-WIFIとスマートフォンがインターネットに接続されていれば、どこでも動作します。・ スマートフォンを使用して、PCのオン/オフの即時切り替え、リセット、強制シャットダウン、スケジュールのオン/オフ、またはグループのオン/オフを行います。・ PCの電源オン/オフ状態をスマートフォンに表示。・ 電源/リセット/ Speakerケーブルが含まれます(Speakerワイヤーはオン/オフの状態を決定するために使用されます)仕様●RF出力電力:802.11b: 20±2dBm (@11Mbps)802.11g: 17±2dBm (@54Mbps)802.11n: 14±2dBm (@HT20, MCS7)●アダプターフォームファクター:内部USB 2.0 9ピン●アンテナタイプ:チップアンテナIPEXコネクタ●入力周波数範囲:2.412GHz - 2.484GHz質量(g)実質量:4.7型番SST-ES03-Wifi寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.2×8×45.6保存温度(℃)0~40(32°F~104°F)動作温度(℃)-40~70(-40°F~158°F)動作湿度(%)0~90(結露しないこと)保存湿度(%)10~90(結露しないこと)セキュリティ64/128 bit WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2RoHS指令(10物質対応)対応受信感度802.11b: -91dBm (@11Mbps, CCK)802.11g: -75dBm (@54Mbps, OFDM)802.11n: -72dBm (MCS7)Wi-Fi標準:IEEE 802.11b/g/n
SilverStone USB 3.1 Type-CからMiniDP / HDMI / VGAに変換するコンビネーションアダプタ SST-EP11S
SILVER STONE(シルバーストーン)¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷・Thunderbolt 3 Type-Cインタフェース対応。・最大4096 x 2160 (4K x 2K)の4K高画質出力。・3つのモジュラー設計で分離し個別でも柔軟に対応可能。・Type-C~MiniDP / HDMI / VGAポート対応。・MiniDP~HDMI / VGAポート対応。・HDMI~VGAポート対応。・優れた質感と耐久性を備えたアルミニウム合金仕様オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 10/8/8.1 (32ビット、64ビット)、または将来リリースされるバージョンMac OS X EI Capitan 10.8またはそれ以降材質アルミニウム, プラスチック色シルバー質量(g)実質量:58±5温度(℃)5~35湿度(%RH)20~80型番SST-EP11S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×12×123ケーブル長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 【10/100/1000Mbps対応】Ethernet ネットワーキングアダプタ SST-EP13C
SILVER STONE(シルバーストーン)¥3,598税込¥3,9581台7日以内出荷・最新のUSB 3.1 Type-C Gen1インタフェース、USB 3.0 / 2.0 / 1.1互換。・RJ45ネットワークソケットへの変換、10/100/1000Mbpsに対応。・ツイストペア・クロスオーバー検出および自動修正(HP Auto-MDIX)テクノロジー。・ウェイクオンLANおよび「RealWoW」(Wake-on-LAN)テクノロジー仕様●Intel CPPM(分散プラットフォーム電源マネジメント):L1、3ms BESL (USB 2.0)対応ダイナミックLTMメッセージング(USB 3.0)U1/U2 (USB 3.0)対応選択的サスペンド対応●Microsoft AOAC(オールウェイズオン/オールウェイズコネクテッド):16セットの128バイトウェイクアップフレームパターン厳格マッチング対応リンク変更ウェイクアップ対応Microsoft WPD (ウェイクパケット検出)対応プロトコルオフロード(ARP & NS)対応●TOE (TCPオフロード・エンジン):Microsoft NDIS5, NDIS6チェックサムオフロード(IPv4, IPv6, TCP, UDP)およびセグメンテーションタスク-オフロード(ラージセンドv1およびラージセンドv2)対応最大9Kバイトのジャンボフレーム対応●イーサネットポート:RJ45●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 /10 (32-bits, 64-bits), または将来リリースのバージョンMac OS 10.5 または将来リリースのバージョン材質プラスチック + アルミニウム色木炭質量(g)実質量:25規格全二重フロー制御(IEEE 802.3x)対応、IEEE 802.3およびIEEE 802.3uと完全互換、IEEE 802.1P layer 2優先エンコード対応、IEEE 802.1Q VLANタギング対応、IEEE 802.3az (高電力効率イーサネット: EEE)対応温度(℃)0~45湿度(%RH)10~85型番SST-EP13C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×16.5×60.3ケーブル長(mm)100チップセットRealtek RTL8153RoHS指令(10物質対応)対応信号入力USB 3.1 Type-C Gen1オス
SilverStone USB3.0/3.1インターフェイス増設カード SST-ECU05
SILVER STONE(シルバーストーン)¥8,798税込¥9,6781台7日以内出荷・ SuperSpeed USB 3.1外部USB Type-Cコネクタ装備。・ USB 3.0内部19ピンコネクタおよび2つの外部USB Type-Aコネクタ内蔵。・ 専用高速充電ポート、USB Battery Charging (BC) 1.2準拠。・ PCI-E 2.0 x2、スループット最大10Gbps。・ eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI)規格Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応仕様●USB 3.0 controller:VIA Lab VL812●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:USB 3.1 / USB 3.0およびUSB 2.0リンク電源マネジメント対応備考ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU05のご使用前にドライバ(SilverStoneウェブサイトから入手可能)をインストールしてください。 Windows 8および8.1, 10 は自身でECU05に対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU05に対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。規格ロープロファイル - PCI-E 2.0×2 (10Gbps)型番SST-ECU05保護過電流検知および保護機能データ転送速度USB 3.1 Gen 2.0 (10Gbps), USB 3.1 Gen 1.0 / USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 3.1 Type-C x 1、Rp=10KΩおよび最大5V 3A のDFPUSB 3.0 Type-A x 1USB 3.0 Type-A、充電出力ポートx 1、最大5V 1.5A内部19ピンコネクタx 1、最大2つのUSB 3.0ポート
SilverStone USB 3.2 Gen 2内側20ピンKey-Aコネクタ付きPCI Expressカード SST-ECU02-E
SILVER STONE(シルバーストーン)¥7,698税込¥8,4681台7日以内出荷・1基のUSB 3.2 Gen 2内側20ピンKey-Aコネクタ装備。・PCIe Gen 3.0 x2スループットは最大16GT/s 。・eXtensible Host Controller Interface (xHCI)仕様Revision 1.1に準拠 ・USB Attached SCSIプロトコル(UASP)Revision 1.0に準拠保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)5~95 RH
SilverStone ヒートシンクおよび放熱パッド装備のM.2 NVMe SSD NGFF Mキー SST-ECM24-ARGB PCIe x4 ARGBアダプタカード
SILVER STONE(シルバーストーン)¥6,498税込¥7,1481台7日以内出荷・ ARGB LEDライティング設計、4-1ピンARGBケーブル付属。・ 1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換。・ アルミニウム製ヒートシンクおよび放熱パッド装備で優れたM.2 SSD冷却効果。・ 長さ2230,2242,2260, 2280のM.2 PCIe/NVMe SSDに対応。・ オプションでロープロファイル拡張スロット装備。・ ドライバのインストールは不要仕様●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCIe x4 NVMeベース Mキー厚さ(mm)サーマルパッド(放熱パッド):0.75、1、1.5、1.75質量(g)ブルーパッド1:3.2、ブルーパッド2:4.61、グレーパッド1:2.53、グレーパッド2:5.52、ヒートシンク付きPCB:110型番SST-ECM24-ARGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブルーパッド1:70×1×20、ブルーパッド2:70×1.5×20、グレーパッド1:70×0.75×20、グレーパッド2:70×1.75×20、ヒートシンク付きPCB:121×20×130インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x 4コネクタ4-1 Pin 5V ARGB熱伝導率(W/mk)サーマルパッド:1.5動作温度(℃)サーマルパッド:-40~180RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone USB変換アクセサリ-Mac OS & Windows 対応Type-C→Type-Ax3/HDMI/Type-Cx1 SST-EP14C
SILVER STONE(シルバーストーン)¥6,998税込¥7,6981台7日以内出荷・3基の5Gbps Super Speed USB 3.1 Gen 1 USBポートを提供。・HDMI解像度は最大4Kx2K @30Hz。・Power Delivery 2.0 (PD 2.0)対応。・高品質アルミニウム製ケース設計。・小型でポータブル。・ドライバ不要仕様●USB電力供給レベル:Power Delivery 2.0、最大100Wの充電電力対応●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 7/8/10 (32-bit, 64-bit)、または将来リリースのバージョンMac OS 10.5またはそれ以降●電力需求:USBバスパワー材質アルミニウム+プラスチック色チャコールグレー質量(g)実質量:71.3温度(℃)0~45湿度(%RH)10~80型番SST-EP14C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97.2×44×14.7出力信号USB 3.1 Gen 1 Type-A x 3、HDMIコネクタx 1、USB 3.1 Gen 1 Type-C、PD 2.0充電対応 x 1ケーブル長(mm)100チップセットFresco Logic FL5002、Parade PS176データ転送速度USB 3.1 Type-CオスRoHS指令(10物質対応)対応信号入力USB 3.1 Type-Cオス対応解像度4Kx2K @30Hz (最大)
SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27
SILVER STONE(シルバーストーン)¥5,498税込¥6,0481台5日以内出荷・長さ2230、2242、2260、2280のM.2 PCIe / NVMe SSD対応。・3基のM.2 SSDスロットが同時使用可能。・1台のM.2 PCIe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応。・2台のM.2 SATA SSD (B key)に対応。・PCIe Gen4対応。・SATA 6Gbps対応。・ロープロファイル拡張スロット付属。・PCIe CLKREQ# 機能対応仕様●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキー PCIe x4 NVMeベースMキー質量(g)実質量:47.5型番SST-ECM27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×11×67.9インターフェースSSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源LED:青い、、SSD接続:緑で点灯、、データアクセス:赤で点滅ドライブ数3
SILVERSTONE 5ポート SATA Gen3 6Gbps 非RAID M.2 PCIeストレージ拡張カード SST-ECS07
SILVER STONE(シルバーストーン)¥8,198税込¥9,0181台7日以内出荷・5つのSATA Gen3 6Gbps ポート対応。・アルミニウム合金性ヒートシンクによる優れた安定性および放熱性能。・M.2 PCIe (NVMe) インタフェース。・デバイスのスリープ電源管理対応。・プラグアンドプレイで追加のドライバ不要。・SATA プラグイン検出対応。・SATA規格 Revision 3.2準拠仕様●PCI-E帯域幅:最大16GT/s●SATAポート:5●SATAポートの帯域幅:最大6Gbps●ドライブサポート:SATAハードディスクドライブ質量(g)実質量:23型番SST-ECS07寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24.8×10.3×80.5インターフェースM.2 PCIe Gen3×2RoHS指令(10物質対応)対応コントローラJMicron JMB585
SilverStone USB3.1 Type-C対応 USBハブ チャコールグレー SST-EP09C
SILVER STONE(シルバーストーン)¥4,998税込¥5,4981台7日以内出荷・最新のUSB 3.1 Type-C Gen 1インタフェース、USB 2.0 / 1.1と互換。・2基のUSB Type-Aおよび2基のUSB Type-Cポートで同時データ転送のニーズに対応。・独立電源LEDインジケーター。・USBバッテリーチャージ仕様1.2と互換。・コンパクトでポータブル設計仕様●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット)または将来発表されるバージョンMac OS 10.5またはそれ以降●充電仕様:USBバッテリー充電1.2準拠●電力需求:USB Type-C経由5V材質プラスチック色チャコールグレー質量(g)実質量:45型番SST-EP09C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.5×10×88(ケーブル含まず)コネクタUSB Type-Cオスx 1、USB Type-Cメスx 2 (出力)、USB Type-Aメスx 2 (出力)ケーブル長(mm)100チップセットVIA VL813データ転送速度最大5 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】白色で点灯:電源オン
SilverStone SuperSpeed 20Gbps / USB 3.2 Type-C Gen 2x2 PCIeホストカード SST-ECU06
SILVER STONE(シルバーストーン)¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷・ SuperSpeed USB 20Gbps。・ PCI Express Gen 3 x4レーン、最大32GT/sの転送速度。・ PCI Express Base 3.1a仕様と互換性あり。・ eXtensibleホストコントローラインタフェース(xHCI)仕様Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ ロープロファイルケースに対応する、オプション装備ロープロファイルスロットカバー付属保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)5~95 RH
SILVERSTONE 1 x NVMe & 1 x SATA M.2 SSD~PCIe x4 1Uアダプタカード SST-ECM28
SILVER STONE(シルバーストーン)¥3,598税込¥3,9581台7日以内出荷・ご使用のシステムに装着しても高さわずか32mmのため、1Uシャーシにご使用いただけます。・1台のM.2 NVMe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応。・1台のM.2 SATA SSD (B key)に対応。・2基のM.2 SSDスロットが同時使用可能。・PCIe Gen4対応。・SATA 6Gbps対応。・内蔵LEDステータスインジケーター。・PCIe CLKREQ# 機能対応仕様●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCIe x4 NVMeベースMキー質量(g)実質量:17.8備考ECM28の'M'キーはPCIe SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります M.2 PCIe NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ (Z97 H97 Z170×99)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須ですご使用のオペレーティングシステムとECM28の間で、デバイスが認識・検知されないなどの互換性トラブルが発生した場合、ドライバまたはマザーボードのBIOSを最新バージョンにアップグレードしてください。または、オペレーティングシステムを互換性モードで起動させて、以前のオペレーティングシステムバージョンを選択し、ECM28に必要なドライバをインストールしてください。型番SST-ECM28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.5×32×118.4インターフェースSSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】NVMeSSDハードドライブ接続/データアクセス:青いで点灯/青い点滅、SATASSDハードドライブ接続/データアクセス:赤で点灯/赤で点滅ドライブ数2
SilverStone 拡張カード 内蔵USB 2.0 デュアルRS232ポートアダプタ SST-ECD01
SILVER STONE(シルバーストーン)¥5,798税込¥6,3781台7日以内出荷・2つのRS232ポート。・マザーボードのUSB 2.0 (9ピン) ポートを利用。・ジャンパースイッチで5V電源に対応。・RS232 ハードウェア/ ソフトウェアフロー制御対応。・1024バイト双方向データFIFOバッファ装備でより高速なデータスループットを実現ケーブル長(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 電源&リセットスイッチ無線リモコン化キット SST-ES02-USB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥4,298税込¥4,7281台4日以内出荷・2.4GHz RFリモートにより、お部屋のどこからでもコンピューターを制御。・ユニバーサルUSB 9ピン・オスコネクタを利用した2.4GHzレシーバー。・20メートルまで有効。・電源 / リセットスイッチYケーブル付属。・左右アングル付きUSBアダプタ付属仕様【EIRP】アダプタカード:3.76dBm(測定最大値)、リモートコントローラ:3.76dBm(測定最大値)、【アダプタフォームファクター】アダプタカード:USB 2.0 9ピン・オスコネクタ x 1質量(g)アダプタカード:30(実質量)型番SST-ES02-USB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アダプタカード:30×10×60公称電圧(V)リモートコントローラ:DC3.0電池リモートコントローラ:CR2032(リチウムマンガンボタン型電池)保管温湿度範囲アダプタカード:(温度)-40℃~70℃(-40°F~158°F)、(湿度)5%~90%非結露、リモートコントローラ:(温度)10℃~40℃(50°F~104°F)動作範囲アダプタカード:20メートル(障害物のない空間)、リモートコントローラ:20メートル(障害物のない空間)動作温度(℃)アダプタカード:0~40(32°F~104°F)、リモートコントローラ:-20~70(-4°F~158°F)動作湿度(%)アダプタカード:0~40(32°F~104°F)、リモートコントローラ:-20~70(-4°F~158°F)動作周波数(GHz)アダプタカード:2.4、リモートコントローラ:2.4RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone PCIe 2.0 x2接続のUSB3.1インターフェイス増設カード SST-ECU03
SILVER STONE(シルバーストーン)¥5,798税込¥6,3781台7日以内出荷・Type AおよびType Cポート装備の超高速USB 3.1。・PCI-E Gen2.0 x2、スループット最大10Gbps。・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI)規格Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応仕様●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10(32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:USB 3.1およびUSB 2.0リンク電源マネジメント対応備考ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU03のご使用前にドライバ(SilverStoneウェブサイトから入手可能)をインストールしてください。 Windows 8および8.1, 10 は自身でECU03に対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU03に対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。規格ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10Gbps)型番SST-ECU03保護過電流検知および保護機能データ転送速度USB 3.1 Gen2 (10Gbps), USB 3.1 Gen1/USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 3.1 Type-A x 1 USB 3.1 Type-C x 1, DFP with Rp=10KΩ and up to 5V 3A
SilverStone 電源&リセットスイッチ無線リモコン化キット SST-ES02-PCIE
SILVER STONE(シルバーストーン)¥4,498税込¥4,9481台7日以内出荷・2.4GHz RFリモートにより、お部屋のどこからでもコンピューターを制御。・2.4GHzレシーバーPCIeカード内蔵。・20メートルまで有効。・電源 / リセットスイッチYケーブル付属。・オプションのロープロファイル拡張スロットカバー付属。・レシーバーに内蔵のPCスピーカーは使用時に音声フィードバックを提供します仕様【EIRP】アダプタカード:3.76dBm(測定最大値)、リモートコントローラ:3.76dBm(測定最大値)、【アダプタフォームファクター】アダプタカード:ロープロファイルPCIex1質量(g)アダプタカード:29.6(実質量)型番SST-ES02-PCIe寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アダプタカード:120×21×68公称電圧(V)リモートコントローラ:DC3.0電池リモートコントローラ:CR2032(リチウムマンガンボタン型電池)保管温湿度範囲アダプタカード:(温度)-40℃~70℃(-40°F~158°F)、(湿度)5%~90%非結露、リモートコントローラ:(温度)10℃~40℃(50°F~104°F)動作範囲アダプタカード:20メートル(障害物のない空間)、リモートコントローラ:20メートル(障害物のない空間)動作温度(℃)アダプタカード:0~40(32°F~104°F)、リモートコントローラ:-20~70(-4°F~158°F)動作湿度(%)アダプタカード:10~90非結露動作周波数(GHz)アダプタカード:2.4、リモートコントローラ:2.4RoHS指令(10物質対応)対応
『拡張インターフェース』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BKPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WHPCCOOLER税込¥17,578¥15,980