絞り込み
ブランド
- CONTEC(コンテック)(77)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(26)
- ラインアイ(16)
- KVASER(8)
- StarTech.com(8)
- タイムリー(8)
- ATEN(7)
- ビット・トレード・ワン(6)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- 富士電機(5)
- センチュリー(3)
- 玄人志向(3)
- Avaya(3)
- MOXA(2)
- BELKIN(ベルキン)(1)
- PEPPERL+FUCHS(1)
- エアリア(1)
エコロジープロダクト
「インターフェイス」から絞り込む

ATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Mic/Line プリアンプ拡張カード
ATEN¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷AP902はATENのDSPパワーアンプ APシリーズ用に設計されたMic/Line入力インターフェース拡張カードです。
ATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Dante入力拡張カード
ATEN¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷AP901はATENのDSPパワーアンプ APシリーズ用に設計されたDante入力インターフェース拡張カードです。
アナログGシリーズ 1MSPS 16ビット 64ch
CONTEC(コンテック)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷アナログ入力 PCI Express ボード 64ch(16bit 1MSPS)/バスマスタ転送-マルチファンクション。高速高精度な多チャネル・アナログ入力機能を搭載した PCI Express 準拠のDAQ(データ収集)デバイスです。アナログ入力に加えて、デジタル入出力、カウンタを備えたマルチファンクションデバイスですので、多様な信号入出力を必要とする計測制御システムをコンパクトかつリーズナブルな価格で実現できます。
LAN接続型デジタルIOユニット オープンコレクタ出力4点 絶縁入力4点
ラインアイ¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷フォトカプラで絶縁されたオープンコレクタトランジスタ出力4点とドライ接点入力4点をもつデジタルIOユニットです。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。1対NのTCP接続をサポート、最大4台のパソコンから同時接続が可能。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
ESP32オーディオストリーミングスタンド実験ボード
ビット・トレード・ワン¥6,598税込¥7,2581個6日以内出荷開発が容易なESP32-WROOM-32Eに小型I2Sアンプとスピーカー、イルミネーション用LEDを組み合わせた音と光の実験ボード 様々な単機能のサンプルプログラムを利用した実験から、自身で作成・改変したカスタムファームウェアを利用しオーディオストリーミング機能の実装を楽しむことが出来るカスタマイズ性に富んだアイテム 基板上にはESP32モジュール、USB-シリアル変換、電源回路が搭載され開発環境(IDE)をインストールしたPCにマイクロUSBケーブルを接続すれば直ぐに実験を始める事が可能付属品保証書仕様搭載マイコン:ESP32-WROOM-32E、別途必要物:USB Micro-B ケーブル質量(g)約40使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)電源(V)5(USB Micro-B)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60 60 5(基板のみ 突起物除く)保証期間1年外部インタフェースSPI、I2C、I2S、アナログ音声出力×2、タッチセンサ端子×3
サーボモーター制御拡張モジュール
ビット・トレード・ワン¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷サーボモーター制御拡張モジュールの自作キット。PICマイコンを搭載することで高分解なPWM制御が可能となりラズペリーパイで簡易にRCサーボを滑らかに稼働させることが可能スイッチ3電源Raspberry Piより給電対応OSRaspbian対応機種Raspberry Pi Zero/Zero W/2B/3B/3B+/4B動作温湿度範囲温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)LED2コネクタ(サーボモーター接続コネクタ)2
PICスパコン ラズベリーパイ拡張モジュール
ビット・トレード・ワン¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷PICスパコン ラズベリーパイ拡張モジュールの自作キット。RaspberryPiには直接接続する事の出来ない、アナログ出力タイプの測距センサー搭載なので人物やモノの接近を感知。温度湿度気圧の複合センサー搭載なので、気象情報を簡単にモニタ可能。液晶ディスプレイは少ない配線で制御出来るI2C接続タイプの16文字×2行の大型バックライト付きを搭載。パワーアンプ、スピーカーも付属しているため本製品だけで音声読み上げが可能仕様パワーアンプ:1Wスイッチ3電源Raspberry Piより給電対応OSRaspbian対応機種Raspberry Pi 2B/3Bセンサー測距/温度/湿度/気圧ディスプレイ16文字×2行(バックライト付き)動作温湿度範囲温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)LED4コネクタオーディオコネクタ:3.5mmステレオミニジャック
サーボ拡張基板 組立済
ビット・トレード・ワン¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷付属品ネジセット、保証書仕様●対応機種:Raspberry Pi Zero v1.3/W/WH、Raspberry Pi 2/3●LED:システム状態用×1、サーボモータ動作状態用×2●サイズ:W65×D30×H22mm(突起部含まず)●電源:サーボモーターの電源をGPIO給電/外部給電からジャンパで切り替え可能●PWM分解能:16bit●サーボモーター接続コネクタ:3ピン ピンヘッダ×2ch●外部電源入力:DC5V~12V(最大) 端子台より給電質量(g)約14スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ保証期間お買い上げから1年間
HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5/3.5/5.25インチ対応 Type-A接続タイプ
タイムリー¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷■SATA接続のHDD/SSDに対応したUSBアダプタです。USB3.1Gen2対応の超高速モデルです。 パソコン内蔵型SSDやHDDを簡単に高速なUSB3.1【Gen2】接続にできるケーブル【SATA対応】 ■短期間でドライブ内データの引っ越しに便利なUSB3.1 Gen2変換アダプタ 内蔵用のHDDやSSDを、パソコンのUSBポートに接続させる変換アダプタです。 パソコンの故障や新調時などでデータを引っ越しするときに利用できます。 ■USB3.1 Gen2(最大10Gbps)高速転送 最大10Gbps転送に対応したUSB3.1Gen2接続により、SSDの性能を生かした高速データの移動やコピーが実現します。 ■外部電源による安定動作 付属の電源アダプタによる電力供給で、3.5インチHDD使用時はもちろん 2.5インチSSD/HDD使用時にもより安定して動作します。質量(g)約22電源入力100V/出力12V/3A本体寸法(mm)幅62×縦34×高14(突起物含まず)対応OSWindows10/8.1(各64/32bit)、MacOS X 10.9以降適合機器USB A(オス)搭載PC、TV、ゲーム機(PS4)インターフェースUSB3.1保証期間1年間ケーブル長(mm)約800RoHS指令(10物質対応)対応外部接続USB 3.2Gen1(理論最大値10Gbps転送)対応Aコネクタ搭載ドライブSATA接続ドライブ(SSD/HDD)
Kvaser Memorator Pro 2xHS v2 デュアルチャネルスタンドアロンデータロガー、USB-CAN/CAN FDインターフェイス
KVASER¥319,800~税込¥351,780~1個当日出荷から5日以内出荷デュアルチャネルスタンドアロンデータロガー、USB-CAN/CAN FDインターフェイス。
Kvaser Ethercan HS リアルタイムイーサネット-CANインターフェイス
KVASER¥209,800税込¥230,7801個5日以内出荷リアルタイムイーサネット-CANインターフェイス。
Kvaser BlackBird v2 ハイスピードCANバス用ハイパフォーマンスワイヤレス(WLAN)通信リンク
KVASER¥259,800税込¥285,7801個5日以内出荷ハイスピードCANバス用ハイパフォーマンスワイヤレス(WLAN)通信リンク。
Kvaser Air Bridge Light HS(FCC)ワイヤレスCANブリッジ(FCC認証)
KVASER¥259,800税込¥285,7801個5日以内出荷ワイヤレスCANブリッジ(FCC認証)。
Thunderbolt 3 Dock Pro(PSE)
BELKIN(ベルキン)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷本製品は、全てのThunderbolt 3 対応デバイス向けに作られたドッキングステーションです。 Mac OSとWindows OSの両方に対応しており、付属のThunderbolt 3ケーブル一本で接続 するだけで、ご利用のパソコンよりあらゆる機能が拡張されます。 最大85WのPower Delivery給電、最大40Gbpsデータ転送速度、最大4K/60(3840 x 2160) のデュアルディスプレイ、または最大8K/30(7680 x 4320)のシングルディスプレイ、最大 6台のデイジーチェーンに対応、そしてインターフェースに9種類(12端子)の接続端子を搭載 しており、データ転送速度と拡張性のさらなる機能向上を実現し、ホームスタジオや撮影スタ ジオなどで編集など高度な作業を行われる、音楽・写真・映像など様々なジャンルで活躍され ているクリエイターには最適で不可欠なパートナーです。付属品本製品(Thunderbolt 3 Dock Pro)、Thunderbolt 3 ケーブル(長さ:0.8m)、電源ユニット電力(W)供給:85(最大)本体質量(g)422対応OSMAC macOS Sierra 10.12 or later、PC (WINDOWS) Windows 10 or later寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.5×8.1×19.8インターフェイス正面:USB-A 3.1 Gen 2、USB-C 3.1 Gen 2、UHS-II SDカードリーダー、オーディオジャック(イン/アウト)、背面:電源入力 (170W)、Thunderbolt 3 (最大85W、付属のThunderbolt 3ケーブルでご利用デバイスと接続)、Thunderbolt 3 (Thunderbolt 3/USB-Cデバイスに接続)、Displayport(DP 1.4、高解像度モニターに接続)、Gigabit Ethernet、USB-A 3.0 (x4)SDスピードクラスUHS-II(Ultra-High-Speed II)準拠のSDカードリーダーは、最大312MB/sバススピードでデータ転送します。対応SDカードSDカード、SDHCカード、SDXCカード![変換ケーブル [PCI-Express x2~x16 ⇒ PCI-Express x1] PCIEX16-X1/KIT 玄人志向](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57413975-200828-02.jpg)
変換ケーブル [PCI-Express x2~x16 ⇒ PCI-Express x1] PCIEX16-X1/KIT
玄人志向¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷PCI-Express x2~x16ボードをx1バススロットに接続する変換ケーブル。仕様ケーブル長:19cm(±2cm)、【仕様】PCI-Expressx2~x16のボードをPCI-Expressx1バススロットへ接続する変換ケーブル【保証期間】初期不良のみ
玄人志向 拡張IF PCI Express x4接続 USB3.1 Type-A x1 Type-C x1 増設ボード USB3.1AC-P2-PCIE3
玄人志向¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷ASMedia社製 ASM3142チップ搭載 USB3.1 TypeA、TypeC LP対応 インターフェースボード(PCI-Express x4接続) USB3.1AC-P2-PCIE3
USB 3.1 Gen2 Type-A ×1 Type-C ×1
センチュリー¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷USB 3.1 Type-Aコネクタ ×1、USB 3.1 Type-Cコネクタ ×1を増設するインターフェイスカード仕様超高速!転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.1 Gen2に対応!従来のUSB3.0 / 2.0デバイスも接続可能。USB 3.1 Type-Aコネクタ ×1、USB 3.1 Type-Cコネクタ ×1を搭載。USB3.1コントローラーはasmedia製 ASM3142を採用。
USB 3.1 Gen2 PCI Express Type-A ×2
センチュリー¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷USB 3.1 Type-Aコネクタ ×2を増設するインターフェイスカード仕様超高速!転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.1 Gen2に対応!従来のUSB3.0 / 2.0デバイスも接続可能。USB 3.1 Type-Aコネクタ ×2を搭載。USB3.1コントローラーはasmedia製 ASM3142を採用。
M.2 PCIe SSDアダプターカード/PCI Express x8/2スロット/NVMe, AHCI M.2/Windows, Mac, Linux
StarTech.com¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷高性能:2台のPCIe 3.0 M.2 SSD(NVMeまたはAHCI)をワークステーションやサーバに搭載することで、シングルドライブでは最大3GB/s、および、2.8GB/s。2台では最大2.4GB/s、および、1.42GB/s(1台あたり)の読取り/書込み速度を実現。幅広い互換性:Samsung 970 evo、950 Pro、SM951、その他の2242、2260、2280mm PCIe M-Key M.2 NGFF SSD (NVMeまたはAHCI)との互換性を確保するために広範囲にわたるテスト済み。高い下位互換性:PCIe 1.0および2.0、x8またはx16スロットと互換性がありPCIe分岐は必要ありません。レガシーを含むWindows、Linux、macOSなどのすべてのワークステーションおよびサーバーOSで動作。ソフトウェアRAID機能:OSやサードパーティ製のRAIDソフトウェアを使用してSSDを個別に使用したり、ストレージプールとして使用可能。また、RAID 0、1、SPAN、JBODをサポートしており、階層型/ハイブリッド型ストレージを実現。通気性に優れたデュアルプロファイルブラケット:工場出荷時に標準プロファイルブラケットを装着し、通気性のあるデザインにより冷却効果を高め放熱を促進。ロープロファイル(ハーフハイト)ブラケット同梱
8ポートシリアルRS232C増設PCI Expressカード 16550 UART D-Sub(44ピン-9ピン)変換ブレークアウトケーブル付属
StarTech.com¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷ロープロファイルブラケット装着PCIeカード フルプロファイルブラケット付属 921.4kbps Windows & Linux 対応。PCI Express拡張カードスロットにRS-232 DB9シリアルポート8口を増設するインターフェースカード。2本の分岐ケーブルで計8ポートを追加し、様々なシリアル周辺機器を921.4Kbpsの速度で接続します。<8口のシリアルポートに周辺機器を接続>このPCI Expressシリアルポートカードには、DB9コネクタを備えた2本の分岐ケーブルがついています。プリンタ、スキャナ、クレジットカード/デビットカードリーダー、暗証番号パッド、モデム、産業用制御機器など、様々な周辺機器を接続できるようになります。<柔軟に使えるシリアルカード>ロープロファイルのシリアルカードは、スペースが限られたシステムでのシリアルポート増設に最適です。ロープロファイルブラケットを装着した状態で提供されますが、フルプロファイル用のブラケットが製品に付属しています。筐体タイプを選ばず、薄型(SFF)コンピュータおよび標準サイズの筐体で使えるソリューションです。<最大の互換性>WindowsとLinuxを含む幅広いOSサポートにより、異種混合の環境に統合しやすいPCI Expressカードです。StarTech.comでは、本製品にライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
RS232Cシリアルアダプタカード/4ポート/PCI Express x1/PCIe RS232シリアルホストコントローラカード/PCIe - シリアルDB9カード/16950 UART内蔵/拡張カード/Windows & Linux
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷STARTECH.COMの優位性: ITプロフェッショナルに30年以上選ばれ続けているブランド。本製品にライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供。多彩なアプリケーション:標準・小型(SFF)両方のデスクトップ/サーバで使用ができ、POS端末、PLC、工場の制御/自動化、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどとの通信が可能。標準プロファイル、および、ロープロファイルブラケット: PCI Express RS232シリアルアダプターカードには、工場出荷時に標準ブラケットが装着されており、付属品にロープロファイルブラケットを同梱。オプションの電源設定:本製品は、9番ピンから12V、5V、または無電源を選択でき合計最大2Aの電源を供給;4口のポートはそれぞれ個別に設定可能;DB44-4xDB9ブレークアウトケーブル同梱。4ポートシリアルカード:ASIX AX99100をベースにした16950 UART搭載のシリアルコントローラカード。4口のDB9ポートを備え、1ポートあたり最大921.6Kbpsの双方向RS232を実現、256バイトのFIFOバッファを利用可能
AVAYA B199
Avaya¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷会議室のサイズにかかわらずクリアな音声を提供し、ワンタッチの会議参加機能を提供するシンプルで強力な会議ソリューション。参加者は音声障害なしで室内を自由に移動できます。。
CONPROSYSスタック 温度センサー入力
CONTEC(コンテック)¥43,980税込¥48,3781台欠品中IEC/JIS規格の白金測温抵抗体 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用 動作確認用LED搭載 電解コンデンサ未使用サイズCONPROSYS 1U分解能0.01℃(ADC)使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台入力レンジ-200~800℃バス仕様CONPROSYSスタック入力チャネル数4ch
Emulex 16Gb FC シングルポート HBA
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥239,800税込¥263,7801台翌々日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
QLogic 16Gb FC シングルポート HBA
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
Emulex 16Gb FC デュアルポート HBA
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥329,800税込¥362,7801台翌々日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
QLogic 16Gb FC デュアルポート HBA
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥359,800税込¥395,7801台翌々日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
ThinkStation Thunderbolt 4 PCIe拡張カード
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷仕様●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ入力 PCI ボード 16ch(12bit 50ks/s) / バス
CONTEC(コンテック)¥139,800税込¥153,7801枚7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
PACシリーズ コンパクト CODESYS EtherCATマスタ
CONTEC(コンテック)¥149,800税込¥164,7801枚7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定



















![変換ケーブル [PCI-Express x2~x16 ⇒ PCI-Express x1] PCIEX16-X1/KIT 玄人志向](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57413975-200828-02.jpg)