絞り込み
ブランド
- ATEN
- CONTEC(コンテック)(77)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(26)
- ラインアイ(16)
- KVASER(8)
- StarTech.com(8)
- タイムリー(8)
- ビット・トレード・ワン(6)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- 富士電機(5)
- センチュリー(3)
- 玄人志向(3)
- Avaya(3)
- MOXA(2)
- BELKIN(ベルキン)(1)
- PEPPERL+FUCHS(1)
- エアリア(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーンマーク認定(2)
特価
「インターフェイス」から絞り込む

ATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Dante入力拡張カード
ATEN¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷AP901はATENのDSPパワーアンプ APシリーズ用に設計されたDante入力インターフェース拡張カードです。AP901とAPアンプの連携により、デジタルミキサーやDSPなどのさまざまなDante対応機器との統合が可能になります。ATENのDSPパワーアンプ APシリーズ対応。高品質で低遅延のDante Audio over IP 2系統の入力サポート。ATEN APシリーズをDante対応のデジタルミキサー、プロセッサー、メディアプレーヤーと接続。24ビット/サンプリングレート44.1/48 kHz。Dante コントローラーソフトウェア互換。拡張スロットに簡単接続。Dante LANネットワーク経由でFWアップグレード付属品クイックスタートガイド ×1その他【オーディオサンプリングレート】24ビット/サンプリングレート44.1/48 kHz質量(kg)0.122寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】115×11×22材質(ケース)メタルパネル準拠規格認証 FCC、CE、UKCA、※AP2xxに実装下で取得使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)プロトコル【ネットワーク】1000/10000 Mbps Dante Ultimo、コネクター RJ-45×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
ATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Mic/Line プリアンプ拡張カード
ATEN¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷AP902はATENのDSPパワーアンプ APシリーズ用に設計されたMic/Line入力インターフェース拡張カードです。プリアンプを内蔵したこの拡張カードはマイクおよびLineのバランス/アンバランスオーディオ信号を処理し、APシリーズを中心とするオーディオシステムを強化します。ATENのDSPパワーアンプ APシリーズ対応。マイク/Lineレベルでのバランス/アンバランスオーディオ信号をATEN APシリーズに入力。調整可能なゲインレベル-入力ソースの様々な強度レベルに対応。ノイズフロアを下げ、ダイナミックレンジを改善して高品質なサウンドパフォーマンスを実現するように設計されたプリアンプ。拡張スロットに簡単接続付属品クイックスタートガイド ×1仕様システム:【歪み率】THD+N: Line In <0.01 % / +4dBu / @1kHz / 0dB Gain、Mic In <0.1 % / -20dBu / @1kHz / 0dB Gain【周波数特性】50~20kHz / +/-0.5dB、ライン入力~ATEN APシリーズライン出力間質量(kg)0.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】115×11×22材質(ケース)メタルパネル入力【マイクロフォン】ゲインレンジ -6~+36dB / インピーダンス 3kΩ / <ライン>【ゲインレンジ】-6~+36dB【最大出力レベル】+24dBu / (規定入力レベル: +4dBu)【インピーダンス】バランス:20kΩ/アンバランス:10kΩ準拠規格認証:FCC、CE、UKCA、※AP2xxに実装下で取得使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
16ポートシリアルコンソールサーバー(デュアル電源/SFP対応モデル)
ATEN¥479,800税込¥527,7801個5日以内出荷SN1116COは、遠隔地に設置されたシリアルデバイスに対して、セキュアなアウトオブバンド・アクセスの手段を提供できる製品です。
48ポートシリアルコンソールサーバー(デュアル電源/SFP対応モデル)
ATEN¥819,800税込¥901,7801個5日以内出荷SN1148COは、遠隔地に設置されたシリアルデバイスに対して、セキュアなアウトオブバンド・アクセスの手段を提供できる製品です。
32ポートシリアルコンソールサーバー(デュアル電源/SFP対応モデル)
ATEN¥589,800税込¥648,7801個5日以内出荷SN1132COは、遠隔地に設置されたシリアルデバイスに対して、セキュアなアウトオブバンド・アクセスの手段を提供できる製品です。
ATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Mic/Line プリアンプ拡張カード
ATEN¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷AP902はATENのDSPパワーアンプ APシリーズ用に設計されたMic/Line入力インターフェース拡張カードです。
ATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Dante入力拡張カード
ATEN¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷AP901はATENのDSPパワーアンプ APシリーズ用に設計されたDante入力インターフェース拡張カードです。
『拡張インターフェース』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
SilverStone 4基の U.2 NVMe/SATA/SAS SSD に対応した、Tri-Mode ホットスワップ対応 Mini-ITX 高性能 NAS シャーシSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥53,878¥48,980